カテゴリ
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- エスコ(800)
- MAZDA(マツダ)(419)
- SMC(160)
- ミツビシ(130)
- スバル(114)
- トヨタ(95)
- レニショー(93)
- Texas Instruments(61)
- KEMET(54)
- MICROCHIP(52)
- SIEMENS(47)
- イチネンTASCO(43)
- 新ダイワ(39)
- Panasonic(パナソニック)(39)
- マキタ(39)
- カーメックス(35)
- シュナイダーエレクトリック(33)
- ニッサン(31)
- イマオコーポレーション(28)
- ブランドをもっと見る
「a-5.5」の検索結果

Vベルト A形 スタンダード
(173件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3販売区分業務用
スパナ 両口
(82件のレビュー)¥299税込¥3291丁当日出荷耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに材質クロムバナジウム鋼商品構成単品
組端子台 (50A)
(50件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM5最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
組端子台 (60A)
(23件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子間ピッチ(mm)19端子ねじM6最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50、14mm2電線:60結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用