国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。
冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。
同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。
開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。
加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。
本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。
メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。
パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として
材質パッキン:EPDM、本体:SUS304
タイプ四輪車用標準タイプ
関連資料(1.5MB)
資料を束ねるのに便利です。
材質(本体)スチール
表面処理クロムメッキ
折りたためるため、持ち運びに便利なカッター作業マットです。
カッター作業時に使用する事で作業テーブルの傷の心配がなくなります。
色グレー
材質PVC
厚さ(mm)(見開きサイズA3)1.9、(二つ折りサイズA4)3.8
サイズA3
寸法(縦×横)(mm)(見開きサイズA3)300×450、(二つ折りサイズA4)300×230
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード