カテゴリ
- 自動車補修部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 梱包用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(1,024)
- BIGM(丸山製作所)(730)
- MAZDA(マツダ)(400)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(205)
- コクヨ(186)
- KITO(キトー)(168)
- ホンダ(155)
- リヒトラブ(121)
- Gクラフト(107)
- 長野計器(94)
- LION (ライオン事務器)(89)
- PLUS(プラス)[文具](66)
- CKD(65)
- エスコ(60)
- コガネイ(59)
- ナカバヤシ(48)
- セキセイ(45)
- SAMTEC(44)
- JST(日本圧着端子製造)(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「a4s」の検索結果

ダンボール箱 無地 Aフルート
(31件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(20枚)当日出荷強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。 弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。 お買得価格の商品です。用途輸送、収納・保管に形状A式(みかん箱タイプ)厚さ(mm)約5タイプシングルフルート入数(枚)20ライナーK5
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
(194件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
ブレーキパッド NAO材
(1141件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
エアコンフィルター
(1149件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。用途車内空調の交換用フィルターとして
2Kクランプ ステンレス
(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷・ステンレス材質使用。 ・組み付け・取外しが簡単。用途サニタリー接手の接続に材質ステンレス(SUS304相当)販売区分業務用
ヘルールガスケット PTFE
(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷耐薬品性、耐寒性、耐熱性が優れて、色んな場面で使用可能。 国内有名メーカー製の高品質商品。用途食品・飲料・製薬など材質PTFE種類十字型/B型寸法E(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
建機・農機用エアーフィルター
(35件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷純正品と同等又はそれ以上の濾材を使用おり、高い効率とより長いライフを備えています。 価格が安くメンテナンス費用のコストダウンに貢献します。用途建機・農機用のエアーフィルターです。 純正品と互換性があり、簡単に交換可能です。販売区分業務用
3Kクランプ ステンレス
¥3,398税込¥3,7381個当日出荷・ステンレス材質使用。 ・組み付け・取外しが簡単。用途サニタリー接手の接続に材質ステンレス(SUS304)形状ヘルール種類メカニカル継手販売区分業務用
刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付
(5件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781セット(110本)当日出荷英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)文字種別英数字・記号六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50文字高(mm)5