15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質 耐荷重N(kgf)4903.3(500) 表面処理ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質SUS304 耐荷重N(kgf)5883(600) 表面処理
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 固定タイプ モノタロウ 動画あり
アンカーボルト等を使用できる固定用プレートタイプです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質 耐荷重N(kgf)4903.3(500) 表面処理ユニクロメッキ 取付穴径l(Φmm)14
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

樹脂カバー付きの一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質SUS304 耐荷重N(kgf)5883(600) 材質(カバー)TPU
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厚みのある受け皿が特長のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質 表面処理ユニクロメッキ
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー無 固定タイプ モノタロウ 動画あり
アンカーボルト等を使用できる固定用プレートタイプです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質SUS304 耐荷重N(kgf)4903.3(500) 表面処理 取付穴径l(Φmm)14
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

樹脂カバー付きの一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質 耐荷重N(kgf)4903.3(500) 表面処理ユニクロメッキ 材質(カバー)TPU
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オイルフィルターレンチ ゆるめ専用 モノタロウ 動画あり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

アルミフレームとポリカーボネイトパネルを採用した軽量タイプで動きもスムーズです。 脚部はスチールベースで重心を安定させた、移動にも便利なキャスターと、高さの微調整が可能で据置に便利なアジャスターが選べます。 フレーム側面には磁石が付いており同じサイズのパーティションを直線状に連結することが出来ます。 (磁力は弱いため同じサイズのパーティションを直線状に連結すること以外の使用には向いていません。)
用途オフィス・商談スペース・待合室などの場所で簡易的に部屋を区切ったり目隠しに便利なパーティション オフィスの日除けやエアコンの風除けにも便利です。 飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。 フレーム:ホワイト 材質(キャスター)ナイロン キャスター径(Φmm)40 材質(フレーム)アルミニウム合金、磁石 材質(脚ベース)スチール アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)35×12 色(パネル)乳白半透明(フロストタイプ) ベース奥行(mm)500 取扱説明書(0.9MB) 材質(パネル)ポリカーボネイト
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイルフィルターの大きさに合わせて、締め、緩め両方に使用できます。
用途オイルフィルターの締め・緩めに 付属品差込角変換アダプタ 差込角(mm)ソケット取り外し時:9.5(3/8)、ソケット使用時:12.7(1/2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×78×30 爪長さ(mm)30 適合径(Φmm)63~102 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に使用できる専用の工具セットです。通常はナットのサイズや形状ごとに適したソケットレンチを用意しなければなりませんでしたが、この商品をを使用する事で様々なサイズや形状(六角、八角、丸ナット)に使用出来るのでとても便利です。アダプターがセットされているので3/4(19mm)だけでなく1/2(12.7mm)のスピンナーハンドル(別売)等も使用可能です。
用途2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に 適合6角ナット:二面幅49~135mm、8角ナット:二面幅49~143mm、丸ナット:穴径6・8・10Φmm、PCD:44~150mm セット内容本体×1、・凸3/4"→凹1/2"変換アダプター×1、丸ナット用ピン(Φ6・8・10mm)×各2 最大トルク(N・m)677(6角ナット) 取扱説明書(0.4MB)
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

ハンドルが短く、狭いスペースにも入るので便利です。フック部分があるので3点で固定するので滑りにくくアジャスタブルなので様々なサイズに対応します。2輪車のショックスプリングカラーとコイルオーバーショックを傷つけることなく予圧を調整するのに役立ちます。
用途リヤショックやプリロードの調整や、ステムのネジ、マフラーフランジ部などのネジ締め外し専用工具です。 仕様ナット外径Φ35~75 材質 厚さ(mm)4 全長(mm)150
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

5~19、5~27mmのボルトやナットの締め付け、取り外しが1本でできます。
全長(mm)180、235 材質炭素鋼(S45C) 最大開口(mm)5~11/11~16mm(小)、5~15/15~27mm(大)
1セット(2本)
3,198 税込3,518
当日出荷

ベルトテンションアジャスター ミツビシ車専用 モノタロウ 動画あり
横置きエンジンが多く、狭いエンジンルームでの作業が難しいミツビシ(三菱)車のタイミングベルト調整に役立ちます。
用途オートテンショナー取り付け時等に、テンショナープーリーに取り付け、タイミングベルトの張りを調整 材質S45C 差込角(mm)6.35 本体サイズ(mm)W25×D20×H18.5 ピン径(Φmm)3 適合車種ミツビシ製小型車 ピン開き(mm)14mm(ピン中心間の距離)
1個
999 税込1,099
当日出荷

丸ナット用ピン ホイールベアリング ロックナットレンチ アジャスタブル用 モノタロウ 動画あり
モノタロウ ホイールベアリング ロックナットレンチ アジャスタブルに付属の丸ナット用ピンです。
用途モノタロウ ホイールベアリング ロックナットレンチ アジャスタブルの丸ナット用ピンの交換用として セット内容丸ナット用ピン8/6/10mm各2本 材質クロムバナジウム鋼(CRV-6150) 外形寸法(mm)8Φ×55×M6、6Φ×8Φ×55×M6、10Φ×8Φ×55×M6 表面処理ニッケルメッキ
1セット(6本)
1,398 税込1,538
当日出荷

関連カテゴリ