カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
絞り込み
内容量(L)
- 2(1)
- 18(1)
- 20(1)
ブランド
- モノタロウ
- ALPHAS(1)
- トヨタ(1)
- カストロール(2)
- ニューテック(1)
- スズキ(1)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
- シェルルブリカンツ(1)
- アイシン精機(2)
- Kendall(2)
- LIQUI MOLY(1)
- Gulf(1)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(10)
- Petronas(2)
- SIGMA(シグマ)(1)
- SMC(47)
- TRACERLINE(2)
- コスモ石油(1)
- ニッサン(2)
- フェローズ(1)
- ブランドをもっと見る
ベースオイル
- 鉱物油(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「atf 20l」の検索結果
特価

ギアオイル 80W-90 GL-5相当
(21件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781缶(20L)当日出荷酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。 樹脂ペール缶を使用しています。用途自動車ギア、建機、重機など成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20密度(g/cm3)0.892(15℃)流動点(℃)-27危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数100APIGL-5相当SAE80W-90ベースオイル鉱物油(グループⅠ+Ⅱ混合)危険物の性状非水溶性
オイルファンネル(ノズル付き)
(229件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷耐久性に優れ、変形しにくい強化プラスチック製。狭い場所への注油に便利なノズル付き用途オイル、水、冷却液、 弱酸性、弱アルカリ性液体など材質(ホース・ノズル)PE、(ファンネル部)PP寸法(mm)(ファンネル直径)165 、(ホース長)600 、(ホース内径)9、(ノズル長)350、(ノズル内径)7容量(mL)1200質量(g)240販売区分業務用
LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品
(1332件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(2L)ほか当日出荷から翌日出荷濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60希釈液水道水(軟水)危険物の性状水溶性