カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 自動車補修部品(5)
- 作業工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 電気材料(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(9,267)
- コガネイ(2,261)
- MAZDA(マツダ)(1,581)
- New-Era(ニューエラー)(1,373)
- KITO(キトー)(1,202)
- BIGM(丸山製作所)(1,094)
- YAMAHA(ヤマハ)(787)
- ニッサン(573)
- 堀内機械(531)
- CKD(432)
- トヨタ(410)
- ホンダ(305)
- メディアカバーマーケット(299)
- 高田ベッド製作所(294)
- エスコ(286)
- ミツビシ(228)
- RS PRO(224)
- 大阪魂(211)
- 日本モレックス(molex)(191)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「b-1-3」の検索結果
特価

六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
(12件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(13本組)当日出荷ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質クロムバナジウム鋼硬度HRC49~52表面処理黒染め
六角棒レンチ ショートボールポイント 黒染め
(15件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(13本組)当日出荷ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業に先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプショート材質クロムバナジウム鋼硬度HRC49~52表面処理黒染め
六角棒レンチ エクストラロングボールポイント 黒染め
(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(13本組)当日出荷ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプエクストラロング材質クロムバナジウム鋼硬度HRC49~52表面処理黒染め
収縮チューブ
(846件のレビュー)¥74税込¥811パック(1m)当日出荷電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂比率2:1耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
ねじ込みブッシング ステンレス製
(25件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
(194件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
ブレーキパッド NAO材
(1139件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白
(41件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ブッシング規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
エアコンフィルター
(1149件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。用途車内空調の交換用フィルターとして
ねじ込み径違いソケット ステンレス製
(15件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。用途配管接続用材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違いソケットねじの種類PTネジ
径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製
(47件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷錆に強いステンレス製径違い六角ニップルです。材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違い六角ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用
(91件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白
(23件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いソケット規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
ラジエターキャップ
(131件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(22件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いチーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(14件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いエルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
プラグレンチ 3ウェイ
(42件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着可能!用途プラグ交換適合Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)販売区分業務用
刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付
(5件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781セット(110本)当日出荷英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。文字種別英数字・記号文字高(mm)5セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50