カテゴリ

  • 自動車補修部品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • オカムラ(岡村製作所)(1,043)
  • SMC(960)
  • KANA(片山チエン)(814)
  • MAZDA(マツダ)(757)
  • ミツビシ(624)
  • BIGM(丸山製作所)(285)
  • ホンダ(263)
  • 大阪魂(243)
  • エスコ(150)
  • トヨタ(131)
  • トレード(100)
  • ニッサン(92)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(86)
  • 三木プーリ(85)
  • NSK(日本精工)(72)
  • 住友重機械工業(69)
  • YAMAHA(ヤマハ)(68)
  • NTN(エヌティーエヌ)(65)
  • CKD(61)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-36」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1126件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.2MB)
コンビネーションレンチ モノタロウコンビネーションレンチモノタロウ(109件のレビュー)
379税込417
1丁
当日出荷
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質クロムバナジウム鋼関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ラジエターキャップ モノタロウラジエターキャップモノタロウ(113件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ関連資料(1.5MB)
超硬ホールソー モノタロウ超硬ホールソーモノタロウ(152件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。
用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。全長(mm)93ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)4直径交差(mm)±0.2適合電動機電気ドリル・ボール盤関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 車検対応 モノタロウ純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 車検対応モノタロウ(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
純正品採用率が世界でトップクラスのドイツメーカー『フィリップス (PHILIPS)』 純正品と同じドイツの工場ラインで製造されたHIDバルブをモノタロウブランドとして登場! 日本車においても精度・明るさ・配光・寿命などあらゆる面で優れており、最も多くの車に装着されています。 UVブロック加工のクォーツ(石英)ガラスを採用。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 HIDバーナー、HIDヘッドライト、ディスチャージヘッドランプ定格電圧(V)85定格電力(W)35寿命3000仕様車検対応
ねじ込み式フランジ ステンレス鋼製 モノタロウねじ込み式フランジ ステンレス鋼製モノタロウ(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
仕上がりが美しい、ステンレス鋼製ねじ込み式フランジです。 ねじ込み式(TR)です。
用途配管接続用材質SUS F304形状フランジねじの種類PTネジ呼び圧力10K
ブラックシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウブラックシート 高耐候タイプ #3000モノタロウ(2件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1枚
当日出荷
屋外使用目安 約1年で耐候性抜群。(自社試験による使用目安) ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度。 カモフラージュ効果もあり景観を損なわないブラックシートです。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質シート:ポリエチレン、ハトメ:ポリカーボネート形状折りたたみタイプブラック厚さ#3000特性耐候商品状態※理由あり(保管状況が原因でラベルや本体に汚れがある場合もございますが養生用途にご使用頂くには問題ございません。汚れが気になる場合は固く絞ったタオルでふき取ってご使用下さい。)
農業機械用Vベルト LB形 モノタロウ農業機械用Vベルト LB形モノタロウ(52件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
農業機械用の一般的なベルトです。
用途農業機械用Vベルト種別LB形ベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5材質ゴム使用限界温度(℃)-30~+90