カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • KTC(13)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • エスコ(2)
  • 東日製作所(1)
  • TRUSCO(1)
  • 吉年(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b3-24 ktc」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケット 6角 9.5sq モノタロウ

    ソケット 6角 9.5sq

    モノタロウ(229件のレビュー)
    168税込185
    1個
    当日出荷
    ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
    用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5穴角6角
  • ソケット 6角 12.7sq モノタロウ

    ソケット 6角 12.7sq

    モノタロウ(258件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
    用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7穴角6角
  • ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(36件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ソケット規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • トルクレンチ プレセット型 モノタロウ

    トルクレンチ プレセット型

    モノタロウ(535件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース歯数24T種類プレセット形精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向
  • トルクレンチ プレセット型 プロ用 モノタロウ

    トルクレンチ プレセット型 プロ用

    モノタロウ(88件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷
    トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース種類プレセット形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向販売区分業務用
  • トルクレンチ プレセット型 セット モノタロウ

    トルクレンチ プレセット型 セット

    モノタロウ(488件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷
    プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。 規定のトルクに達するとカチッと音がします。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース全長(mm)470質量(kg)2.34種類プレセット型差込角(mm)12.7精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)28~210主な用途締め付け用最小目盛(N・m)1負荷方向