カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 三木プーリ(3,952)
- MAZDA(マツダ)(1,135)
- ミツビシ(868)
- KANA(片山チエン)(784)
- SMC(736)
- ホンダ(728)
- オカムラ(岡村製作所)(547)
- BIGM(丸山製作所)(367)
- トヨタ(326)
- ニッサン(264)
- エスコ(242)
- 廣杉計器(174)
- YAMAHA(ヤマハ)(170)
- CKD(163)
- メディアカバーマーケット(155)
- NTN(エヌティーエヌ)(143)
- NSK(日本精工)(138)
- スバル(136)
- 旭精工(82)
- ブランドをもっと見る
「b31」の検索結果
特価

超硬ホールソー
(152件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。全長(mm)93ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)4直径交差(mm)±0.2適合電動機電気ドリル・ボール盤販売区分業務用
農業機械用Vベルト LB形
(54件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷農業機械用の一般的なベルトです。用途農業機械用Vベルト種別LB形材質ゴムベルト高さ(mm)9.5ベルト上幅(mm)16.5使用限界温度(℃)-30~+90
ブレーキパッド NAO材
(1141件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
DV継手 掃除口
(36件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。用途下水用継手材質(本体)PVC、(Oリング)EPDM使用温度範囲(℃)0~45
ボールベアリング 6300番台 2RS (両側接触ゴムシール形)
(98件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
深溝玉軸受 6300番台 ZZ
(86件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ピロー形ユニット 給油タイプ
(4件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷もっとも代表的な軸受けユニットです。用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状ピロー形販売区分業務用
角フランジ形ユニット 給油タイプ
(3件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷機械の側面に取り付けが出来る軸受けユニットです。用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状角フランジ形販売区分業務用