カテゴリ
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- MAZDA(マツダ)(3,321)
- ミツビシ(670)
- ホンダ(291)
- SMC(274)
- KANA(片山チエン)(141)
- YAMAHA(ヤマハ)(94)
- ニッサン(74)
- CKD(47)
- 旭計器工業(45)
- トヨタ(41)
- タカチ電機工業(33)
- メディアカバーマーケット(30)
- EPCOS(25)
- 三菱ふそう(24)
- SecuSTATION(24)
- 日東工業(22)
- omron(オムロン)(21)
- TRUSCO(19)
- エスコ(18)
- ブランドをもっと見る
「b88」の検索結果

メモリーバックアップ OBDⅡ対応 9V電池/12Vバッテリー 両用タイプ
(76件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷本商品は、自動車のバッテリーを交換する際にOBDⅡ端子からバックアップ電源を供給するコネクターです。 本体をOBDⅡ端子(ダイアグノーシスコネクター)に取り付け、補助電源を接続するだけなので簡単に使用が可能です。 接続間違いを防止する、LEDインジケーターと警告アラームで接続間違いを防止します。 12V乗用車であること、最大6Aの電流であること、OBD IIコネクターが設備されていれば、どのアメリカ車でも使用することができます。 (※日本車、アメリカ車のみ使用可能です。※ガソリンエンジン車・ディーゼルエンジン車専用)用途12V車専用適合12V車セット内容本体×1個9V用配線(230mm)×1本ワニ口)2V用配線(1.5m)×1本ヒューズガラス管線形6.5mm、長さ30mm、6A 250Vヒューズ容量(A)6販売区分業務用
ブレーキパッド NAO材
(1141件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
レバーカップリング カプラー メネジ PP
¥1,598税込¥1,7581個当日出荷レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。用途各種配管作業に。材質PP製流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60定格圧力(MPa)0.5ねじの種類Rc販売区分業務用
レバーカップリング カプラー オネジ PP
(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。用途各種配管作業に。材質PP製流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60定格圧力(MPa)0.5ねじの種類R販売区分業務用
ダイヤルゲージ 長ストロークタイプ
(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷測定範囲の長いダイヤルゲージです。 裏フタは耳金付タイプです。用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定に。全長(mm)115寸法H(mm)53.5目量(mm)0.01寸法A(mm)37.5外径(Φmm)57寸法D(mm)16.3測定力(N)2.0以下寸法C(mm)58目盛仕様±0-100ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)7繰返し精密度(μm)5