カテゴリ
- 作業工具(4)
- バッテリー・電装(3)
- 研磨材(3)
- 物流用品(2)
- 日用品(2)
- 建築金物(2)
- 保管用品(1)
- 機構部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(3,031)
- ホンダ(1,275)
- MAZDA(マツダ)(1,155)
- KITO(キトー)(1,071)
- コノエ(878)
- RS PRO(831)
- トヨタ(800)
- 三木プーリ(748)
- BIGM(丸山製作所)(746)
- ニッサン(677)
- IKO(日本トムソン)(676)
- マキシンコー(277)
- メディアカバーマーケット(252)
- エスコ(251)
- スバル(189)
- イマオコーポレーション(185)
- イスカル(153)
- Panasonic(パナソニック)(148)
- StarTech.com(133)
- ブランドをもっと見る
「c-30」の検索結果

電着ダイヤモンドバー
(66件のレビュー)¥409税込¥4501本当日出荷砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。全長(mm)45シャンク径(Φmm)3販売区分業務用
バイメタルホールソー 六角軸シャンク 充電工具用 軽量タイプ
(100件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷バイメタル薄刃(0.5mm)で軽量化し、切削抵抗を抑え、鋭い切れ味により軽快な作業を可能にしました。電動ドリルはもちろん充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバーにも対応します。用途鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業に。ドリル径(Φmm)4有効長(mm)12.5シャンク径(mm)六角軸6.35販売区分業務用
クランプ L型 標準
(237件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。材質#45カーボンスチール(鍛造)寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)15.7寸法B(mm)7.7アゴの深さ(mm)約80締付力(kg)70
サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用
(33件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881枚当日出荷鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。販売区分業務用
ボルトクリッパー
(84件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。用途太い線材の切断に。材質鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃)加工可能硬度~HRC40適合切断材鉄筋
強力クランプ ラチェット式
(7件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷ラチェット機構のレバーを取り付けた全鋼製の堅牢なクランプです。用途軽工業から重鉄工業まで。 石材業にも最適です。材質中炭素鋼(本体)、亜鉛合金(レバー)表面処理ニッケルクロムメッキ
軽中量ラック 200kg用 間口桟4本・ピン付
¥3,898税込¥4,2881組翌々日出荷用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。セット内容ビーム4本、安全ピン×8個色ホワイトグレータイプ軽中量ラック200kg
ハンドクリーナー 工業用 オレンジエキス保湿成分配合 スクラブ入り
(1434件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(1.2kg)ほか当日出荷手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。 天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。 保湿成分のあるオレンジエキス配合で手肌を健やかに保ちます。用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。 オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。仕様天然スクラブ入成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、オレンジ果実エキス、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、赤106タイプスクラブ配合成分オレンジエキス繰り返し・詰め替え対応
ハンドクリーナー 工業用 アロエエキス保湿成分配合 スクラブ入り
(869件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(1.2kg)ほか当日出荷手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。 天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。 保湿成分のあるトウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス配合で 手肌を健やかに保ちます。用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。 オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。仕様天然スクラブ入成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、トウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス、BG、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、青1タイプスクラブ配合成分アロエエキス
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
(198件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
配線コード 30m巻
(360件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻(30m)当日出荷自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)30被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
配線コード 100m巻
(68件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381巻(100m)当日出荷徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)100線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
クランプレバー オネジ
(17件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷用途機械組み立て部品など形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(軸)鉄取付部おねじ販売区分業務用
配線コード 5m巻
(123件のレビュー)¥259税込¥2851巻(5m)当日出荷自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)5被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
電着ダイヤモンドバー セット
(9件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(30本)当日出荷砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。セット内容A10、A15、A20、A25、A30、A40、A50、C15、C20、C25、C30、C40、C50、P30、R20、R30、B10、B20、B30、B40、B50、F20、F30、F40、F50、T20、T30、J60、P60、Q60各1本最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000~80000適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など販売区分業務用
カーテンレール カーブ アルミ製 耐荷重30kg
(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷片開きで耐荷重30kgの頑丈なカーテンレールです。工場や作業場の間仕切りやネットなど幅広く使用できるレールです。用途カーテンレール材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ耐荷重(kg)片開きで30レール長さ(mm)800×800×R300