12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ モノタロウ 動画あり
耐水性、耐食性に優れており、水に触れる可能性がある場所や、高湿度で錆が発生しやすい場所での使用に適しています。耐熱性にも優れており、150℃まで使用できます。
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ モノタロウ 動画あり
耐水性、耐食性に優れており、水に触れる可能性がある場所や、高湿度で錆が発生しやすい場所での使用に適しています。耐熱性にも優れており、150℃まで使用できます。
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304相当 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスボールベアリング 6000番台 2RS(両側接触ゴムシール形) モノタロウ 動画あり
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑- JIS等級P0 シールド形状両側接触ゴムシール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ モノタロウ 動画あり
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスボールベアリング 6200番台 2RS(両側接触ゴムシール形) モノタロウ 動画あり
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑- JIS等級P0 シールド形状両側接触ゴムシール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑- JIS等級P0 シールド形状両側接触ゴムシール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレスボールベアリング 6800番台 2RS(両側接触ゴムシール形) モノタロウ 動画あり
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑- JIS等級P0 シールド形状両側接触ゴムシール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスボールベアリング 6800番台 ZZ モノタロウ 動画あり
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当 JIS等級P0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレスボールベアリング 6300番台 ZZ モノタロウ 動画あり
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当 JIS等級P0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンルームのクランクプーリーを容易に外すのに役立ちます。 変動可能なJawアームがついているのでプーリーへの装着が簡単に行えます。
用途クランクプーリーの取り外しに。 仕様センターボルトアタッチメントサイズ:17mm×Φ22mm(小)、30mm×Φ22mm(中)、55mm×Φ22mm(大) セット内容H型プレート小×1、H型プレート大×1、ボルト×2、延長ボルト×2、JAWアーム×2、延長アダプター×2、センターボルト×1、センターボルトアタッチメント小×1、センターボルトアタッチメント中×1、センターボルトアタッチメント大×1 材質S45C(H型プレート、ボルト、アタッチメント)/SCM440(JAWアーム、延長アダプター) 質量(kg)3 使用範囲(mm)35~114(H型プレート小)、118~195(H型プレート大) 二面幅(mm)センターボルト:17、延長ボルト:15 アーム寸法(mm)W38×D72(アームサイズ)、D17×T4.5(先端3)(JAWアームサイズ) ボルト(mm)延長用ボルト:M10×1.5×L48 ストローク量(mm)70(センターボルト) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×200×70 適合寸法(mm)プーリーサイズ:Φ35~195 取扱説明書(2.7MB)
1セット
8,598 税込9,458
当日出荷

材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑9500 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑- 参考質量(kg)0.146 基本動定格荷重Cr(N)15800 基本静定格荷重Cor(N)7880 JIS等級P0 シールド形状両側接触ゴムシール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
1個
1,698 税込1,868
当日出荷