カテゴリ
- 自動車補修部品(3)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- 研磨材(2)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(7,439)
- ホンダ(1,502)
- RS PRO(936)
- ニッサン(752)
- MAZDA(マツダ)(577)
- トヨタ(513)
- BIGM(丸山製作所)(457)
- マキシンコー(273)
- コガネイ(246)
- イスカル(206)
- CKD(196)
- エスコ(184)
- マキテック(165)
- スバル(143)
- 日研工作所(126)
- IKO(日本トムソン)(125)
- サンドビック(121)
- 三菱ふそう(119)
- 新ダイワ(118)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「c40」の検索結果

電着ダイヤモンドバー
(66件のレビュー)¥409税込¥4501本当日出荷砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。全長(mm)45シャンク径(Φmm)3販売区分業務用
ワンタッチ継手 ストレート
(66件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
オイル吸着パッド 植物繊維 厚さ4mm
(36件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(10枚)当日出荷天然繊維を主体原料としております。 吸着力は自重の約25倍。 抜群の疎水親油性を有し、すべての油液で対応できる万能型吸着シートです。 高いキープ力で、雨天時でも吸着後のシートから、油液の滴りがありません。 天然繊維が主原料なので経年劣化が少なく、備蓄用としても安心購入できる環境&コスト配慮型タイプです。用途各設備周辺、廃材置き場、廃油置き場の飛散油や漏油を吸着。 河川水路へ流出時、油水分離槽、グリストラップの浮上油のみを吸着。材質植物繊維主体厚さ(mm)約4色ベージュ種別オイル専用
ブレーキパッド NAO材
(1139件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
(109件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。 折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。 フタロック機能付きです。 別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。フタの有無あり材質PP耐荷重(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用
(91件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
ピンポンチ セット
(132件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(6本)当日出荷ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。セット内容平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本)材質クロームバナジウム鋼全長(mm)2mm:1143mm:1244mm:1505mm:1646mm:1788mm:178
クランプレバー オネジ
(16件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷用途機械組み立て部品など形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(軸)鉄取付部おねじ販売区分業務用
クランプメーター
(118件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池使用温度範囲(℃)0~40精度交流電圧 ±(1.2%+3)直流電圧 ±(1.0%+2)交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ)直流電圧(V)600(最小範囲:9V~)表示3 1/2デジットLCD分解能交流電圧 1V直流電圧 1V交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ)サンプルレート(回/s)3最大表示1999材質(カバー)ABSクランプ開口(mm)27オーバーレンジ表示1
建機・農機用エアーフィルター
(35件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷純正品と同等又はそれ以上の濾材を使用おり、高い効率とより長いライフを備えています。 価格が安くメンテナンス費用のコストダウンに貢献します。用途建機・農機用のエアーフィルターです。 純正品と互換性があり、簡単に交換可能です。販売区分業務用
トルクドライバー 空転式
(13件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷プレセットタイプのトルクドライバーです。 空転式ですので締めすぎることはありません。用途自動車部品・家電製品の組み立てに種類プレセット形精度(%)±6負荷方向右主な用途自動車部品・家電製品の組立作業六角穴対辺(mm)6.35
電着ダイヤモンドバー セット
(9件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(30本)当日出荷砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。セット内容A10、A15、A20、A25、A30、A40、A50、C15、C20、C25、C30、C40、C50、P30、R20、R30、B10、B20、B30、B40、B50、F20、F30、F40、F50、T20、T30、J60、P60、Q60各1本最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000~80000適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など販売区分業務用