カテゴリ

  • 自転車部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • Canon(8)
  • サンワダイレクト(8)
  • 日立産機システム(4)
  • JIT(4)
  • サンワサプライ(3)
  • ITT CANNON(3)
  • 明治機械製作所(2)
  • エスコ(1)
  • 富士コンプレッサー(1)
  • エコリカ(1)
  • JTT(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • 大阪魂(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「canon 341」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用 モノタロウリレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用モノタロウ(237件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。消費電流(mA)12V約150定格電圧(V)12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バスケット 自転車用 モノタロウバスケット 自転車用モノタロウ(107件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
一般的なメッシュタイプバスケットです。
材質スチール付属品取付ねじ(材質:スチール)高さ(mm)前260、後230質量(g)約660耐荷重(kg)約5表面処理PEコーティング下部寸法(mm)285×195上部寸法(mm)340×255取扱説明書(0.4MB)
バスケット 自転車用 補強タイプ モノタロウバスケット 自転車用 補強タイプモノタロウ(108件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
補強板が入っており通常のメッシュタイプバスケットより強度がアップしております。
用途一般車のフロントバスケットの交換に。材質スチール下部寸法(mm)265×190付属品取付ねじ(材質:スチール)高さ(mm)前260・後225質量(g)722上部寸法(mm)340×250取扱説明書(0.9MB)
ギアオイル 工業用 モノタロウギアオイル 工業用モノタロウ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(20L)
当日出荷
高荷重,衝撃荷重の加わる圧延機用ギアをはじめ、高速・高温使用など過酷な条件で運転される歯車の潤滑油です。 鋼や銅合金を腐食から守り、消泡性に優れており耐熱性にも優れています。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途工作機械や一般産業用機械の歯車の潤滑用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20使用温度範囲常温適合範囲ギア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数97危険物の性状非水溶性