カテゴリ
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(801)
- KITO(キトー)(298)
- ParkerTAIYO(162)
- omron(オムロン)(32)
- INAX(LIXIL)(29)
- イスカル(25)
- オーエッチ工業(21)
- タンガロイ(19)
- CKD(16)
- IKO(日本トムソン)(15)
- カノマックス(KANOMAX)(11)
- THK(10)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- Flash Forge(10)
- エスコ(7)
- PISCO(ピスコ)(7)
- ダイヤトレンド(7)
- コンパクトツール(6)
- オーム電機(5)
- ブランドをもっと見る
「cf10」の検索結果
特価

グレーチング 歩道用
(130件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。用途U字溝・側溝・歩道用に。材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約995形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約33表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmアングル寸法(mm)30×30×3バー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5
エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油
(192件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781缶(20L)当日出荷API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISPSAE10W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性