カテゴリ

  • タイヤ・足回り(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • ETHOS Design(エトスデザイン)(3)
  • KIJIMA(キジマ)(2)
  • DRC(ディーアールシー)(2)
  • EARTH MAN(1)
  • ULVAC(アルバック)(1)
  • SMC(1)
  • マキタ(1)
  • Meltec(大自工業)(1)
  • MICHELIN(ミシュラン)(1)
  • Panaracer(パナレーサー)(1)
  • 富士手袋工業(天牛)(1)
  • SK11(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d59-36-102」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイヤゲージ エアーチャックガン式 モノタロウ

    タイヤゲージ エアーチャックガン式

    モノタロウ(266件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
    用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。タイプクリップチャック最高使用圧力(MPa)1最高使用圧力1000kPa精度±30kPa接続ねじM11×P1.0測定範囲(kPa)0~1000空気接続口G(PM)1/4プラグホース長さ(mm)約440最小目盛(kPa)10取付径(Φmm)(メーター)R1/8オネジ販売区分業務用
  • タイヤゲージ グリップタイプ モノタロウ

    タイヤゲージ グリップタイプ

    モノタロウ(98件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
    用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。適合米式バルブ(オープンバルブ可)材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール全長(mm)280タイプクリップチャック最高使用圧力(MPa)0.8精度±20kPa接続ねじホース:G1/4管用平行オネジプラグ:G1/4管用平行オネジ測定範囲(kPa)40~800(0.04~0.8MPa)常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気ホース長さ(mm)約650最小目盛(kPa)10ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100)弁の種類オープンタイプ販売区分業務用
  • メッシュタイヤゲージ バイク使用特化 チャック90度タイプ モノタロウ

    メッシュタイヤゲージ バイク使用特化 チャック90度タイプ

    モノタロウ(89件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    チャック部分は、ディスクブレーキ・スプロケットと干渉しにくい90度タイプのためバイクタイヤの空気圧を測定しやすくなっています。 バイクタイヤの空気圧を測定する場合は一般的な45度タイプと比較してダントツに使いやすく、ホース部分はステンレスメッシュタイプで、しかも両端が360度回転するので非常に使いやすくホースがねじれるようなことが発生しづらくなっています。 ゲージの側面にリリースボタンが付いているので微調整の際に大変便利です。 またチャックヘッドに付いているプッシュピンでタイヤの空気を抜く事も可能です。 ホールド機能付きなのでバルブからチャックを放してもゲージの針は測定値を指したままです。 ゲージは保護ラバー付です。
    用途バイクタイヤ(米式バルブ)の空気圧の測定。(自動車タイヤの空気圧測定にも使用頂けますが標準の45度タイプと比べて非常に使いずらいのでご注意ください)適合米式タイヤバルブ材質チャック部分:真鍮、ホース部分:ゴム(内部)ステンレス(外部)、ゲージの保護板:アクリル寸法(mm)ゲージ直径:63mm(ゲージ保護ラバー含む)質量(g)298測定範囲(kPa)30~400ホース長さ(mm)約300最小目盛(kPa)10ゲージ目盛(kPa)10販売区分業務用
  • 充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ モノタロウ

    充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ

    モノタロウ(66件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。 3種類のノズルが付属しておりますので、自動車やバイク、自転車、レジャーでのボールやビニール製品などの空気入れに使用できます。
    用途自動車や自転車、レジャー用品などの空気入れに付属品自転車タイヤ用ノズル、ボール用ノズル、ビニール製品用ノズル幅(mm)67質量(kg)0.77高さ(mm)220奥行(mm)175シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ本体寸法(mm)L175×W67×H220空気使用量(L/min)12連続使用時間(分)15バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)ホース長さ(mm)約 500±30 mm設定圧力(kPa)~1100販売区分業務用