カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
    • ガソリン/ディーゼル用(2)
    • ガソリン専用(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
SAE
  • 0W-20(1)
  • 5W-30(1)
  • 5W-40(1)
ブランド
  • モノタロウ
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
  • コスモ石油(3)
  • カストロール(1)
  • モリグリーン(1)
  • DJ(ドライブジョイ)(1)
  • LIQUI MOLY(1)
  • トヨタ(1)
  • Gulf(1)
  • SIGMA(シグマ)(1)
  • スピードマスター(1)
  • KSフィルター(1)
  • PIAA(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • カーメイト(1)
  • 日本サン石油(1)
内容量(L)
  • 4(2)
  • 20(3)
API
  • CF(1)
  • SN(1)
  • SP(2)
ベースオイル
  • 化学合成油(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dl-1 0w-30」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ

    エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油

    モノタロウ(549件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1缶(4L)ほか
    当日出荷
    API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油 モノタロウ

    エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油

    モノタロウ(218件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1缶(4L)ほか
    当日出荷
    API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力、低温始動性に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
    用途4輪車用ガソリンエンジン専用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル 高性能/高出力車専用 5W-40 SN/CF相当品 モノタロウ

    エンジンオイル 高性能/高出力車専用 5W-40 SN/CF相当品

    モノタロウ(169件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1缶(20L)
    当日出荷
    厳しい環境下においても優れた性能を発揮する高温粘度特性に優れた高性能エンジンオイル。 NA車からターボ車に使用できるオールマイティーオイル。 エンジンオイルの性能を最大限に引き出し優れた熱安定性を発揮、高負荷での油圧安定性、油圧の戻りを素早く長期間に渡り性能維持。 また交換直後から効果が体感でき、馴染むことに向上する感覚を体感できます。 小~中排気量・高回転型エンジンに。鋭い高回転の吹き上がりと超レスポンスを実現。 耐熱劣化性に優れた高品質のGⅢベースオイルに、PAO配合。 卓越したハイレスポンスは、ハイパワー車から一般車輌車まで対応します。 優れた高温酸化安定性により、高回転・高負荷連続走行時のエンジンオイルの劣化を抑えます。 長期間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。 エンジンの性能をフルに引き出すためにエンジン効率を改善します。 ハイパワー車向けのオイル。エンジンの性能を最大限に引き出したい方へ。 また、高級国産車、スポーツタイプ車にオススメのオイルです。 高年式車種・走行距離の長い多走行車にオススメのオイルです。
    成分石油系炭化水素、ポリアルファーオレフィン、潤滑油添加剤容量(L)20引火点(℃)200以上密度(g/cm3)0.85流動点(℃)-30.0以下注入口外径:41.0mm、内径:39.0mm危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)89(40℃)、15(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISN/CF(相当)SAE5W-40ベースオイルグループⅢ+PAO危険物の性状非水溶性
  • アドブルー(AdBlue) 高品位尿素水 尿素SCRシステム専用 モノタロウ

    アドブルー(AdBlue) 高品位尿素水 尿素SCRシステム専用

    モノタロウ(85件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(20L)
    当日出荷
    JIS K2247-1認証品。 AdBlue(R)はドイツ自動車工業会(VDA)の登録商標です。
    用途ディーゼル車の排気ガス中に含まれる窒素酸化物(Nox)を無害な水と窒素に分解する還元剤付属品ノズル成分尿素(31.8%以上~33.2%未満)、水(66.8%以上~68.2%未満)JIS規格JQ0314002 AUS32 JIS K2247-1包装形態パックインボックス