カテゴリ
- 作業工具(6)
- 測定用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(177)
- MAZDA(マツダ)(122)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(116)
- エスコ(101)
- TRUSCO(88)
- スバル(57)
- 福井クラフト(39)
- イマオコーポレーション(35)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- トヨタ(30)
- スリーピース(24)
- 椿本チエイン(22)
- KTC(21)
- ヤマニパッケージ(21)
- LAMP(スガツネ工業)(17)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(16)
- ホンダ(15)
- ミドリ安全(15)
- 扶桑精機(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「g280」の検索結果

PPひも
(213件のレビュー)¥399税込¥4391巻当日出荷ポリプロピレンフィルムをくしゃくしゃにしたひもです。 柔軟性があり、書籍や新聞などを束ねる際に非常に便利なひもです。用途荷造りや木材などの結束、農業や家庭菜園での野菜の誘引などに
防炎シート 白色
(120件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。形状折りたたみタイプ色白材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工質量(g/m2)280シート厚さ(mm)約0.25材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(mm)12認定番号AFE-23-0435ハトメアルミハトメ
モップ替え 細糸タイプ
(36件のレビュー)¥279税込¥3071本当日出荷モノタロウモップ専用の交換モップです。用途水拭き作業に材質再生綿70%、ポリエステル30%幅(mm)約230全長(mm)約235質量(g)280繰り返し・詰め替え対応
防炎シート ロールタイプ 白色
(29件のレビュー)¥8,490~税込¥9,339~1巻(50m)当日出荷好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。 防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。 ハトメはついておりません。用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。種別ハトメなし形状ロールタイプ色白材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工質量(g/m2)280シート厚さ(mm)約0.25認定番号AFE-23-0435
ギヤレンチ フレックスヘッド
(188件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。 奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ首振角度(°)180送り角度(°)5首振りありラチェット機構あり
ウォータータンク 折りたたみ式
(61件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷防災やレジャーに最適です。 注ぐのに便利なコック付き。 取っ手が付いているので持ち運びに便利です。 使用後はコンパクトに折りたたんで収納できます。 飲料水を入れたままの保管には適しておりません。あくまでも一時的な使用に際してお使いいただけます。用途防災・レジャー等水や飲料の持ち運びに材質LDPE
ギアレンチ コンビネーション
(99件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ送り角度(°)5ラチェット機構あり
六角棒レンチ ボールポイント
(76件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(7本組)当日出荷材質クロームバナジウム形状L型、ボールポイント先端形状ボールポイント付硬度HRC53サイズ規格ミリ
ビニールサンダル 紳士用 抗菌
(17件のレビュー)¥749税込¥8241足当日出荷抗菌加工の衛生的なサンダルです。 水に濡れても安心な塩化ビニール製です。 トイレなどにも最適な1足です。用途屋内外で。材質塩化ビニール色ブラウンタイプ抗菌衛生サンダル靴タイプサンダル
ウォーターポンププライヤー ドライバー付
(13件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。 柄部にマイナスドライバーが付いており、様々な用途でお使いいただけます。用途各種配管作業に仕様開口調整5段階全長(mm)255材質/仕上炭素鋼/ニッケルメッキ質量(g)280最大口開き(mm)47
セイフティシューズ スリッポン 2WAY 軽量
(25件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681足当日出荷スリッポンタイプの脱ぎ履きしすいい先芯入りのセイフティシューズです。 かかと部分を踏んでも履きやすい2WAY仕様で、靴ずれしにくく、引っ越し作業や運搬作業など靴の脱ぎ履きの多い作業に最適。 アッパー部にメッシュ素材を使用してるので通気性もよく、快適な履き心地です。用途軽作業用(引越しや運搬など靴の脱ぎ履ぎの多い作業に)形状ローカット色ブラック×ネイビー種類セイフティシューズ材質(アッパー)合成皮革、合成繊維材質(ソール)合成底(EVA+合成ゴム)標準質量(g/片足)約280(26.0cm)機能軽量、通気性足幅4E材質(先芯)スチール甲被タイプスリッポン靴タイプスニーカー販売区分業務用
ミニカッター
(28件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷ハサミ感覚の片手操作で楽に切断できます。用途針金や番線の切断に。材質スチール(本体)、SK5(刃)全長(mm)200質量(g)280切断能力(mm)ピアノ線1.5/鉄線2.0/銅線4.0加工可能硬度~HRC35適合切断材線材
永磁ホルダ
(38件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます表面処理塗装ねじ穴加工有h公差範囲(mm)±0.25高さ公差(mm)±0.25材質(磁石)ネオジム系希土類磁石
バキュームブロワーガン
(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!! 各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍! 本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。用途作業後の清掃に販売区分業務用
ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ
(26件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷耐水性、耐食性に優れており、水に触れる可能性がある場所や、高湿度で錆が発生しやすい場所での使用に適しています。耐熱性にも優れており、150℃まで使用できます。材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
モニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応
(10件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷4.3インチの大型液晶カラーディスプレイ。暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、カメラは防塵防水性能IP67。 microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。付属品マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、本体ケース、取扱説明書質量(g)約280(電池除く)電源単3乾電池(1.5V)×4本(電池別売)ケーブル長(m)1本体寸法(mm)154×32.5×87.5センサー1/9インチ CMOS記録方式(静止画)JPG、(動画)AVIズーム2倍解像度(RGB)800×480視野角72±2°対応メディアmicroSD(別売)防塵防水性能IP67(カメラ)液晶モニター4.3インチTFT-LCD内蔵動作温度(℃)-10~50画素数1280×720保管温度(℃)-20~60先端径(Φmm)5.2焦点距離3~8cm動作湿度(%RH)15~85ビデオフォーマットNTSC、PAL最大電流(mA)390±10対応microSDカード2~32G
薄肉ソケット インパクト用 トーションタイプ クロムモリブデン鋼
(12件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷クロムモリブデン鋼のうち比較的固めなSCM440を使用しているため、強度が優れています。 アルミホイール用の薄肉インパクト用ソケットでねじれに強いトーションタイプです。 リムの深いタイヤにも対応可能な全長110mmです。 一目で色の識別が可能なようにトーション部分が色分けされています。用途乗用車ホイールナットの脱着に材質SCM440全長(mm)110深さ(mm)21差込角(sq.)1/2(12.7mm)販売区分業務用
ペダルレンチ 両口
(153件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷ペダル交換・後輪ハブに対応した15mmと前輪ハブに使える14mmが一体になった大変便利な商品です。片側の先端は力を入れやすく、強力に廻せるように90°に曲げています。厚口・薄口が一体化になっているので作業箇所・車種で使い分け可能です。作業効率を上げるために本体に勾配をつけています。プロも納得の全身焼き入れ処理。用途自転車のペダル・ハブ交換用厚さ(mm)(薄側)4.5、(厚側)6.0全長(mm)308材質(本体)炭素工具鋼(全身焼入)質量(g)約280最大トルク(N・m)60適合サイズ(mm)14/15
オートスプレー 電池式
(39件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷電池式のスプレーです。ボタンを押し続けるだけでスプレー出来ますので従来のトリガータイプのスプレーのように引く必要がないので非常に楽です。用途水などの散布材質PP+PE+ABS色グリーン容量(mL)1000質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×280使用流体水使用電池単三乾電池×2本(別売)電池寿命約90分(連続使用)危険物の類別非危険物
組ヤスリ 平・半丸・丸・角・三角セット
(36件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(5本)当日出荷5種類の形が入った組ヤスリです。用途金属などの研磨に。セット内容平、半丸、丸、角、三角種別組材質ベアリング鋼GCr15形状セット全長(mm)215質量(g)280ヤスリの長さ(mm)1001辺(角)(mm)5.51辺(三角)(mm)8.2径(丸)(Φ)5.6厚さ(半丸)(mm)4厚さ(平)(mm)3.5幅(半丸)(mm)11.5幅(平)(mm)11
スタビラチェットビット&ソケット セット 28pcs
(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(28点組)当日出荷1/4サイズのスタビラチェットドライバー、ビット、ソケットビットがセットになった28点組のお得なセットです。 スタビラチェットドライバーはアルミニウム製で軽量です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。 歯数72枚のギアを採用していますので狭い場所でも使用も可能です。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなどセット内容スタビラチェットドライバー、ソケット:4、5、6、7、8、10、13、プラス:PH0、PH1、PH2、PH3、マイナス:SL2、SL3、SL4、SL5、SL6、ヘックスローブ:T6、T8、T10、T15、T20、ポジ:PZ1、PZ2、六角:H2.5、H3.0、H3.5、アダプター(1/4)質量(g)280差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット商品数28ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×85×34
チェーンカッター バイク用
(13件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷バイクのチェーン切断に使用するチェーンカッターです。カシメタイプのチェーンに対応します。用途チェーンの切断作業に質量(g)280ハンドル長さ(mm)130ピン径(Φmm)3使用チェーン25~60開口幅(mm)18販売区分業務用
押し引き兼用トグルクランプ
¥1,498税込¥1,6481個当日出荷押し引き兼用クランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。材質(本体)SS400タイプ押し引き兼用取付け方法ブラケット材質(ハンドル)PVC販売区分業務用