絞り込み
刃長(mm)
- 42(1)
- 43(1)
- 45(1)
- 48(1)
- 50(1)
- 55(1)
- 60(2)
- 61(1)
- 70(2)
- 75(1)
- 90(1)
- 165(1)
全長(mm)
- 140~160未満(2)
- 160~180未満(4)
- 180~200未満(3)
- 200~220未満(6)
- 240~260未満(2)
- 650~700未満(1)
- 3000~4000未満(1)
刃部加工
- チタンコート(1)
- フッ素コート(1)
色
シルバー(1)
ブラック(1)
ブルー(2)
ブランド
- モノタロウ
- コクヨ(30)
- PLUS(プラス)[文具](47)
- ENGINEER(エンジニア)(8)
- たんぽぽ(1)
- スズキ機工(3)
- 3M(スリーエム)(6)
- B2 STATIONERY(2)
- SK11(54)
- レモン(4)
- TRUSCO(48)
- 盛光(341)
- アルスコーポレーション(226)
- エスコ(166)
- BAHCO(バーコ)(145)
- 千吉(126)
- アルス(119)
- 近正(102)
- 喜久和(97)
- カマキ(72)
- ブランドをもっと見る
「hasami」の検索結果

ハサミ ステンレス刃 チタンコート 210mm
(184件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷耐久性に優れており、サビにくく切れ味が持続するチタンコートタイプ。 指が入れやすくフィットしやすいハンドル形状。 粘着テープを切ってもベタつきにくいです。用途紙、薄い段ボール、薄いビニール袋、封筒、紐、食品トレイ、薄い布などのカットに。寸法(mm)長さ×幅 210×78.7全長(mm)210色ブラック質量(g)67.7板厚(mm)1.86材質(刃)ステンレス(SUS420J1相当)材質(ハンドル部)PP+TPR刃渡り(mm)90刃部加工チタンコート繰り返し・詰め替え対応
強力万能はさみ コンパクト
(111件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。 ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。材質ステンレス鋼(420J2)全長(mm)205(先端キャップ除く)質量(g)142切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで
ハサミ ステンレス刃 フッ素コート 176mm
(89件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷フッ素コートでテープやのりでベタつきにくく、汚れやサビにも強い。 指を入れやすいハンドル形状です。用途紙、薄い段ボール、薄いビニール袋、封筒、紐、食品トレイ、薄い布などのカットに。全長(mm)176色ブルー質量(g)51.9板厚(mm)1.66材質(刃)ステンレス(SUS420J2相当)材質(ハンドル部)PP+TPR刃渡り(mm)70刃部加工フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
ハサミ ステンレス刃 事務用 160mm
(72件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷シンプルデザインのスタンダートなハサミです。用途紙、薄いビニール袋、封筒、紐などのカットに。寸法(mm)長さ×幅 160×52.7全長(mm)160色ブルー質量(g)31.8板厚(mm)1.35材質(刃)ステンレス(SUS420J1相当)材質(ハンドル部)PP刃渡り(mm)70繰り返し・詰め替え対応
強力万能はさみ
(84件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。 ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。材質ステンレス鋼(420J2)全長(mm)約250質量(g)265切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.2、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5
強力万能はさみ スリム
(27件のレビュー)¥959税込¥1,0551丁当日出荷紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずスムーズに切断できます。用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断材質ステンレス鋼(420J2)全長(mm)178質量(g)約66刃厚(mm)2.3ギザノコ刃切断能力ナイロン・ケブラー繊維:各種編祖線・平編銅線:各種アルミ板・銅線:0.5mm以下プラ板・ペット素材:1.0mm以下U形ノコ刃切断能力銅線:1.5mmΦ以下キャブタイヤ:各種線芯コード:各種線被覆コード:各種硬度HRC53±2
はさみ 芽切り用
(144件のレビュー)¥409税込¥4501丁当日出荷手軽につかえる芽切り用のハサミです。用途お庭での園芸鋏に。農作業に。材質(刃部)ステンレス、(柄部)スチール PVCカバー全長(mm)約190質量(g)約110刃長(mm)約55切断能力(mm)(生木)6使用目的園芸鋏、農作業硬度HRC50±2
強力万能はさみ ロングタイプ
(27件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずスムーズに切断できます。 バネ付きハンドルで作業が楽にできます。 錆びにくいステンレスブレードです。用途アルミ板の切断、DIY、日曜大工など材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR全長(mm)200質量(g)187刃長(mm)75切断能力(mm)(アルミ板)1.0、(鋼板)1.0、(プラ板)2.0、(皮革、ゴム板)10、(アルミ線)2.0、(電気コード)10刃厚(mm)4
はさみ 剪定用
(273件のレビュー)¥509税込¥5601丁当日出荷枝の剪定作業に便利なハサミです。用途お庭での園芸鋏に。農作業に。材質(刃部)合金鋼、(柄部)PVC全長(mm)約202質量(g)約220刃長(mm)約60切断能力(mm)(生木)19使用目的園芸、農作業硬度HRC56±2
剪定鋏 アルミ柄
(155件のレビュー)¥999税込¥1,0991丁当日出荷軽量で丈夫なアルミ製のボディです。用途果樹の剪定に。庭木の整枝作業に。材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ全長(mm)184質量(g)176刃長(mm)48使用目的剪定、整枝作業切断対象庭木、果樹切断能力(Φmm)(生木)10
刈込鋏アルミパイプ柄タイプ
(22件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷超軽量・アルミパイプ柄採用驚異的な重さを実現約580g。 頑丈な全身焼入処理済み、切れ味抜群。 負担軽減のため、クッションゴム付き。 滑り対策のため、PVC樹脂グリップ採用。用途庭木・生垣の剪定、整枝作業に材質刃部:刃物鋼 柄部:アルミ幅(mm)235全長(mm)655質量(g)580刃長(mm)165切断能力(mm)12使用目的剪定、刈込切断対象生木、庭木
強力万能はさみ ミニ
(15件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷紙・布・革や薄板材、線材など簡単に切断することができます。用途ケーブル切断、チューブ・ダクトなどの切断、小枝・ゴム・ロープなどの切断に材質(刃)ステンレススチール、(グリップ)PP+TPR、(鞘)ナイロン全長(mm)150質量(g)96刃長(mm)45切断能力(mm)アルミ板:1.2、銅板:0.8、鉄板(熱処理なし):0.5刃厚(mm)3.5
高枝切鋏 合わせ刃 5段伸縮超軽量タイプ 鋸刃付き
(26件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本欠品中シンプルで機能的な入門用モデルです。 軽量で最大長3mまでの伸縮が可能です。 扱いやすい840gの軽量タイプ。 果実や枝などをキャッチャーでつかむことができます。 簡単に取に取り付けられ、太い枝も切断できる便利な鋸刃も付属。用途高所の枝切り、採収に全長(mm)1800~3000(5段階調節)材質/仕上刃・鋸:SK-5/ニッケルメッキ質量(g)約840刃長(mm)約60切断目安(Φmm)8(キャッチャーを外すと10)
ハサミ ステンレス刃 クラフト用 160mm
(9件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷はさみ部分が細幅なので、こまかい切断作業に便利です。 紙・布・革から薄板材、細い線材なども切断可能なクラフトはさみです。 作業しやすい大きくてソフトなグリップです。 保管や持ち運び時にも安全な専用のハサキキャップ付き。用途工場や工事現場ので工作作業に。 野菜・果樹・花といった農業や園芸などに。 家庭でのDIYや手芸、クラフト作業に。材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)ハンドル:ポリ塩化ビニル(PVC)全長(mm)161質量(g)48.5刃長(mm)42切断能力(mm)アルミ板:0.5mmまで、銅板:0.5mmまで、ブリキ板:0.3mmまで、プラ板:1.0mmまで、ゴム板:5.0mmまで、電線コード1.25Φmm2まで刃厚(mm)2.35
強力万能はさみ アラミド繊維用
(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷刃先にチタンコーティング、ギザ刃加工を施しており、アラミド繊維の切断が可能です。 刃の先端で段ボールなどの開梱、刃のノッチ部でコードの被覆取り、持ち手でグリップが可能、多機能な万能はさみです。用途アラミド繊維、薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革などの切断材質ステンレス鋼(420J2)全長(mm)205(先端キャップ除く)質量(g)142切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(プラ板)1.2まで・(銅板)0.5まで・(ブリキ板)0.4まで・(レザー)5.0まで・(ゴム板)4.0まで・(アルミ線)2.5まで・(ナイロン/綿ロープ)10まで
はさみ 園芸用
(82件のレビュー)¥399税込¥4391丁当日出荷園芸全般に使用できる便利なハサミです。用途お庭での園芸鋏に。農作業に。材質(刃部)ステンレス、(柄部)PVC全長(mm)約153質量(g)約49刃長(mm)約61切断能力(mm)(生木)2使用目的園芸鋏、農作業硬度HRC45±2
マルチ電工ハサミ ステンレス製
(15件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ハサミの刃がギザギザに加工されていますのでケーブルが滑りにくくなっています。 ハンドル部はPP材(ポリプロピレン)とTPR材(高反発弾性体)を使用していますので手の疲労を減少する事が出来ます。用途ロープ、コード、軟ワイヤー、段ボール、木などの切断可能。 ワイヤーカッターはΦ2.5mmまでの軟ワイヤーを切断可能。材質(本体)SUS420J2、(ハンドルクリップ)PP+TPR全長(mm)208質量(g)174刃長(mm)50切断能力(mm)(ワイヤー)2.5刃部硬度HRC50~54刃厚(mm)3.8
ハサミ オールステンレス製 分解可能 190mm
(42件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷さっと分解して丸洗いできるオールステンレス製のハサミです。 すべて金属製なので煮沸消毒も可能。 切る時に物がすべりにくいギザ刃仕様。全長(mm)190色シルバー質量(g)140.9規格食品衛生法適合板厚(mm)2.6材質(刃)ステンレス(SUS420J2相当)材質(ハンドル部)ステンレス(SUS420J2相当)刃渡り(mm)62刃部加工ギザ刃加工
安全クッション はさみ込み型
(18件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷H鋼や鉄板などに、両面テープ(別売)などを使ってはさみ込んで使用するクッション材です。 クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。 カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分材質NBR(発泡ゴム)色イエロー使用温度範囲(℃)-10~+50
安全クッション はさみ込み型 トラ柄
(3件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷H鋼や鉄板などに、両面テープなど(別売)を使ってはさみ込んで使用するトラ柄タイプのクッション材です。 クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。 カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分材質NBR(発泡ゴム)色イエロー×ブラック使用温度範囲(℃)-10~+50外寸法・奥行(mm)約32
ミラー ポリカーボネイト製 ハサミで切れる 粘着剤付
(13件のレビュー)¥449~税込¥494~1枚当日出荷はさみで簡単に切れるポリカーボネイト製の鏡タイプのシートです。 裏面に粘着剤がついていますので、セパレータを剥がしてそのまま貼り付けできます。 使用の前に表面のキズ防止保護フィルムを剥がしてからお使いください。 貼り付ける面は凹凸のない面に、油分やほこりなどを拭き取ってから貼り付けてください。 屋外での使用や水気のある場所での使用には適しておりません。用途屋内用仕様粘着剤付き材質ポリカーボネイト厚さ(mm)約0.5粘着剤アクリル系