カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(13)
    • HI継手(13)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
種類
  • 種類エルボ(4)
  • 種類キャップ(1)
  • 種類ソケット(6)
  • 種類チーズ(2)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(13)
  • 樹脂(1)
ねじの種類
  • PS(管用テーパ)(1)
ブランド
  • モノタロウ
  • Aron(アロン化成)(13)
  • セキスイ(51)
  • ヴァンテック(2)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(18)
  • エスコ(34)
  • SHIMANO(シマノ)(1,138)
  • ホンダ(1,117)
  • SMC(1,112)
  • メディアカバーマーケット(1,064)
  • エレコム(986)
  • サンエス(811)
  • NACHI(不二越)(752)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(677)
  • RS PRO(605)
  • サンコー(三甲)(602)
  • MICROCHIP(567)
  • MIYOSHI(小西製作所)(300)
  • タカチ電機工業(271)
  • 三菱ふそう(269)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hi 20」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HIエルボ モノタロウ

    HIエルボ

    モノタロウ(46件のレビュー)
    72税込79
    1個
    当日出荷
    水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプHI使用流体水道用
  • ソケット HI給水栓用 インサート付 モノタロウ

    ソケット HI給水栓用 インサート付

    モノタロウ(16件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプHI寸法W(mm)4.3使用流体水道用
  • 径違いソケット HI モノタロウ

    径違いソケット HI

    モノタロウ(8件のレビュー)
    56税込62
    1個
    当日出荷
    水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプHI使用流体水道用
  • HIソケット モノタロウ

    HIソケット

    モノタロウ(19件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷
    水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプHI使用流体水道用
  • ソケット HI給水栓用 モノタロウ

    ソケット HI給水栓用

    モノタロウ(9件のレビュー)
    78税込86
    1個
    当日出荷
    水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプHI使用流体水道用
  • エルボ HI45° モノタロウ

    エルボ HI45°

    モノタロウ(6件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状エルボ45°タイプHI使用流体水道用
  • エルボ HI給水栓用 インサート付 モノタロウ

    エルボ HI給水栓用 インサート付

    モノタロウ(13件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプHI寸法W(mm)4.3使用流体水道用材質(インサート)黄銅
  • 径違いチーズ HI モノタロウ

    径違いチーズ HI

    モノタロウ(5件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状径違いチーズタイプHI使用流体水道用
  • HIバルブソケット インサート付 モノタロウ

    HIバルブソケット インサート付

    モノタロウ(37件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプHI使用流体水道用
  • HI塩ビ継手 座付インサート水栓エルボ モノタロウ

    HI塩ビ継手 座付インサート水栓エルボ

    モノタロウ(11件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
    用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用の継手材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプHI使用温度範囲(℃)0~40寸法D1(mm)30.5寸法D2(mm)34寸法T(mm)4寸法W(mm)4使用流体水道用寸法d2(mm)26ねじ山14(25.4mmにつき)寸法I1(mm)14接続ねじ種類Rp寸法I2(mm)14
  • HIチーズ モノタロウ

    HIチーズ

    モノタロウ(21件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状チーズタイプHI使用流体水道用
  • HIバルブソケット モノタロウ

    HIバルブソケット

    モノタロウ(13件のレビュー)
    55税込61
    1個
    当日出荷
    水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプHI使用流体水道用
  • HIキャップ モノタロウ

    HIキャップ

    モノタロウ(18件のレビュー)
    52税込57
    1個
    当日出荷
    水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状キャップタイプHI使用流体水道用
  • 純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 車検対応 モノタロウ

    純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 車検対応

    モノタロウ(6件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    純正品採用率が世界でトップクラスのドイツメーカー『フィリップス (PHILIPS)』 純正品と同じドイツの工場ラインで製造されたHIDバルブをモノタロウブランドとして登場! 日本車においても精度・明るさ・配光・寿命などあらゆる面で優れており、最も多くの車に装着されています。 UVブロック加工のクォーツ(石英)ガラスを採用。
    用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 HIDバーナー、HIDヘッドライト、ディスチャージヘッドランプ定格電圧(V)85定格電力(W)35寿命3000仕様車検対応販売区分業務用
  • WBGT測定器 黒球付暑さ指数計 JIS B 7922:2023準拠 モノタロウ

    WBGT測定器 黒球付暑さ指数計 JIS B 7922:2023準拠

    モノタロウ(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    ●JIS B 7922:2023準拠の黒球式暑さ指数計。 ●室内と室外の環境測定を切り分ける測定モードを搭載。 ●WBGT指数、温度、湿度を一度に確認できます。 ●熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。 ●5種類の設置方法(フック穴、ベルトループ、ネックストラップ、カラビナ、三脚取り付け穴) ※製品に三脚は付属していません。 ●WBGT危険レベルアラームの音量とタイミングを任意で設定可能。
    用途工場や各種作業現場、学校、介護療養施設等での熱中症対策付属品取扱説明書、バンド用アダプター、バンド、ネックストラップ、カラビナ、ミニドライバー測定範囲WBGT指数:0.0~50.0℃、気温(TA):0.0~60.0℃、相対湿度:10.0~90.0%RH質量(g)約88(電池含む)規格JIS B 7922:2023(クラス2)準拠電源単4形乾電池×2本(別売)最小表示0.1測定項目WBGT指数(暑さ指数)、気温、相対湿度センサータイプ温度:半導体センサー、相対湿度:半導体センサー、黒球温度:サーミスタ測定精度WBGT指数(室内):±2.0℃、気温(TA):±0.6℃(20.0~40.0℃)、±1.0℃(左記以外)、相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0%RH)、±10%RH(左記以外)サンプリング約20秒毎音量(dB)アラーム:Hi/Lo/OFFの3段階調節本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×114×40
  • WBGT測定暑さ指数計付温湿度計卓上タイプ モノタロウ

    WBGT測定暑さ指数計付温湿度計卓上タイプ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1台
    当日出荷
    ●自動アラーム(ブザー音のON/OFFスイッチ付) ●見やすい大型液晶採用、見やすい大文字、離れた場所からも視認可能 ●暑さ指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示 ●暑さ目安の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重警戒/危険) ●壁掛、卓上、の設置が可能 ●電源をON/OFF切替可能 ●時計表示、カレンダー表示付き
    用途夏の熱中症対策に、室内でのスポーツ、屋内での労働環境安全管理に付属品取扱説明書材質ABS樹脂測定範囲【暑さ指数】0~50℃(演算値)電源3本(単4形)※別売最小表示【暑さ指数】1℃、【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH本体寸法(mm)約89×126×23音量Hi/Lo/OFFの3段階調節温度測定範囲(℃)0.0~60.0温度センサーサーミスター湿度センサー分子抵抗変化型湿度センサ湿度測定範囲(%)10.0~90.0サンプリングオート測定:約30秒表示項目暑さ指数(WBGT)、暑さ注意喚起目安、温度、湿度、時刻、使用環境温度(℃)0~50温度測定精度±1℃(20.0~40.0℃)、±2℃(左記以外)設置方式壁掛け/自立置き時計機能12/24時間表示湿度測定精度±5%RH(30.0~90.0%RH)、±10%RH(左記以外)温度表示方式デジタル使用環境湿度(%)90以下(結露なきこと)警報機能アラーム
  • WBGT測定暑さ指数計付き温湿度計携帯タイプ モノタロウ

    WBGT測定暑さ指数計付き温湿度計携帯タイプ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    ●自動アラーム(ブザー音のON/OFFスイッチ付) ●見やすい大型液晶表示、見やすい大文字 ●暑さ指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示 ●暑さ目安の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重警戒/危険) ●壁掛、卓上、ストラップの設置が可能 ●電源をON/OFF切替可能
    用途熱中症予防対策に付属品ストラップ、取扱説明書材質ABS樹脂測定範囲【暑さ指数】0~50℃(演算値)質量(g)約33(電池含まない)電源1個(CR2032)※別売最小表示【暑さ指数】1℃、【温度】0.1℃、【湿度】1%RH本体寸法(mm)約50×14×75音量アラーム(警報音):Hi/Lo/OFFの3段階調節温度測定範囲(℃)0.0~60.0温度センサーサーミスター湿度センサー分子抵抗型湿度センサー湿度測定範囲(%)25~90サンプリングオート測定:約30秒表示項目暑さ指数(WBGT)、暑さ注意喚起目安、温度、湿度、時刻使用環境温度(℃)0~50温度測定精度±1.0℃(20~40℃)、±2.0℃(左記以外)設置方式ハンディタイプ/壁掛け/自立置き時計機能12/24時間表示湿度測定精度±5%RH(40.0~80.0%RH)、±10%RH(左記以外)温度表示方式デジタル使用環境湿度(%)90以下(結露なきこと)
  • 遠沈管ラック モノタロウ

    遠沈管ラック

    モノタロウ(8件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    15mLの遠沈管が30本、50mLの遠沈管が20本同時に立てることができるラックです。 ポリプロピレン(PP)よりも割れにくい耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)を使用
    用途遠沈管の収納に。材質耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)立て数(本)30(15mL)、20(50mL)適合遠沈管Φ16mm(15mL)、Φ28mm(50mL)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×205×55
  • WBGT測定暑さ指数計付温湿度計 卓上タイプ大画面 モノタロウ

    WBGT測定暑さ指数計付温湿度計 卓上タイプ大画面

    モノタロウ
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    ●自動アラーム(ブザー音のON/OFFスイッチ付) ●見やすい大型液晶採用、見やすい大文字、離れた場所からも視認可能 ●暑さ指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示 ●暑さ目安の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重警戒/危険) ●壁掛、卓上、の設置が可能 ●電源をON/OFF切替可能 ●時計表示、カレンダー表示、曜日表示付き
    用途夏の熱中症対策に、室内でのスポーツ、屋内での労働環境安全管理に材質ABS樹脂測定範囲【暑さ指数】0~50℃(演算値)質量(g)約278(※電池含まない)電源2本(単3形電池)※別売最小表示【暑さ指数】1℃、【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH本体寸法(mm)約205×30×130音量アラーム(警報音):Hi/Lo/OFFの3段階調節温度測定範囲(℃)0.0~60.0温度センサーサーミスター湿度センサー分子抵抗型湿度センサー湿度測定範囲(%)25~90サンプリングオート測定:約30秒使用環境温度(℃)0~50温度測定精度±1.0℃(20~40℃)、±2.0℃(左記以外)時計機能12/24時間表示湿度測定精度±5%RH(40~80%RH)、±10%RH(左記以外)使用環境湿度(%)90以下(結露なきこと)
  • コンパクトホーン 24V 車検対応品 モノタロウ

    コンパクトホーン 24V 車検対応品

    モノタロウ(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(2個)
    当日出荷
    コンパクトで軽量タイプですので場所を選ばず取り付けが可能です。またファンファーレタイプですので音の広がりがあり市街地での使用に最適です。
    用途周囲にいる歩行者や車に自分の存在を知らせ、危険を察知してもらう際に使用するもの周波数(Hz)Hi:500±20、Lo:400±20電流(A)2.5A×2適合規格保安基準適合品入力電圧(V)24音圧レベル(dB)112販売区分業務用