WBGT測定暑さ指数計付温湿度計 卓上タイプ大画面
●自動アラーム(ブザー音のON/OFFスイッチ付)
●見やすい大型液晶採用、見やすい大文字、離れた場所からも視認可能
●暑さ指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示
●暑さ目安の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重警戒/危険)
●壁掛、卓上、の設置が可能
●電源をON/OFF切替可能
●時計表示、カレンダー表示、曜日表示付き
- 用途
- 夏の熱中症対策に、室内でのスポーツ、屋内での労働環境安全管理に
- 材質
- ABS樹脂
- 測定範囲
- 【暑さ指数】0~50℃(演算値)
- 質量(g)
- 約278(※電池含まない)
- 電源
- 2本(単3形電池)※別売
- 最小表示
- 【暑さ指数】1℃、【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH
- 本体寸法(mm)
- 約205×30×130
- 音量
- アラーム(警報音):Hi/Lo/OFFの3段階調節
- 温度測定範囲(℃)
- 0.0~60.0
- 温度センサー
- サーミスター
- 湿度センサー
- 分子抵抗型湿度センサー
- 湿度測定範囲(%)
- 25~90
- サンプリング
- オート測定:約30秒
- 使用環境温度(℃)
- 0~50
- 温度測定精度
- ±1.0℃(20~40℃)、±2.0℃(左記以外)
- 時計機能
- 12/24時間表示
- 湿度測定精度
- ±5%RH(40~80%RH)、±10%RH(左記以外)
- 使用環境湿度(%)
- 90以下(結露なきこと)
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(1.4MB)
注意
※本製品は、熱中症発症を完全に防止できる製品ではありません。熱中症の発症は、温度、湿度、輻射熱などの温熱環境、性別、年齢、既往歴や健康状態などの個人差、運動、労働、日常生活活動などの状況、など様々な要因が作用します。ご使用にあたっては、本製品の特性をよくご理解の上、あくまで目安としてお使いください。 本製品をご使用中、気分が悪くなった場合には、本製品の表示に係わらず、涼しい場所に移動したり、医師の診察を受けるなどの処置をしてください。※用途以外に使用しないでください。
※本製品には電池が付属していないため、あらかじめ電池ご用意ください。
※本製品は室内専用です。
※本製品は太陽照射のない場所で使用して下さい。
※太陽照射のある場 所や、周囲と異なる熱源の近くで使用すると正しい測定ができないため、ご注意ください。
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
カテゴリ































