11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギアオイル 工業用 モノタロウ 動画あり
高荷重,衝撃荷重の加わる圧延機用ギアをはじめ、高速・高温使用など過酷な条件で運転される歯車の潤滑油です。 鋼や銅合金を腐食から守り、消泡性に優れており耐熱性にも優れています。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途工作機械や一般産業用機械の歯車の潤滑用 成分鉱油、潤滑油添加剤 容量(L)20 使用温度範囲常温 適合範囲ギア 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数97 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モップ用替糸。ワックス掛けに適した太めのより糸です。から拭き、水拭き、ワックスがけにお使いください。
用途ビルメンテナンス・オフィス・店舗・学校のフローリングやPタイルなどの床掃除に。 種類モップ替糸 長さ(mm)約200 質量(g)約200 モップ幅約220mm 材質(糸)ポリエステル55%・レーヨン(ビスコース)45%
1個
449 税込494
当日出荷

ラボワイプ ミドルサイズ 毛羽立たないタイプ モノタロウ 動画あり
吸水性抜群!引張強度は国内メーカーに比べ3倍でやぶれにくい![縦方向時] 小さいケースで現場に置きやすく、紙塵も少ないローリントペーパーです。 毛羽立ちも少なく、強度もありアルコールでの拭き取り作業にも使用できます。
用途pH計の電極や吸光光度計のセルの拭き取りに。 ピペットの先端や試験管、ビーカーなどの拭き取りに。 生産現場、検査室などに。 材質パルプ ホワイト 1枚の寸法(mm)約200×約220 寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)約230×約123×約40 引張強度(N)(乾燥時)17.06/縦、2.93/横(湿潤時)6.12/縦、0.76/横 吸水量6倍 試験方法(引張強度)JIS S3104-1999 7.4、(吸水量)生理処理用品自主基準
1箱(150枚)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルが伸縮するので床や高い所に手が届く! マイクロファイバーで吸水性抜群! マイクロファイバーが水だけでも汚れを絡み付け、ふき取ります。 汚れたら先端のスポンジを取り外し、水洗いして再利用。 スペアスポンジの用意もあるため、汚れがひどいときは交換して使用可能。
用途ルーフなど高い所の洗車に 床の清掃などに 材質マイクロファイバー 危険物の類別非危険物 吸水量約200g 毛足(cm)約1.5 適合用途洗車
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキシリンダー ホーニングツール 3本足 モノタロウ 動画あり
先端の砥石でシリンダーを内面研磨して細かい傷や錆を取除けます。
用途ブレーキシリンダーのクリーニングに。 仕様3本足 シャンク径(Φmm)7 粒度#220
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙ウエス ロールタイプ 青 モノタロウ 動画あり
パルプ100%のため繊維が長く裂けにくい。 カットが楽なミシン目付。 取扱い、保管に便利なロールタイプ。
用途一般機械の油作業、自動車整備や調理場の拭き掃除などに 種別2枚重ね 材質パルプ100% 青色 区分新品 長さ(m)255 枚数(シート)750 外径(Φmm)210 シートサイズ(mm)幅225×340(1枚あたり) 芯径(mm)約76 ロール幅(mm)225
1箱(2本×750カット)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキシリンダー ホーニングツール 2本足 モノタロウ 動画あり
先端の砥石でシリンダーを内面研磨して細かい傷や錆を取除けます。
用途ブレーキシリンダーのクリーニングに。 仕様2本足 粒度#220 全長(mm)207 質量(g)84 シャンク径(Φmm)7 使用範囲(mm)23~63 砥石長(mm)28
1個
999 税込1,099
当日出荷

砥石 ブレーキシリンダーホーニングツール 3本爪用 モノタロウ 動画あり
1パック(3個)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(2個)
399 税込439
当日出荷

内装クリップはがし V型 モノタロウ 動画あり
自動車の内装を止めているクリップを取り外す際に便利な専用工具です。V型の形状なので鋲などにも活用できます。
用途自動車の内張りコンソールパネルや、内張りクリップなどの取り外しに。 先端幅(mm)23 口開き(mm)7 全長(mm)235 軸径(Φmm)9.5 質量(g)158 軸長(mm)120 材質(軸)カーボンスチール 材質(グリップ)PP
1個
489 税込538
当日出荷

ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。T型のグリップ形状で操作がしやすくダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。また、フット式なのでジャッキポイントまで素早くジャッキアップ出来ます。
用途タイヤ交換時のジャッキアップに 最大荷重(t)3 寸法(mm)Φ118(サドル) 質量(kg)45 ハンドル径(Φmm)34 最高位(mm)547 最低位(mm)102 ハンドル長さ(mm)990 使用作動油ISO VG10 220mL 揚幅(mm)445 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)747×364×175 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.1MB)
1台
33,880 税込37,268
当日出荷