カテゴリ

  • 作業工具(52)
    • カッターナイフ(8)
    • カッター替刃(8)
    • 専用カッター(4)
  • 事務用品(14)
    • カッティングマット(3)
    • ペーパーカッター本体(6)
  • 研磨材(15)
  • テープ(8)
  • 梱包用品(6)
  • 切削工具(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • オルファ(204)
  • NTカッター(181)
  • タジマツール(TJMデザイン)(80)
  • MCC(松阪鉄工所)(137)
  • エスコ(1,476)
  • ワルター(874)
  • タイテックス(693)
  • イスカル(646)
  • タンガロイ(360)
  • 新ダイワ(308)
  • 大見工業(299)
  • マキタ(280)
  • 住友電工ハードメタル(268)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(223)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(212)
  • RIDGID(日本エマソン)(204)
  • TRUSCO(203)
  • アイウッド(185)
  • コバルテック(177)
種類
  • L型(4)
  • S型(1)
  • 色イエロー(5)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(4)
材質(刃)
  • その他(2)
  • カーボン(8)
  • スチール(20)
  • セラミック(2)
  • 樹脂(3)
全長(mm)
  • 135(2)
  • 146(1)
  • 153(1)
  • 160(2)
  • 168(2)
  • 180(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kaltuta」の検索結果

120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
替刃 大 カッター用 モノタロウ替刃 大 カッター用モノタロウ(351件のレビュー)
119税込131
1箱(10枚)ほか
当日出荷
刃幅18mmの標準タイプ。
刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5刃長(mm)100材質(刃)カーボンスチール仕様L型カッター各社共通の替刃。全長(mm)109
カッター オートロックタイプ グリップ付 モノタロウカッター オートロックタイプ グリップ付モノタロウ(153件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
握りやすい、滑らない、力をかけやすい。 爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。
規格L型材質(刃)カーボンスチール黄色、黒種別L型全長(mm)168材質(本体)ABS、PVCタイプオートロック式刃幅(mm)18関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
カッター オートロックタイプ モノタロウカッター オートロックタイプモノタロウ(128件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
あらゆる作業に使いやすい、オートロックタイプカッターの決定版! 背面に替刃2枚を収納可能!
規格L型仕様ロック機構付付属品替刃3枚(本体装着1枚、背面収納部2枚)種別L型幅(mm)45(本体最大)厚さ(mm)16全長(mm)160材質(本体)樹脂刃幅(mm)18材質(刃)カーボンスチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
カッター 小型 モノタロウカッター 小型モノタロウ(140件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
あらゆる作業に使いやすい、オートロックタイプカッターの決定版!
テープカッター モノタロウテープカッターモノタロウ(526件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
梱包作業に便利なテープカッター
用途クラフトテープやOPPテープでの包装作業に全長(mm)約142質量(g)80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
替刃 小 カッター用 モノタロウ替刃 小 カッター用モノタロウ(22件のレビュー)
299税込329
1箱(50枚)
当日出荷
刃幅9mmの標準タイプです。安全に配慮した便利な収納ケース入りです。 汎用品で該当サイズの各種メーカー本体にご使用いただけます。
用途カッターの刃の交換に刃長(mm)80刃幅(mm)8.9刃厚(mm)0.4材質(刃)カーボンスチール
チューブカッター パイプ用 モノタロウチューブカッター パイプ用モノタロウ(258件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
テープカッター スチール製 モノタロウテープカッター スチール製モノタロウ(160件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
スチール製のテープカッター 重量感が有り、カットが安定し簡単!
用途OPP・クラフトテープに。材質(刃)SUS410関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
カッター ネジロックタイプ グリップ付 モノタロウカッター ネジロックタイプ グリップ付モノタロウ(41件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
握りやすい、滑らない、力をかけやすい。 爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。 ねじロックタイプで、刃をしっかり固定。
規格L型材質(刃)カーポンスチール黄色、黒種別L型全長(mm)168材質(本体)ABS、PVCタイプねじロック式刃幅(mm)18
ボルトクリッパー モノタロウボルトクリッパーモノタロウ(76件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。
用途太い線材の切断に。加工可能硬度~HRC40材質鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃)適合切断材鉄筋
ミニカッター モノタロウミニカッターモノタロウ(24件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に切断できます。
用途針金や番線の切断に。全長(mm)200材質スチール(本体)、SK5(刃)質量(g)280切断能力(mm)ピアノ線1.5/鉄線2.0/銅線4.0加工可能硬度~HRC35適合切断材線材
カッター ネジロックタイプ モノタロウカッター ネジロックタイプモノタロウ(80件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
ネジでロックするタイプなので、刃をしっかり固定出来ます。
規格L型仕様ネジロック式付属品替刃(本体装着1枚)種別L型幅(mm)45(本体最大)厚さ(mm)16全長(mm)160材質(本体)樹脂刃幅(mm)18材質(刃)カーボンスチール
テープカッター 大型 卓上 モノタロウテープカッター 大型 卓上モノタロウ(72件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
スチール製で重量感があり安定感のあるテープカッターです。 セーフティカバー付き。
用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等仕様3インチ(76mm)紙管用材質スチール
六角軸面取りカッター 3本セット HSS モノタロウ六角軸面取りカッター 3本セット HSSモノタロウ(25件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(3本)
当日出荷
穴の面取りやバリ取りに最適なお得な面取りカッターのセットです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。 六角軸で電気ドリルや充電ドリルドライバーで使用できます。
用途鉄、アルミ、樹脂、木材等の面取り・バリ取り作業に。材質HSS軸径(Φmm)6.35刃数5全長(mm)50刃径(Φmm)10、12、16表面処理TiNコーティング面取径(mm)10:5~9、12:6~11、16:8~15面取角度90°適合被削材種鉄、アルミ、樹脂、木材化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ハンディペーパーカッター モノタロウハンディペーパーカッターモノタロウ(80件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
約200gと軽量なお手軽ペーパーカッター! ちょっとした裁断作業に大変便利です。カッター刃をスライドさせてコピー用紙を最大10枚までカットできます。
サイズA4最大裁断枚数10枚(70g/m2換算)付属品カッター刃(直線刃)×1個質量(g)188外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)375×129×8裁断幅(mm)300関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) (1.7MB)細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
テープカッター サクサク切れるタイプ グリップ付 左右両用 モノタロウテープカッター サクサク切れるタイプ グリップ付 左右両用モノタロウ(24件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
刃角度を10度つけたことにより非常に軽い力でテープカットが可能です。 力を掛けずに切れるので疲労も軽減されます。 ラバーグリップ部分も握り安く作業性良好です。 手持ち部分が左右に移動させることが出来るので右利き、左利き両方に対応します。 また刃は交換可能です。
用途テープカットに適合外径(Φmm)125取扱説明書(0.6MB)
カッター 特大 モノタロウカッター 特大モノタロウ(27件のレビュー)
428税込471
1本
当日出荷
滑りにくいラバークリップ。微調整可能なネジロック。
用途厚物切断用赤+黒仕様ネジロック付属品本体付替刃1枚全長(mm)180刃長(mm)126本体質量(g)約160刃幅(mm)25刃厚(mm)0.7適合替刃各社特大H型刃
替刃 工作カッター 先端30°角用 モノタロウ替刃 工作カッター 先端30°角用モノタロウ(47件のレビュー)
259税込285
1箱(10枚)
当日出荷
モノタロウ「工作カッター(先端30°角)」の専用替刃です。
用途刃の交換に。材質(刃)合金工具鋼刃厚(mm)0.38適合本体73386346全長(mm)85質量(g)1.8(1枚)タイプ替刃刃先角度(°)30
ダイヤモンドカッター セグメント 高速 モノタロウダイヤモンドカッター セグメント 高速モノタロウ(130件のレビュー)
809税込890
1枚
当日出荷
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等仕様乾式(ドライタイプ)タイプセグメントダイヤ層幅(mm)7化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
替刃 カッター 特大用 モノタロウ替刃 カッター 特大用モノタロウ(22件のレビュー)
679税込747
1セット(20枚)
当日出荷
刃幅25mmの標準タイプ
用途特大カッター各社共通の替刃刃幅(mm)25刃厚(mm)0.7材質SK-5刃長(mm)125
面取りカッター 穴付タイプ TiNコート モノタロウ面取りカッター 穴付タイプ TiNコートモノタロウ(22件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。材質コバルトハイス(SKH55)表面処理TiNコーティング適合被削材種非鉄金属面取角度90°切刃形状その他化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ペーパーカッター A4 裁断式 10/12枚 モノタロウペーパーカッター A4 裁断式 10/12枚モノタロウ(42件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
安全シールド付で安心!取り外しも可能。 使用後は安全ロックで固定出来ます。 寸法裁断に便利な紙押さえとガイドバー付き。
用途紙の裁断作業に。最大裁断枚数10枚(80g/m2)/12枚(70g/m2)質量(kg)1.5材質(本体)底板:HIPS、ハンドル:ABS、透明バッフル:PS、上端ルーラー:PVC、固定ナイフ:スチール、保護バックル:鉄、フットパッド: シリコーン外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)291×525×267適合サイズA4(長辺対応)材質(刃)裁断幅(mm)330細断方法細断式繰り返し・詰め替え対応
カウンターシンク TiNコート モノタロウカウンターシンク TiNコートモノタロウ(14件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
穴の面取りやバリ取りに最適な3枚刃のカウンターシンクです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅等の面取り・バリ取り作業に。表面処理TiNコーティング適合被削材種アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
折線なし替刃 大 カッター用 モノタロウ折線なし替刃 大 カッター用モノタロウ(2件のレビュー)
449税込494
1箱(50枚)
当日出荷
異物混入対策などに適した折れ線のない替刃です。
用途梱包、開梱、加工等仕様折線なし替刃全長(mm)109刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)SK2
ハンディペーパーカッター用替刃 モノタロウハンディペーパーカッター用替刃モノタロウ(20件のレビュー)
399税込439
1パック(2個)
当日出荷
モノタロウハンディペーパーカッター(HPC-A4)専用の替刃です。
用途モノタロウハンディペーパーカッター(HPC-A4)専用の替刃適合HPC-A4
チューブカッター ミニ モノタロウチューブカッター ミニモノタロウ(86件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
用途切断可能肉厚: ステン(1mmまで)、アルミ/銅管(2mmまで)、真鍮(1.5mmまで)、PVC(3mmまで)適合配管径(Φmm)3~22全長(mm)約64質量(g)約111切断可能肉厚(mm)(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで適合配管径(inch)1/8~7/8
六角軸面取りカッター 穴付タイプ TiNコート モノタロウ六角軸面取りカッター 穴付タイプ TiNコートモノタロウ(20件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。材質コバルトハイス(SKH55)表面処理TiNコーティング適合被削材種ステンレス、鉄板、鋼板、アルミ板、プラスチック等面取角度90°軸径(Φmm)6.35切刃形状その他
ペーパーカッター A4 スライド式 8/10枚 モノタロウペーパーカッター A4 スライド式 8/10枚モノタロウ(28件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
スライド式なので手軽にペーパーカットできます! 丸刃とミシン目刃を付属しているので用途に合わせて交換してください。 (ミシン目刃は本体の裏側に付属しています) ■交換用部品■ 刃受け:注文コード 53951285 替え刃:注文コード 53951303 / 53951319
用途紙の裁断作業に。最大裁断枚数【丸刃】:8枚(80g/m2)/10枚(70g/m2)質量(kg)1.2材質(本体)プレート+カッターヘッド:ABS、プレート裏側:HIPS、プレート表面:鉄、スティック:PS・マグネット、マット:ゴム外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)262×383×75適合サイズA4(長辺対応)材質(刃)裁断幅(mm)330取扱説明書(1.1MB)細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
工作カッター 先端30°角 モノタロウ工作カッター 先端30°角モノタロウ(36件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
刃先が30°の鋭角刃のため、切口が見えやすく、細かな作業に適しています。
用途模型工作や手芸からフィルムカット、印刷版下カットのような事務・軽作業まで、繊細な切り抜き作業に適しています。材質(刃)合金工具鋼全長(mm)135質量(g)19.1タイプ本体刃厚(mm)0.38刃先角度(°)30適合替刃73386355
塩ビカッター V字刃タイプ モノタロウ塩ビカッター V字刃タイプモノタロウ(39件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
V型ブレード採用で、硬質塩化ビニール管を簡単に切断! またラチェット機構により楽々カットできます。 ワンタッチオープン機能により開閉がスピーディーに行えます。
用途エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断。切断能力(Φmm)45(最大)材質刃:炭素工具鋼(SK5)、本体/グリップ:アルミ/TPR全長(mm)225質量(g)410関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)切断可能パイプVP30(一般管)、VW30(水道管)、VE(電線管)
モールカッター モノタロウモールカッターモノタロウ(41件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
樹脂モールのコーナーカットが可能!! 4段階の角度調整可能です。 (90、75、60、45°)
用途モール、ホース、生木、ロープ等20mmまで切断可能材質(本体)亜鉛合金、(刃部)炭素鋼SK5、(柄部)PVC、(ガイド部)アルミ合金幅(mm)約102全長(mm)約222質量(g)410全高(mm)約60角度調整範囲90、75、60、45°刃渡り(mm)70最大開口径(mm)55
ダイヤモンドカッター ターボ 高速 モノタロウダイヤモンドカッター ターボ 高速モノタロウ(60件のレビュー)
809税込890
1枚
当日出荷
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等仕様乾湿両用タイプターボダイヤ層幅(mm)8化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
テープカッター 樹脂製 安全カバー付き モノタロウテープカッター 樹脂製 安全カバー付きモノタロウ(19件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷
梱包作業に便利なテープカッターです。 刃部に伸縮式の安全カバーが付いており、作業時の安全性が高まりました。
用途OPPやクラフトテープでの包装作業に全長(mm)175±3質量(g)89.3
カッターマット 再生PVC製 5層タイプ グリーン色 モノタロウカッターマット 再生PVC製 5層タイプ グリーン色モノタロウ(290件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷
カッター作業時に使用する事で作業テーブルの傷の心配がなくなります。 両面に1cm角の方眼デザインが印字されています。 厚みは3mmの5層構造。
用途カッターナイフで薄い紙類または紙状・布状のものを切断・裁断する時に。 机の傷つき防止に。 デスクマットの代用品に。材質再生PVC繰り返し・詰め替え対応
チップソー 木工用 モノタロウチップソー 木工用モノタロウ(344件のレビュー)
679税込747
1枚
当日出荷
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有適合電気丸のこ種別造作用化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
テープカッター 卓上用 モノタロウテープカッター 卓上用モノタロウ(195件のレビュー)
239税込263
1台
当日出荷
大巻と小巻のどちらのテープにも対応可能。 幅24mm、長さ70m巻テープまで対応可能。
適合テープ幅(mm)12~24材質本体/PP、リール/ABS質量(g)約690寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×162×82テープ種類大巻/小巻両用適合テープ芯内径(Φmm)76/75/25関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)繰り返し・詰め替え対応
チップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウチップソー 鉄・ステンレス兼用モノタロウ(139件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼適合材鉄・ステンレス材質合金工具鋼SK-5使用チップ超硬(パウダーチタン)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ペーパーカッター 角丸タイプ モノタロウペーパーカッター 角丸タイプモノタロウ(42件のレビュー)
109税込120特価
1個
当日出荷
ラミネートフィルム、名刺、写真などの四隅の角を丸くカットできるカッターです。コピー用紙なら4枚まで。
グリーン質量(g)55寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)90×65×30半径(Φmm)5
替刃 チューブカッター パイプ用 モノタロウ替刃 チューブカッター パイプ用モノタロウ(49件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
用途チューブカッターの替刃として外径(Φmm)18.5切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
替刃 ロータリーカッター 刃径45mmタイプ用 モノタロウ替刃 ロータリーカッター 刃径45mmタイプ用モノタロウ(22件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(10枚)
当日出荷
モノタロウRC45の替刃です。
用途ロータリーカッターの替刃として。材質(刃)SKS適合本体73564715タイプ替刃刃径(Φmm)45刃厚(mm)0.3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)