カテゴリ
- 自動車補修部品(2)
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- brembo(29)
- DAIKEN(旧:大建工業)(5)
- KEIBA(6)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(14)
- RIKEN(理研機器)(4)
- RS PRO(15)
- StarTech.com(4)
- TAKEGAWA(武川)(22)
- Wera(6)
- アムズデザイン(4)
- コロプラスト(10)
- トヨタ(12)
- フルーク(FLUKE)(5)
- ホンダ(609)
- 三菱ふそう(18)
- 信越化学工業(11)
- 日野自動車(5)
- 理研測範(25)
- 興研(4)
- ブランドをもっと見る
「ke 119」の検索結果
特価

ブレーキパッド NAO材
(1146件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
RTVゴム 一液成分型
(1件のレビュー)¥698税込¥7681本(100g)当日出荷一液タイプの室温硬化型シリコーンゴム(RTVゴム)で電気・電子部品や一般工業用途で幅広くご使用いただけます。一液タイプなのでチューブから出すとすぐ使え便利です。用途接着・シール、コーティング用適合被着体-ガラス(ガラス・サンカットガラス・セラミック・ホーロー・タイル)被着体-金属(アルミニウム・ステンレス・鉄・銅・すず・クローム・トタン・ブリキ)被着体-塗装パネル(メラミン塗装)被着体-ゴム(シリコーンゴム)被着体-プラスチック(硬質塩ビ・66ナイロン・エポキシ・フェノール)使用温度範囲(℃)-40~200液色クリア破断伸度(%)753(ISO 37: 2005)比重0.9~1.1(23℃)絶縁破壊電圧(kV)16.32( IEC 60243-1: 2013 )指触乾燥時間(分)5硬さ(デュロメータA)34引張強度(MPa[kgf/cm2])2.1[21.4](ISO 37: 2005)硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g