カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ホンダ(760)
- 大栄電線工業(204)
- StarTech.com(101)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(81)
- YAMAHA(ヤマハ)(76)
- 川崎電線(50)
- サンワサプライ(49)
- 関西通信電線(38)
- 三桂製作所(30)
- SMC(23)
- サンドビック(19)
- キヨタ(19)
- ATEN(18)
- A&D(エー・アンド・デイ)(17)
- FXC(16)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(15)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(15)
- 冨士電線(東京)(12)
- イマオコーポレーション(11)
- ブランドをもっと見る
「km-10」の検索結果

LLC (クーラント・不凍液)
(505件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本(2L)ほか当日出荷から翌日出荷最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、 耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。用途エンジン冷却液成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物
ウォーキングメジャー
(86件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷折り畳み式なので持ち運びに便利です。 カウンタ、ライト付で夜間でも数値読取が容易です。質量(kg)1.52車輪径(Φmm)320測定範囲(m)0~9999.9カウンタ1桁10cm表示/4桁m表示最小単位(cm)10伸縮サイズ(mm)520/1030最大測定距離(m)9999.9