カテゴリ

  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 事務用品(3)
  • 梱包用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • ホンダ(8,271)
  • Panasonic(パナソニック)(1,454)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1,200)
  • SMC(604)
  • 三菱ふそう(379)
  • メディアカバーマーケット(309)
  • タンガロイ(257)
  • 京セラ(244)
  • YAGEO(244)
  • 三菱マテリアル(209)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(181)
  • (174)
  • MAZDA(マツダ)(162)
  • イスカル(161)
  • サンコー(三甲)(155)
  • サンドビック(140)
  • 三菱電機(133)
  • 東芝ライテック(130)
  • 住友電工ハードメタル(123)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kr」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットフック クルクル自在タイプ モノタロウ

    マグネットフック クルクル自在タイプ

    モノタロウ(419件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ネオ磁石を使用した超強力タイプ。 上下可動・360度回転式なので、天面などに取付けて吊下げも可能です。 工具の吊下げ収納にも大活躍。
    用途服やカバンなどの吊り下げに特性超強力材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオジム磁石フック自在回転
  • ダブルコード 30m巻 モノタロウ

    ダブルコード 30m巻

    モノタロウ(185件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1巻(30m)
    当日出荷
    電圧DC12V/24Vタイプダブル長さ(m)30許容温度(℃)70販売区分業務用
  • マグネットフック ミニミニ自在タイプ モノタロウ

    マグネットフック ミニミニ自在タイプ

    モノタロウ(122件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    ミニタイプのマグネットフックです。 ミニになっても驚きの吸着力! ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。 360°回転するので天井面にも取り付けでき、とっても便利!
    用途服やカバンなどの吊り下げに特性超強力耐荷重(kg)約1.5材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオジム磁石全長(mm)37直径(Φmm)16高さ(mm)11.5質量(g)13.4フック自在回転
  • マグネットフック クルクル自在タイプ モノタロウ

    マグネットフック クルクル自在タイプ

    モノタロウ(151件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    ノベルティの可愛いシールが付いたものが欲しい!とのご要望にお応えし、モノタロウ侍シールバージョンが登場しました! 小さくても驚きの吸着力! ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。 360°回転するので天井面にも取り付けでき、とっても便利!
    用途服やカバンなどの吊り下げに耐荷重(kg)約2特性超強力材質本体部:スチールフック部:スチール表面処理:ニッケルメッキ磁石部:ネオジム磁石全長(mm)63直径(Φmm)25高さ(mm)11質量(g)33フック自在回転
  • ラチェットレンチ 角度付 セット モノタロウ

    ラチェットレンチ 角度付 セット

    モノタロウ(44件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(5本)
    当日出荷
    狭い所や奥まった所に便利な角度付ラチェットレンチです。設備、配管、建設、整備など幅広くご使用できます。
    用途設備、配管、建設、整備など幅広いシーンで呼び寸法(mm)6×8、10×12、11×13、14×17、19×21全長(mm)120(6×8)、144(10×12)、170(11×13)、199(14×17)、228(19×21)歯数18(6、8、10側)、 20(11、12、14側)、19(13側)、22(17、19側)、24(21側)角度(°)25送り角度(°)20(6、8、10側)、 18(11、12、14側)、18.95(13側)、16.36(17、19側)、15(21側)
  • ソケット セット 12.7sq ホイールナット用 モノタロウ

    ソケット セット 12.7sq ホイールナット用

    モノタロウ(105件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(3本)
    当日出荷
    インパクトレンチに対応した、薄肉タイプの乗用車ホイールナット脱着専用ソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
    用途乗用車ホイールナットの脱着に差込角(mm)12.7(1/2sq)セット内容(対辺17mm)ブルー(対辺19mm)イエロー(対辺21mm)レッド材質クロムモリブデン鋼(CR-MO)全長(mm)86外径(Φmm)[カバー無し/カバー有り](ブルー)24.5/27.0(イエロー)26.5/29.0(レッド)28.5/31.0ケース寸法(mm)(高さH×幅W×奥行D)45×150×130販売区分業務用
  • 充電式レシプロソー18V用 本体のみ モノタロウ

    充電式レシプロソー18V用 本体のみ

    モノタロウ(41件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    取り回しの良い充電式電気レシプロソー。 色々な材料が切れ、2種類のブレード付です。
    用途木材、樹脂、鉄板の切断作業にストローク幅(mm)15ストローク数(min-1)0~3000付属品木工用ブレード1枚、金属用ブレード1枚質量(kg)1.43材質(本体)ナイロンシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ切断能力(mm)約60(塩ビパイプ)、約32(軟鉄パイプ)、約55(木工)バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)318×185×72適合替刃レシプロソー、セーバーソー用ブレード(板厚1.3mm以下、差込幅12.6mm)販売区分業務用
  • 緩衝材ロールスタンド用 カッターレール モノタロウ

    緩衝材ロールスタンド用 カッターレール

    モノタロウ(9件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    ロールスタンドに取り付ければシートカット作業がビックリするくらい簡単になります!。シート材料を必要な長さだけ引き出し、カッターをスライドするだけでカットできます。 高さも93cmまで無段階に固定可能です。
    用途ダンボール巻やエアーマット(プチプチとしたビニールマット)等のカット作業質量(kg)9タイプロールスタンド用カッターレール