カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • オカムラ(岡村製作所)(14,727)
  • SMC(4,789)
  • (1,315)
  • 三菱ふそう(863)
  • ホンダ(636)
  • MAZDA(マツダ)(540)
  • BMW(498)
  • KALBAS(469)
  • Panasonic(パナソニック)(396)
  • 三ツ星ベルト(356)
  • C’ultiva(カルティバ)(338)
  • CKD(298)
  • ALBA(アルバ)(296)
  • エスコ(276)
  • SHIMANO(シマノ)(270)
  • オーム電機(258)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(238)
  • エレコム(231)
  • KTM(211)
サービス分類
  • 名入れ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
農業機械用Vベルト LB形 モノタロウ農業機械用Vベルト LB形モノタロウ(51件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
農業機械用の一般的なベルトです。
用途農業機械用Vベルト種別LB形ベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5材質ゴム使用限界温度(℃)-30~+90
安全クッション L字型 コーナー用 モノタロウ安全クッション L字型 コーナー用モノタロウ(50件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷
安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。 対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。 両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。材質NBR(発泡ゴム)
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(198件のレビュー)
369税込406
1パック(100個)
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ モノタロウバイク用12Vバッテリー ゲルタイプモノタロウ(145件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
安心のゲルバッテリー ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。 また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。 高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。
用途2輪車用電圧(V)12取扱説明書(6.5MB)化学物質安全性参考資料(1.4MB)
六角棒レンチ ロングボールポイント カラフル セット モノタロウ六角棒レンチ ロングボールポイント カラフル セットモノタロウ(55件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(9本組)
当日出荷
カラーでサイズの区別が簡単にできます。 工具箱の中でも探しやすくなっています。 早回し・本締めできます。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に先端形状ボールポイント付タイプロングサイズ規格ミリ形状L型セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)寸法L(mm)1.5:91.5、2:102、2.5:114.5、3:129、4:144、5:165、6:186、8:208、10:234硬度HRC51寸法l(mm)1.5:15.5、2:18、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50傾斜角度(°)25
六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め モノタロウ六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染めモノタロウ(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(9本組)ほか
当日出荷
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質クロムバナジウム鋼硬度HRC49~52表面処理黒染め
ペール 丸型 モノタロウペール 丸型モノタロウ(36件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷
用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに形状丸型寸法(mm)直径458Φ×578関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
LEDベースライト モノタロウLEDベースライトモノタロウ(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
消費電力を削減するLEDベースライトです。セードは割れにくいポリカーボネート製でできており、フック、落下防止チェーン付きで安全に取付できます。
用途屋内用照明(屋外使用禁止)付属品固定用ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、電源ブッシング2個、取扱説明書電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×53×200設置場所屋内用(屋外使用禁止)演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否
キーボックス プッシュ式 壁取付型 モノタロウキーボックス プッシュ式 壁取付型モノタロウ(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 壁にネジで固定できるため、盗難防止にも最適です。 ボックス自体は0~9の任意の番号を押すプッシュ式錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は重複なしで任意に設定(10桁まで)でき、順不同で暗証番号を入力し開閉できます。(例 「01215」「1185」「123456432」など番号の重複は不可。) 一度開錠した後、再度施錠する際に暗証番号の確認のため、都度暗証番号を押してから施錠する仕組みとなっております。 開錠の際に誤った暗証番号を押して[OPEN]ボタンを下げた場合、必ず[CLEAR]ボタンでリセットしてから正しい暗証番号を押してから開錠してください。 ゴムカバー付属。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。材質アルミ合金付属品アウターカバー、専用ドライバー、ビス、壁プラグ寸法(mm)105×65×60質量(g)約395(ゴムカバー除く)内寸法(mm)40×25×70取扱説明書(7.0MB)
折りたたみコンテナ 専用 フタ モノタロウ折りたたみコンテナ 専用 フタモノタロウ(28件のレビュー)
879税込967特価
1個
当日出荷
モノタロウ折りたたみコンテナに使用する専用蓋です。
用途モノタロウ折り畳みコンテナに使用する専用蓋材質ポリプロピレン
床見切り材 モノタロウ床見切り材モノタロウ
7,998税込8,798
1本
当日出荷
ステンレス・真鍮製のラインナップです。 内床の仕上げ材や段差調整、他素材との間の見切りとしてお使いいただけます。 細くて目立ちにくい仕上がりです。
用途12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。長さ(m)2.7
石頭ハンマー グラスファイバー柄 モノタロウ石頭ハンマー グラスファイバー柄モノタロウ(42件のレビュー)
959税込1,055特価
1本
当日出荷
グリップ部がグラスファイバーなので、すべりにくく、手にフィットします。また、打撃時の衝撃が低減にも効果を発揮します。
用途石割り、はつり作業などの石工作業全般種類石頭ハンマー頭径(Φmm)47.5材質(頭)炭素鋼材質(柄部)樹脂/グラスファイバー主な用途石工作業
磁気ボール盤カッター モノタロウ磁気ボール盤カッターモノタロウ(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
下穴不要で穴あけスピードが向上することで効率よく作業できます。 厚さ35mmまでの穴あけが可能です。
用途鋼板、形鋼、鋳鉄などへの穴あけに。適合日東工器:LO-3000A・LO-3550A・QA-4000・QA-6500・AW-3500・A-3000・AR-3000・A-5500、育良精機:IS-LB25V・IS-LB30SW・IS-LB40SW・IS-LB50SW、大見工業:MGF30AH・MGF35・MGF40AH・MGF50AH・HiKOKI(旧日立工機):BM40M2材質刃:超硬、本体:合金工具鋼、センターピン:合金工具鋼有効長(mm)35
ハンマー グラスファイバー柄 モノタロウハンマー グラスファイバー柄モノタロウ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
軽量・丈夫で折れにくいグラスファイバー柄のハンマーです。 手にしっかりなじむグリップ形状なので、にぎりやすく、持ち手と柄の付け根にもゴムを使用することで、打撃時のショックを軽減します。
用途石割り、はつり作業などの石工、土木作業全般材質(柄部)樹脂/グラスファイバー材質(頭)炭素鋼主な用途石工作業
【名入れ】スリッパ 抗菌 前あき2段名入れ モノタロウ【名入れ】スリッパ 抗菌 前あき2段名入れモノタロウ
12,980税込14,278
1セット(5足)ほか
13日以内出荷
前あきタイプのスリッパです。 【名入れ加工】対応商品です。 モノタロウブランドのスリッパに2段名入れ加工致します。 注文方法:商品をバスケットに入れた後、「オプション設定」をクリックして情報入力してください。 本体に金箔または銀箔の箔押し名入れが可能です。 商品はシンプルな塩化ビニールの素材を使用しており、室内環境にあわせやすいです。かかとに厚みのある屋内用スリッパです。前あきタイプで通気性が良く蒸れにくいです。清潔感のある抗菌加工でお客様用にもおすすめです。
用途屋内用として材質塩化ビニール厚さ(mm)(かかと)約30タイプ前あき段数【名入れ】2段適合サイズ(cm)23.0~25.5底寸法(mm)約26.5サービス分類名入れ
【名入れ】スリッパ 抗菌 前あき1段名入れ モノタロウ【名入れ】スリッパ 抗菌 前あき1段名入れモノタロウ
10,980税込12,078
1セット(5足)ほか
13日以内出荷
前あきタイプのスリッパです。 【名入れ加工】対応商品です。 モノタロウブランドのスリッパに1段名入れ加工致します。 注文方法:商品をバスケットに入れた後、「オプション設定」をクリックして情報入力してください。 文字数が9文字を超える場合は2段名入れタイプを選択してください。 本体に金箔または銀箔の箔押し名入れが可能です。 商品はシンプルな塩化ビニールの素材を使用しており、室内環境にあわせやすいです。かかとに厚みのある屋内用スリッパです。前あきタイプで通気性が良く蒸れにくいです。清潔感のある抗菌加工でお客様用にもおすすめです。
用途屋内用として材質塩化ビニール厚さ(mm)(かかと)約30タイプ前あき段数【名入れ】1段適合サイズ(cm)23.0~25.5底寸法(mm)約26.5サービス分類名入れ
超硬ラフィングエンドミル ALTlBNコート 4枚刃 モノタロウ超硬ラフィングエンドミル ALTlBNコート 4枚刃モノタロウ(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
切りくずが細かく分断されるように外周刃を設計しておりますので、荒化工に最適です。
用途一般鋼やステンレス鋼、プリハードン鋼(HRc30~40)、高硬度鋼などの、ミーリング荒加工に。材質超硬刃数4ねじれ角(°)40適合被削材種炭素鋼:○、合金鋼:○、プリハードン鋼(~45HRc):◎、高硬度鋼(~50HRc):◎、高硬度鋼(~55HRc):〇、ステンレス鋼:○刃径公差(mm)+0/-0.1シャンク径公差h6表面処理AlTiBN化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)