「led 誘導 灯」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
現場での合図や誘導用として、明るく目立つLEDタイプです。
ボタン一つで点滅→点灯→消灯の切替が出来ます
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に
色赤
寸法(mm)点灯部/340
全長(mm)535
直径(Φmm)30
質量(g)144(電池含まず)
使用乾電池単2乾電池×2個(別売)
LED使用数(個)6
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
防水機能付きの誘導用ライトです。
点灯・点滅機能付き。
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に。
全長(mm)560
電池寿命(時間)約60
直径(Φmm)42
質量(g)約150(電池含まず)
使用電池単2形アルカリ乾電池×2本(別売)
防水仕様IPX5
LED使用数(個)6
発光長(mm)365
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
切替(1段階目:点滅/2段階目:点灯/3段階目:手元灯)可能なLED指示灯。大音量の警笛機能付。携帯に便利なベルトクリップ付。落下防止ハンドストラップ付。優れた視認性で、夜間における誘導を確保します。乾電池式:単2形乾電池2本使用(別売)
用途工事現場や会場の警備に、夜間のパトロールに、人や車の交通整理に
仕様点滅(赤)→点灯(赤)→手元ライト(白)→消灯
材質(点灯部)PVC、(グリップ部/先端部)ABS
寸法(mm)(点灯部)330
全長(mm)約550
色レッド
直径(Φmm)(点灯部)30、(グリップ部)33
質量(g)160(電池含まず)
連続使用時間(時間)60~70未満
使用乾電池単2乾電池×2個(別売)
取扱説明書(2.0MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
赤・青のライトが点滅し、各種誘導・警告に役立ちます。先端に白色に光るライトがついているため、懐中電灯としても使用できます。マグネット付きのため、車体等に取り付け可能。ベルトホルダーやストラップも付属。
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に。
全長(mm)300
電池寿命(時間)約45
材質本体・電池ホルダー:ABS樹脂、クリアカバー:ポリカーボネート
直径(Φmm)40(先端)
質量(g)約170(電池含まず)
機能赤点滅、青点滅、赤青点滅、赤青高速点滅、先端点灯
使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
LED色赤、青、白
LED使用数(個)赤:10、青:10、白1
発光長(mm)200
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。
太陽光・LED・蛍光灯などの光を蓄え、暗闇で光る蓄光ステッカーです。
火災や震災時における避難口・避難路の確保に役立ちます。
JIS規格に基づいた蓄光性能JBクラス素材を採用し、暗闇でも視認性が高く、時間が経過しても高い輝度を維持します。
また、保護フィルムと蓄光ステッカーが一体なので簡単に施工することが可能です。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
仕様緑/白抜き
材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
取付方式裏面粘着
輝度中輝度タイプ、JIS規格:JB
表示内容非常口
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに
種類ミニチュアリレー
接点構成2c
端子形状プラグイン端子
CR回路無
ピン数(ピン)8
極数2
使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと)
接点材質Ag合金
絶縁抵抗(MΩ)100
定格通電電流(A)5
入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110%
表示灯有
適合ミニリレー端子台(注文コード:28614898)
接点最大許容電流(A)5
太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光を吸収し暗所で明るく発光するテープです。
JIS規格(JIS Z 9107)上級JCクラスの機能を満たした、高輝度タイプの蓄光テープです。
PETフィルムを使用した脱塩ビ製法。万一の火災時にダイオキシンを発生しないので安心です。
急な火災や停電などの災害時、迅速に安全な場所への避難が可能になります。
用途懐中電灯、携帯電話、リモコン、電気スイッチに。
停電時の避難誘導として階段や手すりに。
危険表示、取っ手、段差などの目印に。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
発光時間(時間)約6~8
蓄光時間(分)白色蛍光灯、白色系LED照明:約20、太陽光:約1
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに
種類ミニチュアリレー
接点構成4c
端子形状プラグイン端子
CR回路無
ピン数(ピン)14
極数4
使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと)
接点材質Ag合金
絶縁抵抗(MΩ)100
定格通電電流(A)3
入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110%
表示灯有
適合ミニリレー端子台(注文コード:28614907)
接点最大許容電流(A)3
便利な動作表示LEDランプ付です。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに
種類パワーリレー
接点構成2c
端子形状プラグイン端子
CR回路無
ピン数(ピン)8
極数2
使用周囲温度(℃)-30~+60
質量(g)約40
接点材質Ag合金
絶縁抵抗(MΩ)100
定格通電電流(A)10
入力電圧範囲(V)定格電圧の85%から+110%
表示灯有
接点最大許容電流(A)10
関連キーワード