15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電池式スリムライト モノタロウ 動画あり
照度部分が細長くなっていますので、狭い場所を広範囲に照らすことができる便利なLEDライトです。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 材質アルミニウム 寸法(mm)Φ35×329.50 質量(g)185.1(電池含まず) 全光束(Lm)側面:280、先端50 保護等級IPX4 光源側面:COB、先端LED 使用電池単4乾電池×3本(別売) 照射距離(m)約24 連続点灯時間(時間)側面:約1.5、先端:15 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

丸型ライト 24LED フック&マグネット付 モノタロウ 動画あり
本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。 フックフック付 マグネットマグネット付 電球の種類LED 寸法(mm)Φ69×37 ブラック 質量(g)62 表面処理ラバーコート 全光束(Lm)50 保護等級IP54 使用電池単4形電池×3本(別売) 光度(mcd)15000 LED寿命(時間)約10万 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
特価
289 税込318
当日出荷

LEDワークライト フック マグネット付 モノタロウ 動画あり
樹脂ボディーのため、持ちやすく滑りにくくなっています。 吊り下げ用のフックとマグネットが付いているので自動車整備・工事現場・製造現場など幅広くお使いいただけます。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに フックフック付 マグネットマグネット付 材質ABS 寸法(mm)220×60×35 質量(g)130(電池含まず) 全光束(Lm)260 保護等級IP20 光源3WLED×2本 使用電池単三乾電池×4本(別売) 連続点灯時間5~6時間 電球の種類LED
1個
特価
959 税込1,055
当日出荷

側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質ABS 幅(mm)60 厚さ(mm)48 全長(mm)225 質量(g)171(電池含まず) 全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源側面:LED8個、先端:LED1個 使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フックフック付 マグネットスタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書(0.9MB)
1個
799 税込879
当日出荷

乾電池式のため、天候に関係なく使用可能なLEDライトです。 センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。 電池ケースを緩めることでON/OFFが可能です。 片側に引っ掛けが開いているため、連結や固定に便利です。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保 LED色 材質PVC 質量(kg)約1.5(電池含まず) 連続使用時間約200時間(1日8時間の使用で約30日) 寸法(Φmm×m)22×10 使用可能温度範囲-20~60℃ 電池単一電池2本(別売) LED24個 点灯方法交互点滅
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

拡大鏡 電池式 LEDライト付き モノタロウ 動画あり
両手を使う作業に便利!
用途検査や検品といった作業に。 倍率(倍)(大)2/(小)4 質量(g)約386 種類スタンドルーペ 電源ボタン電池LR1130×3個(別売) レンズ径(Φmm)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×173×365 光源LEDライト(2球) 組立方法台座と本体の取り付けは台座とレンズの向きを合せ、取付部のツメを折らないよう注意しながら差し込んでください。 材質(レンズ)アクリル
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

LED矢印板 電池式 モノタロウ 動画あり
LEDライトが点滅と矢印方向に向かって順番に点灯(流動)の2種類のパターンをスイッチで選べます。順番にスイッチを押すと切り替わります。 夜間自動点滅機能付きです。 枠組み式なので風が抜けやすい構造なので転倒しにくくなっています。 電池式(別売)なので場所を選ばず持ち運びに便利です。 スタッキング式で積み重ねもできますので、場所を取らず保管できます。 電池(単1電池×2個)は裏側の白い丸蓋を回して開け、簡単に挿入できます。
用途工事現場や駐車場などの誘導用 寸法(幅W×高さH)(mm)約750×450 材質アルミ、PC、ABS、SPCC 質量(kg)約4.0 使用電池単1電池×2個(別売) LED色 点滅数(回/分)(点滅)80/(流動)60 LED使用数(個)30
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

LEDセンサーライト 四角型 4WAY モノタロウ 動画あり
人感センサーと明暗センサーのWセンサー式。 周囲が暗くなると明暗センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。離れると自動消灯。 背面マグネット付きなのでスチールに貼付け可能。 本体の足元を広げると、スタンド置きが可能。 簡単に装着できるフックが付属しており、それを使って吊下げ使用が可能。 付属の両面テープで貼付けも可能。
付属品フック1個、両面テープ1枚 質量(g)111 スイッチ自動/切/手動 全光束(Lm)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×39.5×110 機能常時点灯、センサー感知時点灯 光源0.2W LED×1個 その他の機能背面マグネット付き、スタンド置き可、吊下げ可 電池寿命(時間)連続点灯約90(最小照度時) 使用電池単3×3本(別売) 感知方式人感+明暗(PIR+CDS) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 点灯時間(自動)約20秒 取扱説明書(3.8MB) センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)左右約100度、上下約50度 電球の種類LED
1個
899 税込989
当日出荷

軽量かつ丸めてたためる方向指示シートです。 電池式(別売)なのでどこでもお使いいただけます。 矢印方向に向かってLEDライトが順番に点灯・点滅していきます。 LEDなので球切れの心配も少なく、10ヵ所にマグネットが付いてますので車のボディなどスチール面へ簡単に取り付けができます。ひもやフックで吊り下げることが可能なハトメも8ヵ所付いています。 前面の「ON/OFFスイッチ」で電源のON/OFFが行えます。 点灯パターンとしましては、本体スイッチを1回押し→矢印の方向に連続点灯、2回押し→矢印の方向に一つずつ点滅、3回押し→4つ同時に点滅(矢印の方向へ順に点滅しながら点灯)の3パターンになります。
用途工事現場などの方向指示に。 材質PVC 機能点滅3パターン 使用電池単3電池×2個(別売) LED色 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体が透明のため、全方向からの視認性に優れています。 カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 切替スイッチがを押すことで、LEDの点灯数を5個と10個に切替できます。 本体上部に引っ掛け用のフック穴がついています。
用途工事時の安全対策として。 LED色 材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリカーボネイト 質量(g)約295(電池含まず) 使用温度範囲(℃)-20~65 電源単1形アルカリ乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×高さH)(mm)135×300 カバー色クリア 点滅数(回/分)約60 差込穴径(mm)40 LED使用数(個)高輝度発光ダイオード(赤×10個使用)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

LEDセンサーライト 丸型 明暗感度調整・調光機能付き 4WAY モノタロウ 動画あり
人感センサーと明暗センサーのWセンサー式。 周囲が暗くなると明暗センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。離れると自動消灯。 明暗センサーの感度調整、点灯照度の調整が自由自在! 点灯時間は20秒、60秒、90秒、の3段階からお好みの点灯時間を選択可能。 背面マグネット付きなのでスチールに貼付け可能。 付属品を使えばスタンド置き、壁設置、が可能。 クギ頭に引掛けることも可能。
付属品スタンド1個、両面テープ1枚、アンカー2本、ネジ2本 質量(g)105 スイッチAUTO/ON/OFF、点灯時間調整:20S/60S/90S、明暗感度調整:BRIGHT/DARK、調光:LED DIMMABLE 寸法(Φ×高さH)(mm)112×36 全光束(Lm)12 機能常時点灯、センサー感知時点灯 光源0.06W LED×3個 その他の機能背面マグネット付き、スタンド置き可、引掛け可、壁設置可 電池寿命(時間)連続点灯約30(最小照度時) 使用電池単4×3本(別売) 感知方式人感+明暗(PIR+CDS) 調整機能点灯時間調整、調光、明暗感度 点灯時間(自動)約20秒、60秒、90秒 取扱説明書(3.7MB) センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)左右約100度、上下約50度 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
取扱い終了

アダプタ カットコーン用警告灯 カラーコーン取付用 モノタロウ 動画あり
カラーコーン(穴なし)にカットコーン用警告灯を取り付けるためのアダプタになります。
用途モノタロウブランド/ソーラー式LED警告灯、電池式LED警告灯、ソーラー式フラッシュ警告灯(カットコーン取付タイプのみ)をカットされていないカラーコーンに取り付ける際に使用 材質ポリプロピレン オレンジ 質量(g)約72 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約91×91×245.5
1個
399 税込439
当日出荷

ライト 自転車用 防雨 モノタロウ 動画あり
LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。 ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。 点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。 また工具不要で取付可能です。
発電方式乾電池 光度(cd)210 材質本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂 寸法(mm)33×30×83(ハンドルホルダー取付け時) 質量(g)約57(電池含まず) 保護等級IPX3 光源高輝度白色LED×3個 電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合) 使用電池単4乾電池×3 取付径(Φmm)ハンドル径20~33.4 明るさ(Lm)19 電球の種類LED 点灯時間(時間)24
1個
499 税込549
当日出荷

LEDライト12個ついており明るく見えます。強力なマグネット搭載し金属面に取り付け可能。さらにクランプ式で作業机にも設置可能です。電源は電池とUSB電源に対応しています。
用途測定や点検等 倍率(倍)(大)2/(小)4 レンズサイズ(mm)95 光源LED×12灯使用(交換不可) 最大クランプ取付幅(mm)55 アーム長さ(mm)310 電源USB電源または、単3乾電池×4本(別売) 材質本体:ABS、レンズ:アクリルガラス、クランプ:スチール 質量(g)593 マグネット 取扱説明書(0.6MB)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

カラーコーン(穴なし)に単管用警告灯を取り付けるためのアダプタになります。
用途モノタロウブランド/ソーラー式LED警告灯、電池式LED警告灯、ソーラー式フラッシュ警告灯(単管取付タイプのみ)をカットされていないカラーコーンに取り付ける際に使用 材質PE 高さ(mm)285 質量(g)約60 内径(Φmm)(コーン取付側)80、(警告灯取付側)49
1個
369 税込406
当日出荷