カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- LLC(クーラント)(2)
絞り込み
色
グリーン系(1)
ピンク系(1)
ブルー系(1)
レッド系(2)
内容量(L)
- 2(2)
- 18(1)
- 20(1)
タイプ
- 希釈して使用(1)
- 希釈不要(1)
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
- -15/30(1)
- -25/40(1)
- -35/50(1)
希釈倍率
- 0.6(1)
ブランド
- モノタロウ
- 古河薬品工業(13)
- ミヤコ自動車(5)
- TRUSCO(1)
- ジョイフル(1)
- ヤシマ化学(1)
- ESPER(2)
- brembo(4)
- Petronas(1)
- Siretta(1)
- SKC(環境測定)(1)
- TRACERLINE(2)
- コベルコ(KOBELCO)(1)
- サンエイ化学(2)
- ヒシエス(1)
- フィフティ・ヴィジョナリー(1)
- 和コーポレーション(1)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
- 旭エンジニアリング(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「llc 20l」の検索結果
特価

LLC (クーラント・不凍液)
(511件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(20L)当日出荷から翌日出荷最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、 耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。用途エンジン冷却液成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物
LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品
(1332件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(2L)ほか当日出荷から翌日出荷濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60希釈液水道水(軟水)危険物の性状水溶性