カテゴリ
- 接着剤・補修材(3)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- K-CON(キタコ)(1)
- PERMATEX(1)
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(1)
- スリーボンド(4)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](9)
- 信越化学工業(1)
「loctite si 5699」の検索結果
特価

液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向け
(164件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(250g)当日出荷各種フランジ面、各種ネジ部のシール、特にギアー油に耐性のあるシール剤です。 シリコーンを主成分としていますので、その硬化物は広範囲の温度領域で安定した性能を発揮します。 ギヤーオイルに耐性のある反応性液体ガスケットです。 耐寒性、耐熱性(-60℃~250℃)、耐水性、耐候性、電気絶縁性、耐油性に優れています。 また、常温で硬化してゴム状の弾性体を形成しますので、耐振動性、耐衝撃性にも優れています。 特に高温のかかる機械の接合面や、クリアランスの大きい接合面のシールに威力を発揮します。 エンジンオイルのオイルパン、ATFフルードのオイルパンともに使用可能でございます。用途デファレンシャルケース・トランスミッションケース・シリンダーヘッド・各ネジ部、各種フランジ面のシール成分メチルオキシムシラン、ビニルトリス(メチルエチルケトキシム)シラン、酸化チタン、γ-アミノプロピルトリエトキシシラン使用温度範囲(℃)-60~250液色灰色ペースト状主成分シリコン比重(155)1.55(23℃)粘度92000(25°)CPS不揮発分99.5wt%反応形態脱オキシム危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1613L販売区分業務用
液状ガスケット エンジンオイル・ウォーターポンプ向け
(44件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(150g)当日出荷シリコーンを主成分とした肉盛性良好な液状ガスケットです。 シールを必要とする接合面に塗布すると空気中の湿気と反応して硬化し、特に耐エンジンオイル、耐LLC性に優れ、初期の耐圧性が極めて良好です。 しかも溶剤を含んでいませんので安全で作業が行い易く、現場成形用ガスケットとして最適です。 主にエンジンオイルのシール用途として使用されます。 振動の激しい場所への使用が可能です。用途オイルパン・クランクケース・エンジンオイルのシール・ウォーターポンプのシール。成分シリカ、オキシムシラン、カーボンブラック、オクタメチルテトラシロキサン使用温度範囲(℃)-60~250液色黒色ペースト状主成分シリコーン比重(150)1.5不揮発分99.5wt%反応形態脱オキシム危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量98mL販売区分業務用
RTVゴム 一液成分型
(1件のレビュー)¥698税込¥7681本(100g)当日出荷一液タイプの室温硬化型シリコーンゴム(RTVゴム)で電気・電子部品や一般工業用途で幅広くご使用いただけます。一液タイプなのでチューブから出すとすぐ使え便利です。用途接着・シール、コーティング用適合被着体-ガラス(ガラス・サンカットガラス・セラミック・ホーロー・タイル)被着体-金属(アルミニウム・ステンレス・鉄・銅・すず・クローム・トタン・ブリキ)被着体-塗装パネル(メラミン塗装)被着体-ゴム(シリコーンゴム)被着体-プラスチック(硬質塩ビ・66ナイロン・エポキシ・フェノール)使用温度範囲(℃)-40~200液色クリア破断伸度(%)753(ISO 37: 2005)比重0.9~1.1(23℃)絶縁破壊電圧(kV)16.32( IEC 60243-1: 2013 )指触乾燥時間(分)5硬さ(デュロメータA)34引張強度(MPa[kgf/cm2])2.1[21.4](ISO 37: 2005)硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g