カテゴリ

  • 測定用品(12)
  • 防犯用品(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • オカムラ(岡村製作所)(1,231)
  • Panasonic(パナソニック)(1,222)
  • (625)
  • ODELIC(オーデリック)(322)
  • ホンダ(186)
  • EVANS(127)
  • IDEC(和泉電気)(107)
  • Panaracer(パナレーサー)(104)
  • 三菱電機(100)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(93)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(89)
  • HIOKI(日置電機)(87)
  • omron(オムロン)(85)
  • パトライト(PATLITE)(78)
  • SHIMANO(シマノ)(77)
  • INAX(LIXIL)(75)
  • 日本モレックス(molex)(71)
  • Qlight(69)
  • ELPA(66)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lr」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルカリボタン電池 モノタロウ

    アルカリボタン電池

    モノタロウ(337件のレビュー)
    59税込65
    1個ほか
    当日出荷
    低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
    用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。公称電圧(V)1.5
  • アルカリ乾電池 角形9V モノタロウ

    アルカリ乾電池 角形9V

    モノタロウ(208件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷
    水銀0(ゼロ)、カドミウム0(ゼロ)使用なので安心。 使用推奨期限5年
    寸法(mm)約48×約17×約27タイプ9V形(アルカリ)電圧(V)9本数1本使用推奨期限5年
  • 酸化銀ボタン電池 SR44 モノタロウ

    酸化銀ボタン電池 SR44

    モノタロウ(137件のレビュー)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷
    LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。 ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。 また、長寿命でLR44よりも長持ちします。
    用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器などタイプSR44(酸化銀)本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.5×5.4公称電圧(V)1.55
  • デジタル温度計 表面温度用 モノタロウ

    デジタル温度計 表面温度用

    モノタロウ(10件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    高精度の温度センサモジュールです。センサー部の厚さが約0.5mmなので狭い場所への取り付け可能です。 ボタン電池で約5ヶ月/LR-44、約1.5年/SR-44。が使用目安になります。
    用途電子部品などの表面温度測定に。質量(g)約22外形寸法(mm)48.2×16.8×28.7H電源LR44電池(1.5V)×1個(作動確認用モニター電池)測定範囲(℃)-40~95コード長さ(m)約1.5精度±1℃(0~40℃) ±2℃(-40~0℃、40~95℃)温度測定範囲(℃)-40~95精度(℃)±1(0~40℃)、±2(-40~0℃、40~95℃)分解能(℃)0.1寸法(Φ×mm)3.6×25(センサー)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.2×16.8×28.7検知方式サーミスタ温度表示方式デジタル測定周期(秒/回)約2
  • デジタルノギス サムローラー付 モノタロウ

    デジタルノギス サムローラー付

    モノタロウ(85件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
    用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。付属品モニター電池(2個)材質ステンレス鋼電源ボタン電池LR44寸法d(mm)16最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)0~+40繰返し精度(mm)±0.01デプスバー機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFFサムローラ
  • デジタル温度計 ペン型 モノタロウ

    デジタル温度計 ペン型

    モノタロウ(77件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ
    用途液体、半固体などの温度測定に。材質本体:ABS、センサー:ステンレス304寸法(mm)Φ20×207電源ボタン電池LR44×1個(別売り)測定範囲(℃)-50~3001目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100)センサーステンレス精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)設置方式ハンディタイプ測温プローブΦ3.5×108mm温度表示方式デジタル温度計の種類ペン型温度計
  • ストップウォッチ モノタロウ

    ストップウォッチ

    モノタロウ(27件のレビュー)
    799税込879
    1台
    当日出荷
    付属品電池付 (アルカリボタン電池LR44×1個)仕様1/100秒ストップウォッチ機能スプリットタイム計測機能時計機能(時刻、日付、アラーム)ネックストラップ付材質ABS樹脂本体寸法(mm)79×67×20最大計時23時間59分59秒
  • デジタルノギス モノタロウ

    デジタルノギス

    モノタロウ(25件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
    用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。付属品モニター電池(2個)材質ステンレス鋼電源ボタン電池LR44最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)0~+40繰返し精度(mm)±0.01機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF
  • セキュリティロック アラーム付き モノタロウ

    セキュリティロック アラーム付き

    モノタロウ(16件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    南京錠タイプのアラーム付きセキュリティロックです。 鍵を外そうと振動を与えると3回の警告音がなり、その後更に振動を与えると10秒間自動車のクラクション音に匹敵する大音量で連続音が鳴ります。 吊(U字型金具)自体も径10mmと太く、キーそのものも重量感と屈強感がありより防犯性を高めてくれます。 吊(U字型金具)の向きにより、アラームと非アラームの使い分けができる優れものです。 電池収納部内の電池ボックスにLR44ボタン電池(別売)を6個セットしてから、電池収納部に入れてください。
    用途防犯を必要とする場所の施錠用として。付属品キー×3本材質(本体)亜鉛(銅メッキ)/(吊)鉄(A3)質量(g)約553(電池含む)タイプアラーム付き南京錠本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×33×102(吊部含む)使用電池LR44×6個(別売)吊内径(mm)高さ約35×幅約22(最大)吊径(mm)約10
  • デジタルカーボンノギス 大画面 モノタロウ

    デジタルカーボンノギス 大画面

    モノタロウ(37件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    大画面デジタル表示なので、非常に測定数字が見やすくなりました。 カーボン製なので軽くて測定物にキズを付けません。 ゼロリセット付きなので比較測定も簡単に出来ます。 すぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
    用途外径測定。内径測定。付属品モニター電池(1個)材質本体/カーボンコンポジットプラスチック、表示部/ABS樹脂使用温度範囲(℃)0~40電源ボタン電池LR44繰返し精度(mm)±0.1保存温度(℃)-10~60機能ゼロセット、スライドパワーON、不使用時約5分後パワーOFF保存湿度(%)0~80
  • 防犯アラーム ストラップ付 モノタロウ

    防犯アラーム ストラップ付

    モノタロウ(7件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    アラーム音が約105dBと大きいのでいざという時に役立ちます。コンパクトサイズで持ち運び易く携帯に便利なストラップ付です。
    用途各種安全対策に材質ABSホワイト質量(g)24本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×20×65使用電池アルカリボタン電池LR44×3個電池寿命(連続使用時)約60分間、(待機時)約1年半音量(dB)(アラーム)約105
  • ピックアップツール 爪式 LED+マグネット付 モノタロウ

    ピックアップツール 爪式 LED+マグネット付

    モノタロウ(15件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。先端に爪と磁石が付いています。 先端のLEDライトで暗い場所でも明るく照らせます。
    用途狭い場所に落ちた部品の拾い上げなどに。全長(mm)約620質量(g)約108シャフト径(Φmm)約6.8電源ボタン電池LR44×3個(別売)吸着力(N)約12シャフト長さ(mm)約410先端径(Φmm)約15
  • 関数 電卓  簡易タイプ モノタロウ

    関数 電卓 簡易タイプ

    モノタロウ(11件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    付属品動作確認用ボタン電池2個(L1131F(LR1130))仕様基本関数(三角・逆三角、対数・指数、ベキ乗・ベキ乗根、√、2乗、立方根、逆数、乱数、階乗、π)、時間計算60進・10進数、双曲線関数・逆双曲線関数、エラーリカバリ機能、連続演算機能、%、標準偏差、座標変換、ENG変換機能、√(平方根)、統計機能質量(g)67電源L1131F(LR1130)ボタン電池(交換可)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×72×12表示桁数10表示内容メモリー(M)・負符号(-)・エラー(E)・第2機能モード(2ndF)・双曲線関数(HYP)・角度ディグリー(DEG)・角度ラジアン(RAD)・角度グラジアン(GRAD)2進数モード(BIN)・8進数モード(OCT)・16進数モード(HEX)・複素数計算(CPLX)・統計モード(STAT)オートパワーオフあり材質(キー)プラスチック
  • 扉アラーム 開放検知型 モノタロウ

    扉アラーム 開放検知型

    モノタロウ(21件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    窓やドアが開くと大音量のアラーム又はチャイムでお知らせします。コンパクトサイズでドアに粘着シールで貼りつけるだけで簡単に設置する事が出来ます。電池チェッカー付ですので交換目安がわかります。
    用途各種防犯対策に付属品両面テープホワイト本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)60×40×15使用電池LR44ボタン電池x4個電池寿命連続アラーム時(Chime)約70分間、(Alarm)約100分間、(待機時)約2000日検知方式マグネット式音量(dB)約105
  • クランプメーター 大口径 モノタロウ

    クランプメーター 大口径

    モノタロウ(51件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷
    オートパワーオフ機能付-電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後、10分で電源が切れます。交流電源が、10mA~300Aまで測定可能。最小分解能10mA(0.01A)-高級タイプと比較しても劣りません。交流・直流電圧/抵抗計(Ω)も測定できます。オートレンジ-入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。携帯ケース付
    用途電気器具、機器などの故障診断のリペアマンの方、電気工事、自動車設備、電話工事などに。専門学校の教材にもクランプ機能とテスター機能が付いてるので最適です。付属品テスト用電池、取扱説明書、テストリード棒、ソフトケース直流電圧(V)0~500(5レンジオート)表示最大表示3200カウント・液晶表示・単位記号付分解能交流電流:0.01A交流電圧:0.001V直流電圧:0.1mV抵抗:0.1Ω確度交流電流:±2%rdg±8dgt交流電圧:±2.3%rdg±6dgt直流電圧:±1.3%rdg±3dgt抵抗:±2%rdg±5dgt許容入力交流電流:最大350A(10秒間)交流電圧/直流電圧:最大600Vrms抵抗:250Vrms(10秒間)
  • デジタルデプスゲージ HOLD機能付き モノタロウ

    デジタルデプスゲージ HOLD機能付き

    モノタロウ(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
    用途深さの測定材質ステンレス鋼電源ボタン電池LR44×1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03繰返し精度(mm)0.01最小表示(mm)0.01機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFFベース寸法(mm)100
  • デジタル水分計 木材用 モノタロウ

    デジタル水分計 木材用

    モノタロウ(16件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    小型軽量なデジタル水分計。 簡単に木材、建材の水分を測定することができます。 バックライト付LCDなので暗いところでも見やすくなっています。
    用途薪の水分チェックに最適。木材・建材の含水率を測定。質量(g)47使用温度範囲(℃)0~40電源ボタン電池(1.5V・LR44)×4個 ※別売り寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×40×20測定範囲(%)木材(材木、紙、ボール紙):6~60建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0消費電流(mA)<7保存温度範囲(℃)-10~50確度木材(材木、紙、ボール紙):<30%±2%;≧30%±4%;建材(モルタル、コンクリート、石膏):<1.4±0.1%;≧1.4%±0.2%;保存湿度(%)85RH以下使用湿度(%RH)85以下分解能(%)木材(材木、紙、ボール紙):1%建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
  • デジタルシクネスゲージ モノタロウ

    デジタルシクネスゲージ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    小さい部品などをワンタッチで測定できます。
    用途部品測定に種別デジタル質量(g)約200測定範囲(mm)0~12.7最小表示量(mm)0.01測定力(N)0.6~0.7器差(mm)±0.03測定子(mm)10差込深さ(mm)30使用電池ボタン電池LR44×1個(別売)
  • 拡大鏡 電池式 LEDライト付き モノタロウ

    拡大鏡 電池式 LEDライト付き

    モノタロウ(23件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1台
    当日出荷
    両手を使う作業に便利!
    用途検査や検品といった作業に。質量(g)約386種類スタンドルーペ電源ボタン電池LR1130×3個(別売)レンズ径(Φmm)110倍率(倍)(大)2/(小)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×173×365光源LEDライト(2球)組立方法台座と本体の取り付けは台座とレンズの向きを合せ、取付部のツメを折らないよう注意しながら差し込んでください。材質(レンズ)アクリル
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
"lr" モノタロウのプライベートブランド製品 【通販モノタロウ】