カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(1,752)
  • 大阪魂(891)
  • BIGM(丸山製作所)(507)
  • TRUSCO(271)
  • RS PRO(251)
  • イマオコーポレーション(209)
  • コガネイ(202)
  • YAGEO(176)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(163)
  • エスコ(161)
  • Festo(108)
  • FYH(日本ピローブロック)(94)
  • ナベヤ(93)
  • Panasonic(パナソニック)(85)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(84)
  • KEMET(76)
  • 旭精工(75)
  • MURATA(村田製作所)(69)
  • ケルヒャー(62)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m16 50」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンチューブ モノタロウシリコンチューブモノタロウ(699件のレビュー)
609税込670
1巻(1m)ほか
当日出荷
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ブレードホース モノタロウブレードホースモノタロウ(122件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水透明使用温度範囲(℃)0~50特性耐圧/柔軟性
六角棒レンチ 黒染め モノタロウ六角棒レンチ 黒染めモノタロウ(127件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ形状L型材質クロムバナジウム(Cr-V)表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58
フラットワッシャー モノタロウフラットワッシャーモノタロウ(53件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
用途切削加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC45~50熱処理ホモ処理
ホース 透明 ビニール製 モノタロウホース 透明 ビニール製モノタロウ(18件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
透明なホースなので流体を確認できます。
用途工業用透明使用温度範囲(℃)-5~65材質PVC特性耐候使用流体タイプカセ巻
ドリルチャックハンドル モノタロウドリルチャックハンドルモノタロウ(34件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
適合チャック多数の互換性のあるドリルチャックハンドルです。
用途ドリルチャックの締めつけ材質工具鋼
ピロー形ユニット 給油タイプ モノタロウピロー形ユニット 給油タイプモノタロウ(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
もっとも代表的な軸受けユニットです。
用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状ピロー形
クレモナロープ 3打ち モノタロウクレモナロープ 3打ちモノタロウ(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷
(株)クラレのビニロン繊維を使用した国産ロープです。 耐候性、耐久性、強度に優れ、手触りがよく、適度な柔軟性があります。 荷物等の固定、荷役作業、トラックの荷締め、建築・運輸・林業等の現場作業等様々な用途に使用できます。
用途荷物等の固定、荷役作業、トラックの荷締め、建築・運輸・林業等の現場作業等に材質クレモナS(ビニロン、ポリエステル)種類3打ち長さ(m)50
ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 125ΦPP車輪 モノタロウツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 125ΦPP車輪モノタロウ(17件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
重厚感にあふれたデザインで、高級感を醸し出します。 引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。 作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。 トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。 大型キャスターを採用し、移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、六角ボルト(M6×12)×4、六角ボルト(M8×16)×16、スプリングワッシャ(M8)×16、ワッシャ(M8)×16材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:スチール+PP質量(kg)49.5天板耐荷重(kg)50引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×400×60(1~5段目)、570×400×135(6~7段目)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.9MB)引出し耐荷重(kg)20(1~5段)、25(6~7段)
ウレタンバフ マジック式 モノタロウウレタンバフ マジック式モノタロウ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(3枚)
当日出荷
M1218、M2214、M1216用のマジック式ウレタンバフです。
用途M1218、M2214、M1216用のマジック式ウレタンバフです。寸法(Φmm)50適合本体M1218、M2214、M1216
中量ラック 300・500kg用 キャスターベース モノタロウ中量ラック 300・500kg用 キャスターベースモノタロウ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。付属品ベース取付ボルト:M8×15L B.N(2組)、M5×16FB.FN(5組)、キャスター取付ボルト:M10×25L B.N.SW(4組)適合MonotaRO中量棚 300kg・500kg兼用質量(kg)2タイププレート式適応キャスター:車輪Φ130、Φ150
アジャスターボルトセット パイプフレームΦ28用 モノタロウアジャスターボルトセット パイプフレームΦ28用モノタロウ
899税込989
1個
当日出荷
パイプフレーム組立後の高さ調整用のアジャスターボルトです。
用途パイプフレームΦ28専用アジャスターボルトです。付属品インサートナット材質スチール/三価クロメート処理ストローク(mm)50質量(g)352ねじ径M16ベース径(Φmm)69RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.72MB) (0.73MB)取扱説明書(2.1MB)