カテゴリ
- テープ(4)
- 物流用品(2)
- 研磨材(2)
- 安全用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 大阪魂(1,109)
- BIGM(丸山製作所)(660)
- ホンダ(416)
- SMC(153)
- MAZDA(マツダ)(142)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(126)
- エスコ(111)
- 三菱ふそう(109)
- RS PRO(103)
- ニッセイ(95)
- Panasonic(パナソニック)(87)
- 岩田製作所(63)
- ワルター(60)
- YAGEO(60)
- 3M(スリーエム)(57)
- tantore(51)
- BOURNS(50)
- ヤマリア(YAMASHITA)(49)
- アズワン(46)
- ブランドをもっと見る
「m33」の検索結果

セキュリティケーブル パソコン用 ダイヤル式タイプ
(16件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。材質鉄質量(g)139ワイヤー径(Φmm)4.5ワイヤー長さ(m)1.8対応機種3mm~3.8mm×7mm~8mmのセキュリティスロットを持つパソコン(本体厚み対応サイズ:2.5mm~4mm、内部奥行対応サイズ:2.5mm以上)セキュリティスロットのサイズが対応していても、スロット内部の奥行きが対応しない場合があります。ロックダイヤル式(4桁/回転式)
ツールワゴン 2段引出付き
(19件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。 トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。 2段引出付で便利です。引き出しはスチールベアリング式レール採用で出し入れスムーズです。用途工具の収納に材質(キャスター)PP板厚(mm)1.5引出し内寸法(mm)575×400トレー内寸(mm)705×435材質(荷台)EVA
ブレードホース
(134件のレビュー)¥309~税込¥340~1本当日出荷耐圧性に優れ、柔軟性があります。用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC色透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
ブレーキパッド NAO材
(1141件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ラインテープ
(59件のレビュー)¥409税込¥4501巻当日出荷PVC(塩ビ)素材のラインテープです。 塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。 セパレータは付いておりません。用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)0.8以上
ラインテープ トラ柄
(25件のレビュー)¥569税込¥6261巻当日出荷PVC(塩ビ)素材のラインテープです。塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。セパレータは付いておりません。用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。表示・安全用。色トラ(黒×黄)テープ幅(mm)50基材PVCテープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.13粘着剤アクリル系粘着剤使用場所屋内
塗装養生シート コロナ処理 コンパクトサイズ
(108件のレビュー)¥789税込¥8681巻当日出荷塗装養生用コロナシートが持ち運びやすい超コンパクトサイズになって新登場! コロナ放電表面処理を施しておりますので ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくいため 塗装面や周囲を汚しにくくなっています。用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装時など材質ポリエチレン(新料 100%)色半透明表面処理コロナ処理加工16折シート厚さ(mm)0.01
ラインテープ 厚手タイプ
(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷はく離紙がなく、すぐにきれいなラインが引けます。貼る際にシワになりにくいです。テープ芯が樹脂の為、紙芯で出る紙屑が発生しません。用途工場・店舗・学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.4引張強度(N/10mm)24接着剤ゴム系
ビト砥石 GC 1号
(25件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷炭化珪素質のGC砥材は、硬くて破砕性が良いので、優れた切れ味を発揮します。非鉄系、非金属系材料の自由研削・一般 軽研削に使用します。用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、非金属などの研削に。形状1号(平形)粒度120砥材GC硬度H最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980]結合剤ビトリファイドボンド販売区分業務用
ねじ山修復ヤスリ
(74件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷ねじ山がつぶれて困った時に便利です! この1本で8種類のねじ山ピッチに対応! ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。付属品樹脂製握りカバー材質クロムモリブデン鋼幅(mm)10全長(mm)230質量(g)120適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00表面処理ニッケルメッキ適合ねじメートルネジ並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36適合ナット内ネジM14以上硬度HRC52±2
ビト砥石 WA赤 1号
(14件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷高硬度で破砕性が良いWA砥粒のため、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。形状1号(平形)砥材WA硬度K最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980]結合剤ビトリファイドボンド販売区分業務用