カテゴリ
機構部品
(5)
測定用品
(2)
切削工具
(2)
整備工具・ウェア・ツーリング用品
(1)
制御機器
(1)
自動車補修部品
(1)
バッテリー・電装
(1)
コンプレッサー・空圧機器・ホース
(1)
作業工具
(1)
絞り込み
ブランド
モノタロウ
大阪魂
(1,563)
SMC
(782)
Festo
(218)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
(204)
プロトブレンボ
(190)
NAKANO
(182)
エスコ
(163)
CKD
(145)
StarTech.com
(124)
日産ネジ
(110)
OSG(オーエスジー)
(104)
ニッセイ
(86)
BIGM(丸山製作所)
(78)
ダイヤトレンド
(77)
MIYOSHI(小西製作所)
(76)
三興マテリアルサプライ
(71)
RS PRO
(66)
ATEN
(60)
ケルヒャー
(58)
ブランドをもっと見る
商品レビュー
以上
(9)
以上
(10)
以上
(13)
以上
(14)
価格
1,500円以下
(9)
1,500-10,000円
(5)
10,000-50,000円
(1)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
定期注文可能な商品に絞り込む
(2)
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
モノタロウ
"m4 p4"
「m4 p4」の検索結果
関連キーワード
m4 p3
m3 p4
m4
15
件中 1~15件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機構部品
(5)
測定用品
(2)
切削工具
(2)
整備工具・ウェア・ツーリング用品
(1)
制御機器
(1)
自動車補修部品
(1)
バッテリー・電装
(1)
コンプレッサー・空圧機器・ホース
(1)
作業工具
(1)
ブランド:
モノタロウ
すべて解除
平型ヒューズ ミニ
(345件のレビュー)
¥
99
税込
¥
109
1パック(5個)
当日出荷
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途
ヒューズの交換に
サイズ(mm)
約11×16.2×4.0
材質
亜鉛+PC
使用可能電力
DC12V360W以下/DC24V720W以下
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
バリエーション一覧へ(6)
ラジエターキャップ
(109件のレビュー)
¥
419
税込
¥
461
1個
当日出荷
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途
ラジエターキャップの補修用交換部品として
材質
パッキン:EPDM、本体:SUS304
タイプ
四輪車用標準タイプ
関連資料
(1.5MB)
バリエーション一覧へ(4)
組端子台 (30A)
(64件のレビュー)
¥
359
税込
¥
395
1個
当日出荷
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M4
最大電流(A)
1.25mm
2
電線:15、2mm
2
電線:20、3.5mm
2
電線:30
耐電圧(V)
2500
定格絶縁電圧(V)
600
材質
【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
バリエーション一覧へ(9)
下方圧え型トグルクランプ
(50件のレビュー)
¥
629~
税込
¥
692~
1個
当日出荷
下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途
金属や木材など様々な固定や仮押さえに。
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
タイプ
下方圧え型
材質(ハンドル)
PVC
ベース
フランジ
バリエーション一覧へ(7)
限界ねじプラグゲージ 検査成績書付
(1件のレビュー)
¥
8,498
税込
¥
9,348
1本
当日出荷
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ通り止りのセットです。 安心の国内メーカー製造、検査成績書付。 もっとも使用頻度が高い2級品です。 使用目的により工作用と検査用があります。
用途
めねじ検査
等級
2級
材質
ゲージ鋼
仕様
検査成績書付
バリエーション一覧へ(12)
フライス用チップ SDKN
(23件のレビュー)
¥
3,698
税込
¥
4,068
1箱(10個)
当日出荷
国内有名メーカーのOEM商品。 耐熱性、耐摩耗性に優れている。
材質
MNP40(サーメット)
形状
正方形90°
厚さ(mm)
3.18
被削材
P(鋼)
対応材質
タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N
内接円直径(Φmm)
12.7
勝手
なし
ノーズ位置許容差(mm)
±0.013
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
15
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
なし
切削条件
被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm
バスケットへ
横押し型トグルクランプ
(6件のレビュー)
¥
899
税込
¥
989
1個
当日出荷
横押し型のトグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途
金属や木材など様々な固定や仮押さえに。
締圧力(kN[kgf])
0.5[50]
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
タイプ
横押し型
材質(ハンドル)
PVC
ベース
フランジ
バリエーション一覧へ(2)
フライス用チップ TEEN
(6件のレビュー)
¥
6,298
税込
¥
6,928
1箱(10個)
当日出荷
形状
正三角形60°
材質
MNP40(サーメット)
厚さ(mm)
4.76
被削材
P(鋼)
対応材質
タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N
内接円直径(Φmm)
12.7
ノーズ位置許容差(mm)
±0.025
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
20
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
切削条件
被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.2mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.008ipr Vc=492~984sfm
バスケットへ
永磁ホルダ
(9件のレビュー)
¥
699~
税込
¥
769~
1個
当日出荷
用途
図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
表面処理
メッキ
材質(磁石)
アルニコ
バリエーション一覧へ(4)
横押し型トグルクランプ(引きレバー)
(1件のレビュー)
¥
849
税込
¥
934
1個
当日出荷
締圧力(kN[kgf])
0.45[45]
ストローク(mm)
17
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
質量(g)
41
タイプ
横押し型
最高高さ(mm)
45.24
材質(ハンドル)
PVC
スピンドル
スピンドルM4×18 P=0.7
ベース
フランジ
最大長(mm)
96.9
ハンドル操作角度(°)
190
バスケットへ
刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付
(5件のレビュー)
¥
22,980
税込
¥
25,278
1セット(110本)
当日出荷
英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
文字種別
英数字・記号
文字高(mm)
5
セット内容
ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本
材質
刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)
六角対辺(mm)
3
硬度
刻印:HRC40、ホルダー:HRC50
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
バスケットへ
下方圧え型トグルクランプ 垂直ハンドル式
¥
1,798
税込
¥
1,978
1個
当日出荷
垂直ハンドル式の下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途
金属や木材など様々な固定や仮押さえに。
ベース
フランジ
材質(本体)
SUS304
タイプ
下方圧え型
材質(ハンドル)
PVC
バリエーション一覧へ(2)
フライホイールプーラー 2way
(25件のレビュー)
¥
1,598
税込
¥
1,758
1個
当日出荷
ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用プーラーです。M24×1.0の正ネジとM27×1.0の逆ネジの2種類対応します。
用途
クラッチの分解や組付けに
材質
炭素鋼、クロム鋼球
寸法(mm)
64×27
差込角(mm)
9.5
適合サイズ
M24×1.0(正ネジ)、M27×1.0(逆ネジ)
適合車種
M24x1.0:Honda, Iang, Kawasaki, KTM, Kymco, MBK, Peugeot, PGO, Suzuki, SYM, Vespa P4, YAMAHAM27x1.0:Cagiva, Honda, Kawasaki, KTM, Kymco, MBK, PGO, Ploaris, Suzuki, SYM, Tohatsu, YAMAHA
バスケットへ
横押し型トグルクランプ(横レバー)
(1件のレビュー)
¥
1,098
税込
¥
1,208
1個
当日出荷
締圧力(kN[kgf])
0.5[50]
ストローク(mm)
16.2
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
質量(g)
54
タイプ
横押し型
最高高さ(mm)
17
材質(ハンドル)
PVC
スピンドル
スピンドルM4×18 P=0.7
ベース
フランジ
最大長(mm)
102.9
ハンドル操作角度(°)
180
バスケットへ
ニップル エアダスター用
(2件のレビュー)
¥
489
税込
¥
538
1個
当日出荷
エア配管の接続に
用途
エアダスター専用ネジと管用ネジを接続
材質
鉄
流体
空気
ねじ径
G1/4・M12×P1.0
最高使用圧力(MPa)
1
材質(Oリング)
NBR
バスケットへ
関連キーワード
m4 p3
m3 p4
m4
m4ナット
m4 ネジ
で検索
関連カテゴリ
金型用部品、位置決め部品
チップ
AV取付用品
エンジンルーム内部品
おすすめ人気ランキング
m4 ビス
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
検索
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)
詳細はこちら