カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 梱包用品(2)
- テープ(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ATEN(56)
- BIGM(丸山製作所)(139)
- CKD(109)
- KEMET(90)
- KITO(キトー)(117)
- Merck(メルクミリポア)(52)
- MURATA(村田製作所)(54)
- omron(オムロン)(60)
- Panasonic(パナソニック)(248)
- RS PRO(150)
- SMC(478)
- StarTech.com(57)
- WURTH ELEKTRONIK(104)
- YAGEO(183)
- アズワン(91)
- エスコ(145)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(139)
- 大栄電線工業(96)
- 大阪魂(136)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m5×100」の検索結果

OPPテープ
(73件のレビュー)¥949税込¥1,0441パック(5巻)当日出荷安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。 厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。 重ね貼りはもちろん、文字も書けます。用途軽~中梱包用。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用色透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系粘着力2.12主な用途梱包用引張強度(N/10mm)34テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可



ポリウレタンチューブ
(75件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881巻当日出荷柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。用途一般空気圧配管に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性耐圧、耐油
天然ゴムシート 黒
(210件のレビュー)¥849~税込¥934~1巻(1m)ほか当日出荷本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。用途防振マット、パッキンの材料に。材質天然ゴム色黒タイプゴムシートゴム硬度64
養生用ポリシート コロナ処理 ダブルタイプ
(42件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1セット(5本)当日出荷ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に最適のポリシートです。 表面にコロナ放電処理を施しているため、ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくく、また塗装面や周囲を汚しにくくなっています。用途ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に材質HDPE色半透明表面処理コロナ処理(両面)加工2ツ折シート長さ(m)100シート厚さ(mm)0.01
OPPテープ 中梱包用 100m巻
(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(5巻)当日出荷強度と強い粘着力を持った中梱包用のOPPテープです。用途に合わせて幅広く使用出来ます。 100m巻なのでテープを取り換える手間が減りますので作業性がアップします。用途中梱包向け。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用色透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.065粘着剤アクリル系粘着力2.2引張強度(N/10mm)44テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可
ブースターケーブル
(613件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081セット当日出荷アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。 純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。 クリップ部は安全のためのカバー付き。材質CCA(アルミ線+銅被覆)販売区分業務用
軽量ラック 120kg
(237件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台翌々日出荷四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。 コーナープレートが揺れを防止します。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。色ホワイトグレータイプ単体板厚(mm)天地板:35、棚板:35安全荷重(kg)600(1台当たり)棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/台)600均等耐荷重(kg/段)120
ダクトホース 室内送排気用 PVC
(9件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781巻当日出荷PVCタイプで切断加工がしやすい。 軽量で取扱いしやすく、取付作業が簡単。用途耐圧性、耐熱性のない室内送排気用、集塵用。材質PVC色灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体/粒体
ホース 透明 ビニール製
(19件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷透明なホースなので流体を確認できます。用途工業用材質PVC色透明タイプカセ巻使用温度範囲(℃)-5~65使用流体水特性耐候




カラーPPロープ
(11件のレビュー)¥269税込¥2961巻当日出荷軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。 ロープ状に撚っています。 色ごとに仕分けができるため非常に便利です。用途荷造り梱包や結束に
スパイラルタップ ロングシャンク
(15件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ネジ部の突き出し長さが不足するような場合の止まり穴の雌ネジ加工に最適です。等級JIS2級相当めねじの種類メートルねじスパイラル溝角度(°)40突き出しセンタ有無-