カテゴリ
- 安全用品(3)
- 測定用品(3)
- 研磨材(3)
- 自動車補修部品(2)
- 洗車・清掃(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
- 事務用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(2,545)
- BIGM(丸山製作所)(1,289)
- ホンダ(661)
- 三ツ星ベルト(211)
- ミドリ安全(144)
- エスコ(134)
- 伊東電機(124)
- RS PRO(122)
- ニッサン(108)
- アズワン(73)
- 天領まな板(52)
- 三菱電機(50)
- SHIMANO(シマノ)(49)
- 椿本チエイン(48)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(48)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(48)
- コガネイ(47)
- 東京スクリーン(47)
- MAZDA(マツダ)(43)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m600」の検索結果
特価

パイプフレーム Φ28
(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(5本)当日出荷本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 対候性や耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に環境を考慮した高機能プラスチックを密着被覆しています。 ジョイント類を用いて製作物の組み立てが可能です。用途生産現場の棚やワゴン、倉庫の保管棚、事務デスクや書庫ラックなど材質溶融亜鉛メッキ鋼管+AAS被覆樹脂内径(Φmm)24肉厚(mm)鋼管:0.7外径(Φmm)27.5RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージ バラ 鋼製
(16件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷一般的な鋼製ピンゲージです。用途穴径、穴の平行・溝の幅・穴の芯間、位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50材質鋼真円度・円筒度(μm)1.5精度(μm)±2硬度HRC58以上
メッシュパレット ライトタイプ
(8件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷従来のモノタロウブランドのメッシュパレットと比較して線径を細くしたライトタイプになります。 耐荷重はその分小さくなりますが従来品と比較して約20%価格を抑えた商品となっています。 耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。用途資材の保管に材質スチール表面処理メッキ脚高(mm)100扉開閉方式半開積載段数(段)4販売区分業務用
ネットマジックディスク
(5件のレビュー)¥249税込¥2741パック(5枚)当日出荷ディスク全体がネット状のため、全面で吸塵できるため、吸塵サンダーを使用しクリーンな作業が可能です。 網状のポリアミド表面に研磨粒子を固着した、目詰まりの少ないロングライフ&高研削力を持ったマジックディスクです。用途金属焼付け塗膜研磨作業、木工での各種研磨作業、FRP研磨作業外径(Φmm)125種別マジック式形状ディスクタイプ砥材アルミナ基材ポリアミド(網状)
除草剤 粒剤
(88件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(3kg)当日出荷・除草効果は、3~6か月持続。50~600m2(15~180坪)の範囲に使用できます。いやな臭いがほとんどなく、散布しやすい粒タイプの除草剤です。 ・粒のまま地面に撒くタイプの除草剤です。 ・雑草が根から成分を吸収すると、光合成などの植物だけが持つ整理代謝機能が阻害されて生育が出来なくなり、ゆっくりと枯れてきます。 ・天候や土壌条件、雑草の種類により異なりますが、30日前後でほとんどを枯らします。 ・土の中で成分が一定期間とどまるので、飛んできた種から新しい雑草が生えるのを予防することができます。 ・雑草発生予防効果は約3~6ヶ月持続します(散布時期や使用量により差が生じます)。用途空き地、駐車場、庭・植木周り、墓地、公園・運動場、家周り成分ヘキサジノン:1.5%・鉱物質微粉等:98.5%有効期間成分持続:約3~6ヶ月性状類白色細粒適合作物樹木等 駐車場、道路、運動場、宅地等農林水産省登録第(号)23283毒劇区分普通物適合雑草一年生雑草・多年生雑草・スギナ剤形粒剤効果30日前後農耕地/非農耕地非農耕地用
直尺
(278件のレビュー)¥818税込¥9001本当日出荷両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。表面処理シルバー仕上げ
ブレーキパッド NAO材
(1139件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用
(91件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
マグネットシート 大判
(48件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷マグネットシートの大判タイプになります。 そのまま使って良し、はさみやカッターで切って使って良しの便利なシートです。仕様等方性商品タイプ大判タイプつやなし(マットタイプ)色白
あぜ板
(252件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット(5枚)当日出荷水田とあぜ道との間仕切りにお使いいただけます。 厚みもしっかりとあり、土留めなどに最適。用途水田とあぜ道との間仕切り長さ(m)1.2厚さ(mm)4.5材質容器リサイクル材(PP・PE混合再生材)色黒
作業用踏台 アルミ 高強度
(6件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷頑強でたわみに強いアルミ製の組立式踏台です。 防滑性に優れた縞板タイプ。 組立簡単で昇降が多い工場や倉庫内の作業に最適です。用途工場や倉庫内などの作業に。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミタイプ縞板天板寸法・奥行(mm)400販売区分業務用
ブラスト研磨材 Aタイプ(褐色溶融アルミナ)
(52件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1袋(4kg)ほか当日出荷褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。用途錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整成分酸化アルミニウム、酸化チタン硬度新モース:12、ヌープ:HK2020比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3販売区分業務用
メガホン
(16件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281台当日出荷大型タイプ、大出力のメガホンです。 マイク機能とサイレン機能を兼ね備えています。 先端部にゴムを付けているので、本体へのキズ防止はもちろん、机などに置く際のキズ防止にもなります。 ストラップ付きなので肩に掛けたり、吊り下げての保管ができます。用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。種類ハンドタイプ最大出力(W)20有効距離(m)約600-1000(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)付属品ストラップ(長さ約230~320mm)材質(本体)ABS、ゴム、(ストラップ)ナイロン長さ(mm)(把手)約147質量(g)約670(電池を除く)寸法(幅W×奥行D)(mm)200×330機能マイク、サイレン(外国パトカー音)使用電池単1形アルカリ乾電池×6本(別売)
ストレッチフィルム 厚さ8ミクロン 幅500mm
(11件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻ほか当日出荷薄くてもしっかり伸びて丈夫で密着性抜群です。手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。用途商品の荷崩れ防止、防水・防塵対策に。材質ポリエチレン質量(kg/本)約2.5
ブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ)
(36件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1袋(4kg)ほか当日出荷アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。 鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻成分酸化アルミニウム硬度新モース:12、ヌープ:HK2050比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3販売区分業務用
デジタルマルチメータ
(15件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷あらゆる機能を搭載したハイグレードモデルです。 暗所でも測定結果が確認できるバックライト付き。 片手に収まるコンパクトサイズです。用途分電盤や設備機器等のチェックに付属品取扱説明書、テストリード機能ダイオードチェック、導通チェック(ブザー)、周波数、Duty、データホールド、LEDバックライト電池寿命(時間)約400交流電流(A)60m/600m/6/10直流電流(A)60m/600m/6/10レンジ切替オートレンジ使用温湿度範囲0~40℃、75%RH以下(ただし、結露の無いこと)検波方式真の実効値方式オートパワーオフ15分(解除可)最大カウント数6000リード線長さ(mm)(テストリード)750
電動ポリシャー グリップハンドル付
(70件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷キズがつきにくいダブルアクションタイプのポリッシャーです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。用途車のワックスがけに消費電力(W)45電源コード(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500)付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚質量(kg)約1.7タイプダブルアクション寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×148×195使用電源(V)AC100定格時間(分)30偏芯量5mmパッド径(Φmm)152販売区分業務用
メガホン 防水タイプ
(2件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881台当日出荷IPX5相当の防水機能を備えた大型タイプ、大出力のメガホンです。 マイク機能に加えて、サイレン音・ホイッスル音の2つの機能を兼ね備えています。 ストラップ付きなので肩に掛けたり、吊り下げての保管ができます。用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。種類ハンドタイプ有効距離(m)約600-1000(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)最大出力(W)30付属品ストラップ(最長約440mm)材質(本体)ABS、ゴム、(ストラップ)ナイロン長さ(mm)(把手)約110質量(g)約860(電池を除く)寸法(幅W×奥行D)(mm)約210×330定格出力(W)20機能マイク、サイレン(外国パトカー音)、ホイッスル音使用電池単3形アルカリ乾電池×6本(別売)防水性IPX5
トルクドライバー 空転式
(13件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷プレセットタイプのトルクドライバーです。 空転式ですので締めすぎることはありません。用途自動車部品・家電製品の組み立てに種類プレセット形精度(%)±6負荷方向右主な用途自動車部品・家電製品の組立作業六角穴対辺(mm)6.35
鉄粉取りバフ 円形
(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷車に付いた鉄粉や虫などの汚れに力を入れる事無く除去できます。 カーシャンプーで表面の汚れを取り除いた後、手作業の他、150Φの面ファスナータイプのダブルアクションポリシャーに取り付けることで、素早く鉄粉取り作業が可能です。用途洗車時の鉄粉除去に材質特殊加工クレイ+ウレタン+面ファスナー(ナイロン)寸法(Φmm)150推奨回転数(min-1[r.p.m])600以下適合ダブルアクションポリシャー(オービット幅8mmまで)使用方法カーシャンプーなどの潤滑剤と同時に使用。ポリシャー使用の場合、力を入れず自重で使用。危険物の類別非危険物対応ボディー色濃色・淡彩色兼用販売区分業務用
メガホン 録音できる ハンドマイク付き
(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷ハンドマイク付きの大型タイプメガホンです。肩に掛けてハンドマイクで話せるので非常に便利です。 録音機能付きですので、最大10秒間録音ができ、繰り返し再生ができます。 サイレン機能付き。用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。種類ハンドタイプ最大出力(W)20有効距離(m)約600-1000(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)付属品ハンドマイク、ストラップ材質(本体)ABS、ゴム、(ハンドマイク)ABS、(ストラップ)ナイロン質量(g)約1000(電池を除く)寸法(幅W×奥行D)(mm)220×330機能マイク(録音再生付き)、サイレン(外国パトカー音)使用電池単1形アルカリ乾電池×6本(別売)