カテゴリ

  • 測定用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 保管用品(1)
  • 照明(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 大阪魂(960)
  • SMC(541)
  • エスコ(94)
  • SAMTEC(86)
  • omron(オムロン)(74)
  • イマオコーポレーション(63)
  • Panasonic(パナソニック)(61)
  • KTC(57)
  • SHIMANO(シマノ)(54)
  • WURTH ELEKTRONIK(53)
  • TRUSCO(52)
  • KHK(小原歯車工業)(48)
  • BIGM(丸山製作所)(46)
  • 中部コーポレーション(43)
  • RS PRO(43)
  • 三興マテリアルサプライ(40)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(39)
  • OSG(オーエスジー)(38)
  • 三菱電機(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 150」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットベース フレキシブルタイプ モノタロウマグネットベース フレキシブルタイプモノタロウ(39件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。質量(kg)1.3ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6吸着力(N[kgf])800[80]主柱(mm)280主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25マグネット部寸法(mm)50×58×55工作角度(°)150
エアーコイルホース モノタロウエアーコイルホースモノタロウ(232件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
内径×外径(Φmm)5×8イエロー最高使用圧力(MPa)0.8カプラータイプ小:20PPA、大:20SP材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラー関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
ステンレスネジシャックル モノタロウステンレスネジシャックルモノタロウ(50件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ モノタロウステンレス鋼製ハンドル 雌ねじモノタロウ(36件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に
LED直管 20W形 モノタロウLED直管 20W形モノタロウ(32件のレビュー)
1,098税込1,208
1本ほか
欠品中
長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE形 (口金:E17)が1個付属。
用途20W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターE形 (口金:E17)材質PC、銅質量(g)約106形式20W形定格電圧(V)100口金G13定格消費電力(W)7.6全光束(Lm)1260直径×長さL(Φmm×mm)29×580※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150取扱説明書(3.0MB)演色指数(Ra)Ra80
エアーコイルホース モノタロウエアーコイルホースモノタロウ(75件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
エアー作業に便利なコイル形状のホースです。両端カプラー付きで脱着も簡単。
内径×外径(Φmm)5×8ブルー最高使用圧力(MPa)0.8材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラー(1/4)関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
ボルトキャップ ナイロン製 折屋根用 モノタロウボルトキャップ ナイロン製 折屋根用モノタロウ(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(150個)
当日出荷
雨漏りを防ぎ、雨量の多い地方にも最適です。 屋根工事・雪下ろしなどの危険防止になります。 ボルトに被せて叩くだけでどなたでも簡単に取付できます。 美しい外観を演出します。
用途折板屋根用材質6ナイロングレー耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-40
スタッドボルト モノタロウスタッドボルトモノタロウ(33件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC25~30熱処理あり
永磁ホルダ モノタロウ永磁ホルダモノタロウ(37件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます表面処理塗装ねじ穴加工h公差範囲(mm)±0.25高さ公差(mm)±0.25材質(磁石)ネオジム系希土類磁石
ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ モノタロウステンレス鋼製ハンドル 雄ねじモノタロウ(10件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に付属品ワッシャー、止め金、六角ナット各2個
キャスター 台車 折りたたみ式 スチール製用 モノタロウキャスター 台車 折りたたみ式 スチール製用モノタロウ(40件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製専用交換キャスターです。
用途モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製の交換用キャスターとして
丸落とし ステンレス モノタロウ丸落とし ステンレスモノタロウ(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途門扉等の固定に付属品M3×20ねじ 8個、固定金具 1個材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアーライン取付方式ビス止め
旋削用チップ TNGG-C モノタロウ旋削用チップ TNGG-Cモノタロウ(19件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(10個)
当日出荷
(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げ穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
微動送りマグネットベース モノタロウ微動送りマグネットベースモノタロウ(57件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。支柱に微動装置がついているので位置送りの調整ができます。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。吸着力800N(80kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。取付ねじ穴サイズM8×1.25質量(kg)1.4ダイヤルゲージ取付穴(mm)6/8mm主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×170支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150マグネット部寸法(mm)50×58×55関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スパイラルタップ ロングシャンク モノタロウスパイラルタップ ロングシャンクモノタロウ(15件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
ネジ部の突き出し長さが不足するような場合の止まり穴の雌ネジ加工に最適です。
等級JIS2級相当めねじの種類メートルねじスパイラル溝角度(°)40突き出しセンタ有無-
マグネットホルダ台 モノタロウマグネットホルダ台モノタロウ(11件のレビュー)
5,198税込5,718
1台
当日出荷
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。ネジ穴付きなので器具、装置の借り付けに便利です。底部吸着面は、両端に足があり面はフラットになってます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け吸着力(N[kgf])1500[150]取付ねじ穴サイズM8×1.25 ネジ深さ7mm質量(kg)2.5マグネット部寸法(mm)50×117×52
フライス用チップ TEEN モノタロウフライス用チップ TEENモノタロウ(6件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱(10個)
当日出荷
形状正三角形60°材質MNP40(サーメット)厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7ノーズ位置許容差(mm)±0.025厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.2mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.008ipr Vc=492~984sfm
中量ラック 300・500kg用 キャスターベース モノタロウ中量ラック 300・500kg用 キャスターベースモノタロウ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。付属品ベース取付ボルト:M8×15L B.N(2組)、M5×16FB.FN(5組)、キャスター取付ボルト:M10×25L B.N.SW(4組)適合MonotaRO中量棚 300kg・500kg兼用質量(kg)2タイププレート式適応キャスター:車輪Φ130、Φ150
ボールベアリングプーラー モノタロウボールベアリングプーラーモノタロウ(5件のレビュー)
9,798税込10,778
1セット
当日出荷
ベアリングの内径外径にプーラーが掛からないベアリングでも引抜可能です。
用途ボールベアリングの引抜に
台車 折りたたみ式 軽量走行 樹脂製 ゴム車輪用 キャスター モノタロウ台車 折りたたみ式 軽量走行 樹脂製 ゴム車輪用 キャスターモノタロウ(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム適合ボルト径M8×12mm