カテゴリ
- 機構部品(3)
- 自動車補修部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- AMPHENOL(1,476)
- 大阪魂(660)
- Optibelt(322)
- SAMTEC(293)
- Festo(287)
- Panasonic(パナソニック)(251)
- SICK(239)
- WURTH ELEKTRONIK(236)
- ホンダ(200)
- RS PRO(174)
- Lumberg Automation(161)
- フエニックス・コンタクト(151)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(145)
- omron(オムロン)(142)
- アイトス(123)
- イマオコーポレーション(98)
- SMC(98)
- エスコ(82)
- TELEMECANIQUE SENSORS(81)
- ブランドをもっと見る
「m8 65」の検索結果
特価

ステンレスネジシャックル
(55件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷錆に強いステンレス製のネジシャックルです。用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
エアーホース PVC製
(81件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。用途エアツール用ホースに材質PVC色黒使用温度範囲(℃)-20~65最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
ラジエターキャップ
(134件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
ホース 透明 ビニール製
(19件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷透明なホースなので流体を確認できます。用途工業用材質PVC色透明タイプカセ巻使用温度範囲(℃)-5~65使用流体水特性耐候
下方圧え型トグルクランプ
(50件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ下方圧え型材質(ハンドル)PVCベースフランジ販売区分業務用
マグネットオイルフィルター
(145件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。用途自動車用タイプカートリッジタイプ
下方押さえ型トグルクランプ280K
(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)435タイプ下方押さえ型最高高さ(mm)193.8材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM8×65 P=1.25締圧力(kN[kgf])2.8[280]ベースフランジ最大長(mm)260.3クランプアーム移動角度(°)79ハンドル操作角度(°)87販売区分業務用