塩素を使用していません。加工後の塩素分解による錆の発生の心配がありません。
用途一般鋼・非鉄金属のドリル加工・フライス加工・切削加工等
成分白色鉱油(石油)、脂肪酸、コガシン、ブタン、プロパン
種別塩素フリー
タイプ塩素フリー
適合工具タップ、ドリル、フライス
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量250mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。
材質(本体)HDPE
色(本体)白
使用温度範囲(℃)-40~80
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
目盛なし
色(フタ)白
種類ビーカー
材質硼珪酸ガラス3.3
二層構造で断熱性効果の高い紙コップです。
厚手の紙を使用しており、持ちやすく、丈夫です。
ホット、アイス、どちらにも適しています。
用途ホットドリンクに。
テイクアウト用に。
容量(mL)250
高さ(mm)91
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
上径(Φmm)79.9
容量(オンス)8
底径(Φmm)56.2
表面発泡加工している紙コップなので断熱効果があり、熱いお飲み物も持ちやすく安心です。
内面にポリエチレンラミネート加工を施しています。
用途来客時やアウトドアでの飲料用に
材質パルプ、ポリエチレン
容量(オンス)8
容量(mL)250
色白
高さ(mm)86
口径(Φmm)77
底径(Φmm)56
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
便利に使える樹脂製のシリンダーです。白目盛りで、色の付いた溶液でも目盛りが見やすいです。
用途液体等の体積の簡易測定に。
材質PP
目盛あり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
大きめの濃い青色目盛なので見やすく、作業もはかどります。
外面の目盛が突起していますので、持った時に滑りにくく安心です。
目盛あり(青色)
耐熱温度(℃)270
材質硼珪酸ガラス(BORO3.3)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード