カテゴリ
- メカニカル部品(5)
- 作業工具(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- エスコ(465)
- アサ電子工業(463)
- TAKIGEN(タキゲン)(463)
- 大阪魂(314)
- omron(オムロン)(206)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(197)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(186)
- 常磐精工(170)
- イマオコーポレーション(105)
- LAMP(スガツネ工業)(101)
- FYH(日本ピローブロック)(93)
- 摂津金属工業(87)
- 旭精工(80)
- 第一機材(77)
- IKO(日本トムソン)(73)
- ニッセイ(72)
- 東海キャスター(71)
- スーパーツール(70)
- カワグレ(68)
- ブランドをもっと見る
「mm-2h」の検索結果
特価

ワンタッチ継手 ストレート
(68件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
PVCボールバルブ 接着式
(37件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷軽量で丈夫なPVCボールバルブ。 接着式。用途農業などの配管に材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ソケット式使用流体水ハンドル形状T形材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア式接続方向ストレート
ネオジム磁石 角型
(68件のレビュー)¥459~税込¥505~1袋(5個)当日出荷人気のネオジム磁石に角型が登場! 1袋5個入りの激安価格! ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。用途渦電流の実験等の様々な磁石実験販売区分業務用
標準ローラーチェーン
(82件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷一般的に使用されているチェーンです。用途機器の伝導に付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)鉄種類ローラーチェーン列数1販売区分業務用
PVCボールバルブ ネジ式
(23件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷軽量で丈夫なPVCボールバルブ。 ネジ式。用途農業などの配管に材質(本体)PVCタイプネジ式使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ネジ式使用流体水ハンドル形状T形材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア式接続方向ストレート
ビットソケット セット
(74件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(29個)当日出荷ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
(11件のレビュー)¥249~税込¥274~1本当日出荷ステンレス製で耐食性製があります。用途扉や引き出しの取手や保護棒に付属品ワッシャー、止め金、六角ナット各2個販売区分業務用
ピロー形ユニット 給油タイプ
(4件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷もっとも代表的な軸受けユニットです。用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状ピロー形販売区分業務用
アクティブ変換ケーブル DisplayPort⇒HDMI
(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷パソコンなどのDisplayPort出力をHDMIケーブルに接続できるようにします。 信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。 3重シールド。仕様アクティブ変換ケーブル材質DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、HDMI側:ABS(ケース部)色ブラック質量(g)約65ケーブル長(m)0.2コネクタ形状DisplayPortオス-HDMI(Type-A19pin)メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)DisplayPortオス側:約W2.0×D5.0×H1.7(端子を含む)、HDMIメス側:約W4.3×D4.7×H1.7対応機種DisplayPortを搭載した各社パソコン、HDMI端子を持つモニタ・テレビ・プロジェクターなどケーブル外径(Φmm)約5シールド3重シールドケーブル長(cm)約20対応解像度最大:4K UHD(4K(2160p)、3840×2160)@30Hzオス形状DisplayPortメス形状HDMI(Type-A19pin)変換タイプメス - オスコネクタ1HDMI(Type-A19pin)コネクタ2DisplayPort
スーパーカプラー ソケット (ウレタンホース取付用)
(20件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。材質鋼鉄(SUM24L)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5適合流体空気
ローラーチェーン ステンレス製
(5件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷一般的に使用されているチェーンです用途機器の伝導に付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1ピン形式クリップ形材質(クリップ)SUS301チェーン長(m)3販売区分業務用
ラチェットハンドル 首振りタイプ セット
(39件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(32点組)当日出荷首振りタイプのラチェットハンドルで奥まった場所などにも使えて便利なセットです。用途奥まった場所での作業にセット内容ソケット:二面幅1/4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm ラチェットハンドル エクステンションバー 75mm ビット:PH1、PH2 、PZ1、PZ2、SL4、SL5、T15、T20、H3、H4 (各2本)差込角(mm)6.35ケース寸法(mm)(外寸)縦100(金具含まず)×横193×高さ35
スーパーカプラー プラグ (ウレタンホース取付用)
(7件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。材質鋼鉄(SUM24L)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa)1.5適合流体空気
ラチェットレンチ 両口 ロングソケット 爪式
¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷ロングソケットなので深い部分の締め付けが行いやすいです。 また、ボルトが長く出ている個所にも便利です。用途ボルトの締め付けに材質(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロムバナジウム鋼シノの有無あり
フリーボールベアリング 上向き 40mmピッチ
(3件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。仕様上向用材質スチール、Q235、表面メッキ処理許容荷重(kg)約15寸法H(mm)19.9±0.5寸法D(mm)48.5±0.5寸法D1(mm)32.2±0.5寸法D2(mm)40±1.5寸法H1(mm)16.4±0.5寸法H2(mm)15.35±0.5寸法R(Φmm)4
ローラーチェーン 2列
¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷一般的に使用されている2列タイプのチェーンです。用途機器の伝導に付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)鉄種類ローラーチェーン列数2チェーン長(m)3
ビット レンチ セット
(15件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット(38点組)当日出荷プラス・マイナスからヘックスローブ・いじり止めタイプまでの各種ビットが満載のお買い得セット。 手動送りもできるギヤ歯数72枚のラチェットハンドルと磁石付のクイックリリースエクステンションバーが大変便利。セット内容・ラチェットレンチ・磁石付クイックリリースエクステンションバー・1/4×25mmビット:ヘックスローブ(T10、T15、T20、T25×2、T30、T40)いじり止め(T10H、T15H、T20H、T25H、T30H)マイナス(SL3、SL4、SL5、SL6)プラス(PH1×2、PH2×2、PH3×2、PZ1×2、PZ2×3、PZ3×2六角(H2、H2.5、H3、H4、H5、H6)アダプター(1/4)質量(g)380差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット商品数38ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)166×85×31