カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 事務用品(4)
  • 建築金物(3)
  • 切削工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 作業工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • エスコ(216)
  • リスパック(201)
  • プロトブレンボ(189)
  • SAMTEC(171)
  • SMC(138)
  • KITZ(キッツ)(96)
  • TRUSCO(96)
  • RS PRO(96)
  • FYH(日本ピローブロック)(87)
  • 旭精工(77)
  • KANA(片山チエン)(75)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(67)
  • アズワン(65)
  • ハンマーキャスター(63)
  • 福井クラフト(59)
  • 未来工業(58)
  • NSK(日本精工)(56)
  • CKD(54)
  • cotta(54)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトFSC認証(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mm108」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースバンド オールステンレス製 SUS304 モノタロウ

    ホースバンド オールステンレス製 SUS304

    モノタロウ(257件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
    用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304ボルトマイナス六角ボルトバンド厚さ(mm)0.6
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8676件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • トイレットペーパー 芯無し 再生紙製 170m巻き FSC(R)認証製品 モノタロウ

    トイレットペーパー 芯無し 再生紙製 170m巻き FSC(R)認証製品

    モノタロウ(1052件のレビュー)
    569税込626
    1パック(6ロール)ほか
    当日出荷
    商品本体にFSC認証を取得した古紙を100%使用しています。 170m巻きのため交換の手間が軽減できます。 ※パッケージデザインが順次変更になりますが製品内容に変更はありません。
    種別芯なし材質再生紙幅(mm)108タイプシングル長さ(m)170内径(Φmm)約38使用場所トイレFSC認証認定FSC認証番号C145817
  • ストレートドリル 高耐久 モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久

    モノタロウ(200件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • 六角軸ドリル TiNコート モノタロウ

    六角軸ドリル TiNコート

    モノタロウ(262件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
    材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
  • ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ

    ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型

    モノタロウ(405件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れた黄銅製です。
    用途配管資材に。材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプフルボアハンドル形状レバー式クラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • マグネット トレイ ステンレス モノタロウ

    マグネット トレイ ステンレス

    モノタロウ(58件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    強力マグネット!ツールボックスなどに貼り付けて、よく使う工具や部品の分類整理に!
    用途工具・部品整理に材質SUS430吸着力(N)14.7
  • ディスポカップ PP製 モノタロウ

    ディスポカップ PP製

    モノタロウ(67件のレビュー)
    44税込48
    1個ほか
    当日出荷
    お得な使い捨てPPビーカー
    用途試料の撹拌・調合に。材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり
  • PVCボールバルブ 接着式 モノタロウ

    PVCボールバルブ 接着式

    モノタロウ(37件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    軽量で丈夫なPVCボールバルブ。 接着式。
    用途農業などの配管に材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ソケット式使用流体ハンドル形状T形材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア式接続方向ストレート
  • スタンプ台 油性 中形 さらっと乾くタイプ モノタロウ

    スタンプ台 油性 中形 さらっと乾くタイプ

    モノタロウ(46件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    捺印後、約3秒ほどで乾きます! 乾燥時間が早く、色合いも濃いので連続した書類への捺印作業に最適です。 顔料が紙にしっかり付きますので肉感のある捺印ができます。コート紙対応可能! 顔料インクですので捺印後の耐光性と保存性に優れています。
    用途書類・伝票・封筒などの捺印作業に。成分油性顔料系インクサイズ中形盤面サイズ(mm)52×88本体サイズ(mm)幅78×長さ108×厚さ17繰り返し・詰め替え対応
  • デジタル温度計 ペン型 モノタロウ

    デジタル温度計 ペン型

    モノタロウ(77件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ
    用途液体、半固体などの温度測定に。材質本体:ABS、センサー:ステンレス304寸法(mm)Φ20×207電源ボタン電池LR44×1個(別売り)測定範囲(℃)-50~3001目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100)センサーステンレス精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)設置方式ハンディタイプ測温プローブΦ3.5×108mm温度表示方式デジタル温度計の種類ペン型温度計
  • ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久 パック

    モノタロウ(24件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(10本)
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • 名札 吊り下げチャック付きクリップ式 特大サイズ モノタロウ

    名札 吊り下げチャック付きクリップ式 特大サイズ

    モノタロウ(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(10組)
    当日出荷
    しっかりとした厚みで透明感のある吊り下げ名札です。 ワンタッチで取り外しできるクリップ式。 色分けで使用すれば、各種イベント・研修・展示会の参加者が一目で分かります。 チャック付きなので、名刺やIDカードの落下防止や、ホコリや水からも保護します。
    用途吊り下げ名札として材質【吊り下げひも】再生PET、【クリップ】POM、【安全装置】ABS、【名札ケース】再生ポリオレフィンサイズ名刺(大)中紙サイズ(mm)97×69外形寸法(幅W×高さH)(mm)108×85ひも長(cm)90ひも幅(cm)1
  • メスシリンダー ポリ製 モノタロウ

    メスシリンダー ポリ製

    モノタロウ(129件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    便利に使える樹脂製のシリンダーです。白目盛りで、色の付いた溶液でも目盛りが見やすいです。
    用途液体等の体積の簡易測定に。材質PP目盛あり
  • ステンレス丸型フード付換気口 モノタロウ

    ステンレス丸型フード付換気口

    モノタロウ(20件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
    材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ
  • ボールバルブ ソケット式 塩ビ製 モノタロウ

    ボールバルブ ソケット式 塩ビ製

    モノタロウ(15件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    PVC製で耐食性に優れています。
    用途農水、浄化槽、排水など材質(本体)PVC材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)0.98以下接続方式ソケット式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 青銅製Y形ストレーナ モノタロウ

    青銅製Y形ストレーナ

    モノタロウ(31件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    種別青銅形状ねじ込み形使用温度範囲(℃)170以下使用流体水、油、ガス材質(キャップ)Bronze CC491K材質(ガスケット)P.T.F.E材質(スクリーン)SUS304(24メッシュ)
  • クリアホルダー 名刺入れ付き モノタロウ

    クリアホルダー 名刺入れ付き

    モノタロウ(8件のレビュー)
    299税込329
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    名刺が入るポケット付きのクリアホルダーです!クリアカラーなので中身もハッキリ見えます。大切な書類を折り曲げずに持ち運びができます。
    用途郵送時の書類保護、ちょっとした資料提出に。厚さ(mm)0.2寸法(mm)310×220クリアーサイズA4収納寸法(mm)名刺:108×66(外寸)ポケットあり
  • ステンレスU型フード付換気口 モノタロウ

    ステンレスU型フード付換気口

    モノタロウ(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
    材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ
  • レバーカップリング ホースシャンク カプラー PP モノタロウ

    レバーカップリング ホースシャンク カプラー PP

    モノタロウ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
    用途各種配管作業に。材質PP製流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60定格圧力(MPa)0.5販売区分業務用
  • 吊り下げ名札 ハガキ用 モノタロウ

    吊り下げ名札 ハガキ用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    729税込802
    1袋(10枚)
    当日出荷
    しっかりとした厚みで透明感のある吊り下げ名札です。 ハガキを入れることが出来るハガキサイズ。 ストラップは赤・白・青の3色ラインナップ。 各種イベント・研修・展示会の参加者が一目で分かります。
    用途吊り下げ名札として材質(ひも)PET、(ケース)再生ポリオレフィンサイズはがき内寸(幅W×高さH)(mm)108×148外形寸法(幅W×高さH)(mm)118×175ひも長(cm)100
  • ワークライト 9LED 角型 12V/24V 共用 モノタロウ

    ワークライト 9LED 角型 12V/24V 共用

    モノタロウ(15件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    高輝度LEDを使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
    用途トラック、自動車の荷台用の照明など形状角型寸法(mm)108×108高さ(mm)127材質(本体)本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール質量(g)416奥行(mm)35全光束(Lm)2160光源LED防塵防水性能IPX7材質(レンズ)PMMA動作電圧DC10V~DC30V明るさ(Lm)2160照射角60°LED使用数(個)9防水保護等級IPX7電球の種類LED販売区分業務用
  • ボールバルブ ネジ式 塩ビ製 モノタロウ

    ボールバルブ ネジ式 塩ビ製

    モノタロウ(11件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    PVC製で耐食性に優れています。
    用途農水、浄化槽、排水など材質(本体)PVCタイプネジ式材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)0.98以下接続方式ネジ式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • スパッタ防止プレート ポリカーボネート 透明 モノタロウ

    スパッタ防止プレート ポリカーボネート 透明

    モノタロウ(46件のレビュー)
    169税込186
    1枚
    当日出荷
    衝撃に強く、軽いポリカーボネート製で、スパッタ防止に素ガラスから切り替える人が増えています。
    仕様ポリカーボネイト寸法(mm)約108×約51×約2透明寸法(横×縦×厚さ)(mm)約108×約51×約2材質(レンズ)ポリカーボネイト販売区分業務用
  • 建機・農機用エアーフィルター モノタロウ

    建機・農機用エアーフィルター

    モノタロウ(35件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    純正品と同等又はそれ以上の濾材を使用おり、高い効率とより長いライフを備えています。 価格が安くメンテナンス費用のコストダウンに貢献します。
    用途建機・農機用のエアーフィルターです。 純正品と互換性があり、簡単に交換可能です。販売区分業務用
  • クサビ 木製 モノタロウ

    クサビ 木製

    モノタロウ(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    当日出荷
    農具の柄抜け防止に使う木製のくさびです。 表面も研磨されており滑らかなつくりになっています。
    用途柄の抜け防止材質ビーチ材(無塗装仕上げ)
  • 角フランジ形ユニット 給油タイプ モノタロウ

    角フランジ形ユニット 給油タイプ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    機械の側面に取り付けが出来る軸受けユニットです。
    用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状角フランジ形販売区分業務用
  • ワークライト 5LED 角形 12V/24V 共用 モノタロウ

    ワークライト 5LED 角形 12V/24V 共用

    モノタロウ(15件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。 トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
    用途トラック、自動車の荷台用の照明など形状角型寸法(mm)108×108高さ(mm)127材質(本体)アルミ質量(g)393奥行(mm)35光源LED防塵防水性能IPX7材質(レンズ)PMMA動作電圧DC10V~DC30V明るさ(Lm)1200照射角60°LED使用数(個)5防水保護等級IPX7電球の種類LED販売区分業務用
  • 丸棒ハンドル モノタロウ

    丸棒ハンドル

    モノタロウ(2件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    シンプルなデザインの取っ手です。引きだし等にご使用いただけます。
    用途引き出しなどの取っ手付属品トラス小ねじ M4×22mm 2本材質ABS樹脂幅(mm)12高さ(mm)28取手取手
  • レバーカップリング ホースシャンク アダプター PP モノタロウ

    レバーカップリング ホースシャンク アダプター PP

    モノタロウ
    899税込989
    1個
    当日出荷
    レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
    用途各種配管作業に。材質PP製流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60定格圧力(MPa)0.5販売区分業務用
  • 連式数取器 モノタロウ

    連式数取器

    モノタロウ(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。 2連式から10連式までラインナップ、効率よく集計できます。
    用途数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。仕様右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット取付穴径4mm×4ヶ所桁数4
  • ドライバー セット 薄型オフセット モノタロウ

    ドライバー セット 薄型オフセット

    モノタロウ(15件のレビュー)
    759税込835
    1セット(3本)
    当日出荷
    ヘッドを極薄仕様にしているため、狭い場所での作業に最適です。
    用途工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々なシーンで。セット内容+1、+2、-6厚さ(mm)10(ビット部含む)種類セット品商品構成セット品
  • レバーカップリング カプラー メネジ PP モノタロウ

    レバーカップリング カプラー メネジ PP

    モノタロウ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
    用途各種配管作業に。材質PP製流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60定格圧力(MPa)0.5ねじの種類Rc販売区分業務用
  • 六角棒レンチ ロングボールポイント ネックショートタイプ セット モノタロウ

    六角棒レンチ ロングボールポイント ネックショートタイプ セット

    モノタロウ(20件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(9本組)
    当日出荷
    ネックショートタイプで狭いスペースや深い場所でのご使用に最適です。ボールポイント加工で傾斜させての早回しや仮締めが可能です。持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
    仕様ホルダー付セット内容(二面幅mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10形状L型タイプロング寸法L(mm)二面幅:(1.5)78.5、(2)84、(2.5)91、(3)101.5、(4)108、(5)121、(6)144、(8)166、(10)177硬度HRC50-57寸法l(mm)二面幅:(1.5)9、(2)10.5、(2.5)11.5、(3)13、(4)16.5、(5)19、(6)22、(8)26、(10)30先端形状ボールポイント付材質(ホルダー)PE材質(レンチ)Crv傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)サイズ規格ミリ
  • レバーカップリング ダストキャップ PP モノタロウ

    レバーカップリング ダストキャップ PP

    モノタロウ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
    用途各種配管作業に。材質PP製流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60定格圧力(MPa)0.5販売区分業務用
  • レバーカップリング ホースシャンク カプラー ステンレス モノタロウ

    レバーカップリング ホースシャンク カプラー ステンレス

    モノタロウ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
    用途各種配管作業に。材質ステンレス(SCS14A相当)流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)-20~+80定格圧力(MPa)1.8販売区分業務用
  • ステップブロック 階段型 モノタロウ

    ステップブロック 階段型

    モノタロウ(8件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1組(2個)
    当日出荷
    用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC32~38熱処理あり販売区分業務用
  • スパッタ防止プレート ポリカーボネート 色付き モノタロウ

    スパッタ防止プレート ポリカーボネート 色付き

    モノタロウ(29件のレビュー)
    249税込274
    1枚
    当日出荷
    衝撃に強く、軽いポリカーボネート製で、スパッタ防止に素ガラスから切り替える人が増えています。
    仕様ポリカーボネイト寸法(mm)約108×約51×約2寸法(横×縦×厚さ)(mm)約108×約51×約2材質(レンズ)ポリカーボネイト販売区分業務用