カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 作業工具(5)
  • 機構部品(4)
  • 自転車部品(2)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ねじの呼び
  • M6(1)
  • M8(3)
  • M10(4)
  • M12(4)
  • M14(2)
  • M16(4)
  • M18(3)
  • M20(3)
  • M22(1)
  • M24(1)
ブランド
  • モノタロウ
  • 大阪魂(4,216)
  • Modes(25)
  • ハンマーキャスター(1)
  • TRUSCO(236)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(64)
  • 八幡ねじ(86)
  • アソー(14)
  • 篠原電機(9)
  • エスコ(726)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,912)
  • BIGM(丸山製作所)(446)
  • 冨士精密(193)
  • CF POSH(171)
  • 廣杉計器(171)
  • SHIMANO(シマノ)(157)
  • カクダイ(146)
  • スバル(146)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(116)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「natto」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用) モノタロウソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)モノタロウ(129件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケット使用流体空気
プラグナットカプラー(ウレタンホース取付用) モノタロウプラグナットカプラー(ウレタンホース取付用)モノタロウ(107件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気
スナップリングプライヤー セット モノタロウスナップリングプライヤー セットモノタロウ(14件のレビュー)
5,198税込5,718
1セット
当日出荷
軸用と穴用がセットになっていて、クローを取り替えることで幅広い作業に使用できます
用途スナップリングの脱着に種類セット品全長(mm)275クロー形状2.75Φmm径(穴用)、3Φmm径(軸用)角度(°)0、15、45、90使用範囲(Φmm)60~100(穴用)、30~85(軸用)付属品スナップリングプライヤー穴用×1、スナップリングプライヤー軸用×1、穴用クロー(15°・45°・90°)×2、軸用クロー(15°・45°・90°)×2、クロー取付用ネジ(M5×0.8)×6材質クロムモリブデン(クロー)
スナップランナー カーテンレール用 10個セット モノタロウスナップランナー カーテンレール用 10個セットモノタロウ
2,698税込2,968
1セット(10個)
当日出荷
走行性に優れたスナップタイプのランナーです。
用途カーテンレール用ランナー寸法(mm)カン下:48.5材質/仕上POM樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)8質量(g)17リング内寸(mm)35
袋ナットパッキンセット フレキ用 モノタロウ袋ナットパッキンセット フレキ用モノタロウ(133件のレビュー)
119税込131
1袋(2個)
当日出荷
セット内容袋ナット2個、パッキン2個材質(パッキン)EPDM(耐熱ゴム)材質(ナット)黄銅(ニッケルクロムメッキ)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
キャップナット パッキン付 モノタロウキャップナット パッキン付モノタロウ(73件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)呼び径G13仕様EPDMパッキン付
フレキ用チーズ 片ナット付 モノタロウフレキ用チーズ 片ナット付モノタロウ(36件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷
用途配管部品用チーズ仕様パッキン付材質本体・ナット・コア:黄銅、パッキン:EPDM形状チーズねじ径G1/2(4分)
ワンタッチ ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用) モノタロウワンタッチ ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)モノタロウ(43件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。接続時間を短縮・能率アップ!
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気接続方式ワンタッチ式
六角サラエナットダイス メートルねじ用 モノタロウ六角サラエナットダイス メートルねじ用モノタロウ(22件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
ねじ山の修正に便利です。 レンチやスパナで作業ができます。
用途ねじ山の修正材質SKH
ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用) モノタロウワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用)モノタロウ(99件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気接続方式ワンタッチ式材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25
フランジナット モノタロウフランジナットモノタロウ(49件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC30~35熱処理あり
フレキエルボ 片ナット付 モノタロウフレキエルボ 片ナット付モノタロウ(8件のレビュー)
469税込516
1個ほか
当日出荷
給水管接続に便利。 クロムメッキで錆びにくい。
用途フレキ用継手。仕様パッキン付材質黄銅形状エルボ呼び径(B)1/2ねじの種類平行ネジ表面処理クロムメッキ呼び径(A)15材質(パッキン)EPDM接続ねじサイズG1/2
ドライバー ナットタイプ モノタロウドライバー ナットタイプモノタロウ(129件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
先端がソケット状になっており狭い所でのナットやボルトの早回しに最適です。
種類ナットドライバー表面処理ニッケルメッキ材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットブレーカー モノタロウナットブレーカーモノタロウ(17件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
錆びつきや傷で外せなくなったナットを割ることが出来ます。本体は鍛造品ですので耐久性に優れています。
用途ナットを外そうとしても錆びや変形が原因で外せないときに材質本体:炭素鋼、刃:クロームバナジウム鋼
Tスロットナット モノタロウTスロットナットモノタロウ(33件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC30~35熱処理あり
ブレーキシュー ナット付 モノタロウブレーキシュー ナット付モノタロウ(105件のレビュー)
319税込351
1セット(2個)
当日出荷
Vブレーキ用ブレーキシュー、ナットセット。
用途自転車整備の補修パーツとしてブレーキ種類Vブレーキ材質ゴム・鉄・アルミ寸法(mm)約10×70(ブレーキシュー部)
ロックナット 黄銅製 モノタロウロックナット 黄銅製モノタロウ(6件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
耐密性を必要としない機械的接続時の利用に適しています。
用途パネルや壁などを固定する際のゆるみ止めに材質黄銅形状ロックナット
ソケット なめたボルトナットはずし用 モノタロウソケット なめたボルトナットはずし用モノタロウ(75件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット(9本)
当日出荷
特殊な形状により、角がまるくなってしまったボルトやナットをロックし、簡単に取り外すことができます。
用途角がまるくなってしまったボルト・ナットの取り外しに。差込角(mm)9.5(3/8)セット内容8/10/11/12/13/14/16/17/19材質クロムモリブデン鋼関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ブレーキシュー ナット無 モノタロウブレーキシュー ナット無モノタロウ(34件のレビュー)
289税込318
1セット(2個)
当日出荷
Vブレーキ用ブレーキシュー(ブレーキシューのみ)。
用途自転車整備の補修パーツとしてブレーキ種類Vブレーキ材質ゴム・鉄寸法(mm)約10×70(ブレーキシュー部)
カップリングナット モノタロウカップリングナットモノタロウ(4件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC30~35熱処理あり
アジャスターボルト用インサートナット パイプフレームΦ28用 モノタロウアジャスターボルト用インサートナット パイプフレームΦ28用モノタロウ
349税込384
1個
当日出荷
パイプフレームにアジャスターボルト取付用のインサートナットです。
用途パイプフレームΦ28専用インサートナットです。材質スチール/三価クロメート処理質量(g)61ねじ径M16外径(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.74MB)取扱説明書(2.1MB)
ソケットカプラー スプリングナット 樹脂製 モノタロウソケットカプラー スプリングナット 樹脂製モノタロウ(6件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
プラスチック製で軽量です。ワンタッチ接続なので作業性に優れています。
用途ワークを傷つけたくない作業などに最適です。材質(本体)ナイロン6、繊維強化プラスチック(GF)、ニトリルゴム流体空気最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式取り付け形状ウレタンホース取付用使用温度範囲(℃)-5~60
フレキシブルナットドライバー セット モノタロウフレキシブルナットドライバー セットモノタロウ
2,298税込2,528
1セット(4本)
当日出荷
フレキシブル軸で自由に曲がれますので、狭い箇所・角・際部分のナット締め作業に最適です。
全長(mm)対辺5mm:290、対辺6mm:288、対辺7mm:289、対辺8mm:287種類セット品材質(軸)スチール材質(グリップ)PP商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし