カテゴリ
- 事務用品(3)
- テープ(2)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
- 物流用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- コクヨ(3,652)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,575)
- イマオコーポレーション(1,539)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(604)
- 興研(325)
- TOKO(東洋計器興業)(126)
- ホンダ(79)
- TKG(76)
- P・O・Pプロダクツ(61)
- JVC(ビクター)(51)
- 明工社(48)
- 千羽鶴印(エンテック)(47)
- 関東プラスチック工業(38)
- ヤマニパッケージ(34)
- ノーブランド(31)
- KOKUBO(26)
- EBM(江部松商事)(25)
- リスパック(22)
- 光(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「oko」の検索結果

クリップボード PP製
(2件のレビュー)¥109税込¥1201枚当日出荷A4サイズの書類などを挟めるクリップボードです。PP製で水や汚れに強く、軽くて持ち歩きやすいです。用途書類の書き込み時や回覧などに材質PPサイズA4板厚(mm)1.4
クリップボード 発泡PP製
¥219税込¥2411枚当日出荷A4サイズの書類などを挟めるクリップボードです。発泡PP製でしっかりした厚みがあり、安定に使用できます。用途書類の書き込み時や回覧などに材質PPサイズA4板厚(mm)2.8
ガラスうろこ取りクリーナー
(885件のレビュー)¥639~税込¥703~1袋(50g)ほか当日出荷ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)成分水、軽石粉末、ベントナイト、(結晶性シリカ)、希土類混合酸化物、(酸化セリウム(IV))、その他適合油膜、ウロコ使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。タイプクリーム状(ケイ素入)種類琢磨剤タイプ危険物の類別非危険物
マスキングテープ
(482件のレビュー)¥289~税込¥318~1パック(2巻)ほか当日出荷コスパが高いマスキングテープです。 主に一般ユース向けの商品になります。用途一般塗装全般。テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)47.2
マスキングテープ 高品質
(2011件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(2巻)ほか当日出荷粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。テープ厚さ(mm)0.083耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)32.4RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Way
(60件のレビュー)¥599~税込¥659~1本(840mL)ほか当日出荷強洗浄・強噴射でしつこい汚れをしっかりと落とします。 速乾タイプなので、乾きが速くすぐ次の作業に取り掛かれます。 2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は672mLで大容量です。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン、CO2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性