カテゴリ
- 機構部品(7)
- 測定用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 大阪魂(614)
- MIYOSHI(小西製作所)(214)
- プロトブレンボ(180)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(175)
- 三菱電機(155)
- ベビーフェイス(150)
- OSG(オーエスジー)(116)
- アイゼン(95)
- エスコ(75)
- KYO-EI(72)
- TRUSCO(66)
- 鶴見製作所(63)
- 東海キャスター(61)
- テンテキャスター(53)
- DAYTONA(デイトナ)(52)
- アメリカン電機(38)
- SMC(32)
- 岩田製作所(27)
- スリーピークス(26)
- ブランドをもっと見る
「p-1.25」の検索結果
特価

バイスプライヤー
(85件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷カーブタイプあごの標準式バイスプライヤー。用途配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼表面処理ニッケルメッキ
サービス缶バルブ R134a用
(21件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷バルブ操作のしやすいサービス缶用バルブです。 丈夫なアルミ製ハンドルです。用途サービス缶からのホースの取り出しに。適合HFC-134a(R134a)専用材質(本体)真鍮/(ハンドル)アルミねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物販売区分業務用
ガスチャージ セット R134a用
(133件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット用途サービス缶からのホースの取り出しに。適合HFC-134a(R134a)専用ねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25ホース長さ(mm)約250対応冷媒種別R134a販売区分業務用
ホイールナット (袋ナット)
(209件のレビュー)¥899~税込¥989~1箱(16個)当日出荷袋式のホイールナットです。クロムメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。 高さは31mmになります。用途ホイールナットの交換に材質スチール形状60°テーパー全長(mm)31色シルバータイプ袋表面処理クロムメッキテーパー60°テーパー販売区分業務用
永磁ホルダ
(38件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます表面処理塗装ねじ穴加工有h公差範囲(mm)±0.25高さ公差(mm)±0.25材質(磁石)ネオジム系希土類磁石
下方圧え型トグルクランプ
(50件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ下方圧え型材質(ハンドル)PVCベースフランジ販売区分業務用
ホイールナット(袋ナット) ショート
(101件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(16個)当日出荷ショートタイプ袋式のホイールナットです。クロームメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。 従来のホイールナットに比べて短くなっているのでホイール面からはみ出しにくい形状です。用途ホイールナットの交換に材質スチール形状60°テーパー全長(mm)25タイプ袋式ねじ径(mm)12表面処理クロムメッキ販売区分業務用
限界ねじプラグゲージ 検査成績書付
(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681本当日出荷ねじ用限界ゲージのプラグゲージ通り止りのセットです。 安心の国内メーカー製造、検査成績書付。 もっとも使用頻度が高い2級品です。 使用目的により工作用と検査用があります。用途めねじ検査仕様検査成績書付材質ゲージ鋼等級2級
下方圧え型トグルクランプ200K
(12件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷付属品スピンドル (M8×50 P=1.25)材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)370タイプ下方圧型最高高さ(mm)140材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドル (M8×50 P=1.25)締圧力(kN[kgf])2.0[200]ベースフランジ最大長(mm)173.3クランプアーム移動角度(°)94ハンドル操作角度(°)54販売区分業務用
下方押さえ型トグルクランプ(丸グリップ)
(8件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ下方押さえ型材質(ハンドル)PVCベースフランジ販売区分業務用
フライホイールプーラー 6way
(90件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用プーラーです。形状が十字型なのでこれ1つあれば6種類のサイズがご使用いただけます。用途ノーマルフライホイールの脱着適合サイズM10×P1.25(正ネジ)・M14×P1.5(正ネジ)・M16×P1.50(正ネジ)・M18×P1.50(正ネジ)・M24×P1.00(正ネジ)・M27×P1.00(逆ネジ)主な適合車種モンキー/カブ系エンジン、CB/APE系エンジンキックスターター車等他社参考品番(KTC)MCFU-80他社参考品番(キタコ)674-0500101他社参考品番(武川)00-01-1003販売区分業務用
下方押さえ型トグルクランプ280K
(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)435タイプ下方押さえ型最高高さ(mm)193.8材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM8×65 P=1.25締圧力(kN[kgf])2.8[280]ベースフランジ最大長(mm)260.3クランプアーム移動角度(°)79ハンドル操作角度(°)87販売区分業務用
押し引き兼用トグルクランプ
¥1,498税込¥1,6481個当日出荷押し引き兼用クランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。材質(本体)SS400タイプ押し引き兼用取付け方法ブラケット材質(ハンドル)PVC販売区分業務用
下方圧え型トグルクランプ 垂直ハンドル式
¥2,398税込¥2,6381個当日出荷垂直ハンドル式の下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。材質(本体)SUS304タイプ下方圧え型材質(ハンドル)PVCベースフランジ販売区分業務用