カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 自動車補修部品(4)
- 物流用品(3)
- 保管用品(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ホンダ(907)
- YAMAHA(ヤマハ)(508)
- NAKANO(467)
- メディアカバーマーケット(348)
- MAZDA(マツダ)(343)
- 三菱電機(241)
- ERECTA(エレクター)(232)
- SMC(170)
- BIGM(丸山製作所)(145)
- 東洋技研(102)
- エスコ(88)
- ZATTA(80)
- AMPHENOL(78)
- ホクセイ(74)
- EKチェーン(66)
- Panasonic(パナソニック)(61)
- ハンマーキャスター(59)
- KITO(キトー)(56)
- ニッサン(53)
- ブランドをもっと見る
「p13」の検索結果
特価

コンテナボックス バンパーグレード樹脂
(35件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷バンパーグレードの樹脂を採用し、優れた『耐衝撃性』。 割れにくく、丈夫で軽いコンテナです。 優れた『耐寒性』。低温下での使用にも耐え、割れにくくなっています。 工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 積み重ね(スタッキング)が可能です。(同品番同士の他に♯13と♯25、♯22と♯45が可能) フタに簡易メジャー付き。用途工具・小物の収納に材質【フタ・本体】ポリプロピレン(バンパーグレード)、【線材】ステンレス鋼、【バックル】ポリプロピレンフタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可
塩ビパイプ HIVP管 4M
(4件のレビュー)¥879~税込¥967~1本当日出荷耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。用途耐衝撃性が必要となる給水用長さ(m)4材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)-10~+30販売区分業務用
塩ビパイプ HIVP管 1M×4本
¥969~税込¥1,066~1セット(4本)ほか当日出荷耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。用途耐衝撃性が必要となる給水用長さ(m)1材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)-10~+30販売区分業務用
ブレーキパッド NAO材
(1143件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1箱(4枚)ほか当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
袋ナットパッキンセット フレキ用
(134件のレビュー)¥149~税込¥164~1袋(2個)当日出荷セット内容袋ナット2個、パッキン2個材質(パッキン)EPDM(耐熱ゴム)材質(ナット)黄銅(ニッケルクロムメッキ)
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用
(92件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
キャスター ウレタン車輪 自在車 ダブルストッパー付 中荷重
(20件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。用途台車や作業台等のキャスターに。形状自在車WSブレーキ有り材質(車輪)ウレタンストッパー回転ストッパー
ラジエターキャップ
(132件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
キャスター ウレタン車輪 自在車 中荷重
(29件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。用途台車や作業台等のキャスターに。形状自在車ブレーキ無し材質(車輪)ウレタン
キャスター ウレタン車輪 固定車 中荷重
(17件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。用途台車や作業台等のキャスターに。形状固定車材質(車輪)ウレタンストッパー無し