カテゴリ
- 自動車補修部品(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 洗車・清掃(1)
- 研磨材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(1,458)
- ニッセイ(273)
- MAZDA(マツダ)(227)
- KYOWA(協和製作所)(212)
- 富士変速機(112)
- 三菱電機(99)
- 三木プーリ(94)
- ウカイ(岐阜産研工業)(90)
- アズワン(78)
- 日本オイルポンプ(76)
- INAX(LIXIL)(65)
- 内外電機(64)
- YAMAHA(ヤマハ)(57)
- ParkerTAIYO(49)
- エスコ(40)
- Panasonic(パナソニック)(40)
- 淀川電機製作所(36)
- DAYTONA(デイトナ)(33)
- IKA(32)
- ブランドをもっと見る
「p50-1」の検索結果

エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
(198件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
ブレーキパッド NAO材
(1144件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
電気送風機
(22件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷吸気・排気のどちらにも使用できます。 本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。 本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。用途工場、現場の吸気・排気に。材質(本体)鉄、(羽根)アルミ合金周波数(Hz)50/60コード長さ(m)3定格回転数(min-1[r.p.m])2920(50Hz) / 3450(60Hz)電源電圧(V)AC100販売区分業務用
ラジエターキャップ
(132件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
真空ポンプ ツーステージ
(23件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷エアコンの取付工事や自動車の整備に活躍する真空ポンプです。高い真空度が得られるツーステージタイプです。オイル逆流防止用電磁弁付。用途家庭用エアコンやカーエアコンの真空引き作業に。付属品変換アダプター 各1個(フレアメネジ1/4" × フレアオネジM10x1.5P、 フレアメネジ1/4" × フレアオネジ5/16”)接続口径1/4フレア質量(kg)約4.8周波数(Hz)50/60電源(V)AC100方式(ローター)ツーステージ式、(ドライブ)ダイレクト式本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×93×200モーター出力(W)180排気量(L/min)42/52 L/min(50/60Hz)到達真空度15ミクロンモーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz)オイル量(mL)230(封入)販売区分業務用
電動ポリシャー グリップハンドル付
(70件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷キズがつきにくいダブルアクションタイプのポリッシャーです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。用途車のワックスがけに付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚質量(kg)約1.7タイプダブルアクション消費電力(W)45寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×148×195無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500)電源コード(m)5使用電源(V)AC100定格時間(分)30偏芯量5mmパッド径(Φmm)152販売区分業務用
電着ダイヤモンドバー セット
(9件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(30本)当日出荷砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。セット内容A10、A15、A20、A25、A30、A40、A50、C15、C20、C25、C30、C40、C50、P30、R20、R30、B10、B20、B30、B40、B50、F20、F30、F40、F50、T20、T30、J60、P60、Q60各1本最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000~80000適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など販売区分業務用
下方圧え型トグルクランプ250K
(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷付属品スピンドル (M6×50 P=1.0)材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)190タイプ下方圧型最高高さ(mm)167.6材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドル (M6×50 P=1.0)締圧力(kN[kgf])2.5[250]ベースフランジ最大長(mm)199クランプアーム移動角度(°)77ハンドル操作角度(°)85販売区分業務用