ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業
仕様伸縮3段式
タイプ継ぎ柄
種類ハンドル
材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール
主な用途塗装用
材質(ジョイント)樹脂
材質(クリップ)樹脂
材質(パイプ)アルミ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
水性・油性兼用
毛丈(mm)12
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
主な用途水性用、油性用
芯材PP
生地の種類ハイパイル
全長(mm)320
種類ハンドル
主な用途塗装用
材質(ハンドル)PE
材質(ワイヤー部)スチール
水性・油性兼用。
毛丈(mm)12
サイズレギュラー
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
主な用途水性用、油性用
芯材PP
生地の種類ハイパイル
液ダレ防止構造
4爪角型柄の為、塗料缶にもひっかけられ便利です。
軸径(Φmm)6
グリップ長さ(mm)148
グリップ径(Φmm)25
適合スモールローラー4・6インチ兼用
サイズスモール
種類ハンドル
材質(フレーム)鋼鉄、クロームメッキ
主な用途塗装用
ローラーサイズ(inch)4、6兼用
材質(ハンドル)ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
油性塗料、合成樹脂塗料、ペイント塗料のうすめ液です。汎用性の高いうすめ液なので、色んな油性塗料、合成樹脂塗料、ペイント塗料にご使用いただけます。
塗料の希釈だけでなく、塗装器具の洗浄や、脱脂作業にもお使いいただけます。
用途油性塗料のうすめ液、塗装用具の洗浄、塗装前の脱脂
成分鉱油、石油ナフサ ※以下成分含む:トリメチルベンゼン、1,2,4-トリメチルベンゼン、1,3,5-トリメチルベンゼン、ノナン、キシレン、クメン、エチルベンゼン
種類バージン品使用
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1000mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
¥889
税込¥978
当日出荷
マイクロファイバー繊維により、抜け毛、塗料の飛散、泡の発生が少なく含みがいいため低粘度塗料に適しています。
用途油性・水性塗料兼用。(低VOC、アルキド、アクリル、ウレタン、シリコン、フッ素系塗料に)
毛丈(mm)12
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステルマイクロファイバー
主な用途塗装用
芯材PP
適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用ハンドル各種
水性・油性兼用
用途内装塗装の仕上げ用
毛丈(mm)5
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)アクリル50%、ウール50%
主な用途水性用、油性用
芯材PP
生地の種類ハイパイル
泡が出にくく、仕上がりがキレイなローラーです。
用途鉄部の塗料、油性、錆止め塗料に
種類ローラー
主な用途塗装用
材質(ローラー部)ポリエステル
適合塗料SOP、錆止め
サイズスモール
生地の種類ウーブン
毛丈(mm)12
水性、油性兼用
ローラーサイズ(inch)7
ローラーサイズ(mm)175
毛丈(mm)12
セット内容175ミリ万能レギュラーローラー(PP管)、豚毛2インチハケ(37.5mm幅)、受け皿(325×255×70mm)
サイズレギュラー
種類ローラーセット
材質(ローラー部)豚毛
主な用途水性用、油性用
刷毛幅(mm)37.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(ローラー皿)ポリエステル
1セット
¥779
税込¥857
当日出荷
金属面や透明なガラス面、黒や白の色の付いた面でも鮮やかに書けます。
速乾性のある油性インクを使用しています。
一般的な先端を押し込んでインクを滲まして使うペイントマーカーです。
軸径(Φmm)15
全長(mm)140
質量(g)約17.6
タイプシングル
材質(軸)アルミ
線幅(mm)約2
インク油性
材質(ペン芯)アクリル
入数1本
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
商品タイプ使い切り本体
水やホコリをシャットアウト!パッキン付き簡易密閉型コンテナ!
スタッキング(積み重ね)可能です。
フタには便利な目盛りが付いています。丈夫なステンレス線材バックル。
用途衣類・工具などの収納に
スタッキング可
仕様本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼、パッキン:発泡ポリエチレン
フタあり
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
高密度ポリエチレン製の扁平缶です。
特殊な材料により、へこました状態で処分できるため、環境に優しい仕様になっています。
取っ手、ノズル付のため、小分けが簡単にできます。
用途液体容器として。
口内径(Φmm)31.6
材質高密度ポリエチレン
目盛なし
口数片口
ノズルあり
コックなし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取手あり
便利な両口のノズル付タイプです。ノズルがついていることで内容物の移し替えなどに便利です。
食品衛生法適合品です。
用途液体の保存・保管に
仕様ジャバラノズル付
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
色白
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
耐熱温度(℃)80
便利な両口パッキン付2つ口タイプです。食品衛生法適合品です。
用途液体の保存・保管に
ノズルなし
仕様パッキン付
材質ポリエチレン(PE)
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×350×415
口数両口
耐熱温度(℃)80
コックなし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取手あり
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
プッシュ式レジスターに使用できる、断熱密閉シートです。
用途プッシュ式レジスター用密閉シート
材質合成ゴム(EPDM)
厚さ(mm)10
基材ポリエステルフィルム
色黒
粘着剤アクリル系
関連キーワード