カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 測定用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- マスク(3)
- 科学研究・開発用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(699)
- エスコ(437)
- BIGM(丸山製作所)(355)
- オカムラ(岡村製作所)(335)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(270)
- Panasonic(パナソニック)(255)
- IPF(162)
- PFERD 馬印(158)
- SK11(147)
- 右下精器製造(145)
- メディアカバーマーケット(139)
- 長野計器(138)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(135)
- 第一計器(125)
- TRUSCO(123)
- 十川ゴム(121)
- フロンケミカル(120)
- レイ・アウト(114)
- NPF(112)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pf」の検索結果

中間ソケット G(PF)ネジ用
(4件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷エア配管の接続に用途外ネジと外ネジを接続形状中間ソケット材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(めねじ)G表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
中間ニップル G(PF)ネジ用
(6件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷エア配管の接続に用途内ネジと内ネジを接続形状中間ニップル材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(おねじ)M表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
中間ニップル 異径タイプ G(PF)ネジ用
(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷エア配管の接続に用途サイズの異なる内ネジと内ネジを接続形状中間ニップル材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(おねじ)M表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
中間ソケット 異径タイプ G(PF)ネジ用
(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷エア配管の接続に用途サイズの異なる外ネジと外ネジを接続形状異径ソケット材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(めねじ)G表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
プラグカプラー
(65件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷エアーガンの配管接続に便利なG(PF)カプラーです。質量(g)約28バルブ構造バルブ無ねじ径G1/4ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気
SUS製プラグカプラー (オネジ取付用)
(4件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーカプラー プラグ (オネジ取付用)
(8件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。材質鋼鉄(SUM24L)質量(g)17.5使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ取付用ねじ径G1/4(PF1/4)ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1寸法TG1/4接続方式ワンタッチ式材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5適合流体空気取付ねじサイズG1/4
小型ボールバルブ 外・内ネジ型
(73件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。用途コンプレッサー等の空圧機器に形状外、内ネジ型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68接続方式外、内ネジ型接続R×G使用流体水、油、空気口径タイプストレート型バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
真鍮製プラグカプラー (オネジ取付用)
(6件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5
フィルター ケース一体型
(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。 ケース一体型ですので、装置から外してそのままはめ込むだけで簡単です。用途実験用、浄水器の交換カートリッジとして。付属品ホースニップル:PT1/4×Φ6.5mm/2個寸法(mm)Φ50×255接続口径PT1/4"使用温度範囲(℃)2~40最大流量(L/min)2適合チューブ内径(Φmm)6.35標準流量(L/min)1
蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込み
(34件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷水道蛇口とホースを接続します。用途屋外での散水などに材質ABS全長(mm)約48取付ねじG1/2・G3/4使用流体水(常温)蛇口取付形状ネジ付
3層プリーツマスク 耳にやさしい 20枚入
(2193件のレビュー)¥199税込¥2191袋(20枚)当日出荷呼吸がしやすい3層タイプのプリーツマスク。 鼻や口を圧迫しにくい、大きく広がるオメガ形状の立体構造。 ゴム紐は耳への当たりが柔らかく、痛みを軽減してくれる6mm幅の平ゴム形状。 フィルターを不織布2枚で挟んだ構造で、PFE95%以上、BFE99%以上の機能性マスク。 持ち運びに便利な、10枚入り×2袋での包装仕様。用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など種別簡易マスク材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレンタイプゴム/平ゴム6mm
4層プリーツマスク ホワイト 50枚入
(331件のレビュー)¥649~税込¥714~1箱(50枚)ほか当日出荷4層タイプのプリーツマスクです。 フィルター2枚を不織布2枚で挟んでいますので高性能ですが、従来の3層に比べて呼吸しにくさを感じるかもしれません。 丸ゴムに比べ比較的耳への負担の少ない平ゴム仕様です。 BFE(細菌ろ過効率)99%以上、PFE(粒子捕集効率)99%以上、VFE(ウイルス飛沫補修効率)99%以上になります。用途大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など種別簡易マスク材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリプロピレンサイズふつうタイプゴム/平ゴム
袋ナットパッキンセット フレキ用
(134件のレビュー)¥149~税込¥164~1袋(2個)当日出荷セット内容袋ナット2個、パッキン2個材質(パッキン)EPDM(耐熱ゴム)材質(ナット)黄銅(ニッケルクロムメッキ)
3層プリーツマスク 高性能 50枚入
(63件のレビュー)¥599税込¥6591箱(50枚)当日出荷「JIS T9001適合審査合格品」のマスクです。 適合番号G42112016(日衛連が運用するJIS適合審査です)。 BFE(細菌ろ過効率)99%以上、 PFE(微粒子ろ過効率)99%以上、VFE(ウィルスろ過効率)99%以上の高性能な3層プリーツタイプです。 フィルターを不織布2枚で挟んでいます。 丸ゴムに比べ比較的耳への負担の少ない平ゴム仕様です。用途大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など種別簡易マスク材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレンサイズふつうタイプゴム/平ゴム認定番号G42112016適合JIS規格JIS T9001一般用
小型ボールバルブ 両外ネジ型
(47件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。用途コンプレッサー等の空圧機器に形状両外ネジ型使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68寸法F(mm)40.5接続方式両外ネジ型接続R×G使用流体水、油、空気口径タイプストレート型バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
グリセリン入り圧力計(G立形)
(24件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷振動がある場所で使用が可能です。用途圧力測定に使用。材質本体:SUS304/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)約30.5ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4測定流体気体、液体販売区分業務用
小型ボールバルブ 両内ネジ型
(15件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。用途コンプレッサー等の空圧機器に形状両内ネジ型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68接続R×G使用流体水、油、空気口径タイプストレート型接続方向ストレート型
エアーコイルホース ねじ込み式
(13件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷軽量タイプ。接続口は、カプラー接続ではなく、G1/4のめねじになっております。また、付属品として、G1/4めねじをPT1/4おねじに変換する継手が付いております。付属品PT1/4×PF1/4材質ポリウレタン接続口径G1/4流体空気使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.8寸法D(mm)100寸法E(mm)51寸法B(mm)500
圧力計 立形 Gネジ Φ75 防滴型
¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷屋内外汎用形圧力計です。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。用途屋内外問わず、配管設備等の計測に使用できます。材質本体ケース:ABS 表示目盛カバー:アクリル 接続ネジ:真鍮(黄銅)形状立形ツバ無し外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体ねじサイズG3/8防水性IPX2
ローリングプラグ オネジ取付用
(14件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷プラグが360度回転します。用途ホースのよじれ、折れを解消する事が出来ます。ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-20~80使用流体空気
圧力計 立形 Gネジ Φ100 防滴型
(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷屋内外汎用形圧力計です。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。用途屋内外問わず、配管設備等の計測に使用できます。材質本体ケース:ABS 表示目盛カバー:アクリル 接続ネジ:真鍮(黄銅)形状立形ツバ無し外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体ねじサイズG3/8防水性IPX2
漏れ電流測定クランプメータ 6レンジ実効値タイプ
(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値方式 (TrueRMS) クランプ形状が真円で最大測定導体径Φ32mm LPF/PEAK測定/HOLD機能付き 暗い場所で操作をサポート。(ダイヤル、インジケータ、液晶、操作ボタンが光る) フラッシュライトで暗い場所でも明るく照らします。 LPF(ローパスフィルター)仕様 6.000mA~100A 6測定レンジ仕様用途漏電トラブル対応・絶縁管理に付属品取扱説明書(保証書付)、ソフトケース質量(g)約360(電池含む)使用温度範囲(℃)(+)5~(+)40、80 %RH以下(但し、結露のないこと)電源単4形乾電池 ×3本(電池は別売)適合規格EN61010-1/IEC6101010-2-032 CAT.III AC300V表示6000カウント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×233×45分解能0.001mA検波方式真の実効値(TRUE RMS)被測定導体径最大Φ32mm保存温度範囲(℃)(-)20)~(+)60、80 %RH以下(但し、結露のないこと)極性表示自動切替 "-"符号のみ表示サンプリング速度約 5 回/秒使用湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)電流レンジ[交流]6mA 、60mA、600mA,6A、60A、100A 6レンジ、真の実効値整流基本確度6mA[50~60Hz:±(1.0 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]60mA~6A[50~60Hz:±(1.0 % + 5 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]60A[50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]100A[50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(2.0 % + 8 dgt)]保存湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)
圧力計 立形 Gネジ Φ50
¥899~税込¥989~1個当日出荷スチールタイプの汎用圧力計です。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。形状A枠(立型つば無し)外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.材質(ケース)スチール測定流体気体、液体材質(株)黄銅(真鍮)ねじサイズG1/4