6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
pH試験紙 ロールタイプ モノタロウ 動画あり
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。 カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。 タイプロールタイプ 幅(mm)8 長さ(m)5 使用方法試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。 使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
676 税込744
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

専用ケースに入ったスティックタイプのpH試験紙です。 ケースにはカラースケールが付いており、簡単かつ迅速に測定が出来ます。 0.5秒試験液に試験紙を漬けて、カラースケールと比較することで、試験液のpH値がわかります。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。 pH測定有効範囲1.0~14.0 幅(mm)6 長さ(mm)80 変色切片数4 タイプスティック 使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合3年 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100枚)
749 税込824
当日出荷

ラボワイプ 毛羽立たないタイプ モノタロウ 定期注文 動画あり
吸水性抜群!引張強度は国内メーカーに比べ3倍でやぶれにくい![縦方向時] 小さいケースで現場に置きやすく、紙塵も少ないローリントペーパーです。 毛羽立ちも少なく、強度もありアルコールでの拭き取り作業にも使用できます。
用途pH計の電極や吸光光度計のセルの拭き取りに。 ピペットの先端や試験管、ビーカーなどの拭き取りに。 生産現場、検査室などに。 ホワイト 材質パルプ 質量(g)約130 1枚の寸法(mm)約110×約200 寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×約120×約56 引張強度(N)(乾燥時)17.06/縦、2.93/横(湿潤時)6.12/縦、0.76/横 吸水量6倍 試験方法(引張強度)JIS S3104-1999 7.4、(吸水量)生理処理用品自主基準
1箱(200枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラボワイプ ミドルサイズ 毛羽立たないタイプ モノタロウ 動画あり
吸水性抜群!引張強度は国内メーカーに比べ3倍でやぶれにくい![縦方向時] 小さいケースで現場に置きやすく、紙塵も少ないローリントペーパーです。 毛羽立ちも少なく、強度もありアルコールでの拭き取り作業にも使用できます。
用途pH計の電極や吸光光度計のセルの拭き取りに。 ピペットの先端や試験管、ビーカーなどの拭き取りに。 生産現場、検査室などに。 材質パルプ ホワイト 1枚の寸法(mm)約200×約220 寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)約230×約123×約40 引張強度(N)(乾燥時)17.06/縦、2.93/横(湿潤時)6.12/縦、0.76/横 吸水量6倍 試験方法(引張強度)JIS S3104-1999 7.4、(吸水量)生理処理用品自主基準
1箱(150枚)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコンフィルター モノタロウ 動画あり
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

アルカリ排水用中和剤 モノタロウ 動画あり
廃液中和処理剤です。アルカリ洗浄剤のpHを中和することができます。回収したアルミフィン洗浄廃液の中和、剥離剤のハクリ廃液中の樹脂分の分離、除去などが可能です。無リンタイプで環境に配慮した商品です。 工事現場で発生するアルカリ性の排水(セメント、モルタル、コンクリート)、工場排水やボイラー排水のアルカリ性の排水の中和処理にご使用できます。
用途回収したアルミフィン洗浄廃液の中和や左官器具、塗装器具、コンクリート打設器具の洗浄水の中和、清掃剥離排水の中和など、アルカリ性廃液の中和にご使用いただけます。 液性強酸性 タイプ液体 pH値2.0未満(強酸性) 使用の目安洗浄剤原液量に対して中和剤を5%~65%使用 使用方法作業後回収した汚水に本品を少しづつ加え、よく撹拌し、pH試験機または、pH試験紙で確認しながら中和を行ってください。 外観透明 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(1kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)